1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL11(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)800
幅(mm)80
全長(mm)800
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数8
コードコード番号:405-9663
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×8
アズワン品番67-5588-62
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL8(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)500
幅(mm)80
全長(mm)500
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数5
コードコード番号:405-9678
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×5
アズワン品番67-5588-59
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL10(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)700
幅(mm)80
全長(mm)700
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数7
コードコード番号:405-9698
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×7
アズワン品番67-5588-61
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60 (一般用)
材質塩化ビニール
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL6(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)300
幅(mm)80
全長(mm)300
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数3
コードコード番号:405-9684
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×3
アズワン品番67-5588-57
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL4(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)100
幅(mm)80
全長(mm)100
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数1
コードコード番号:405-8142
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×1
アズワン品番67-5588-46
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL21(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1800
幅(mm)80
全長(mm)1800
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数18
コードコード番号:405-9680
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×18
アズワン品番67-5588-55
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL7(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)400
幅(mm)80
全長(mm)400
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数4
コードコード番号:405-9687
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×4
アズワン品番67-5588-58
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL17(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1400
幅(mm)80
全長(mm)1400
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数14
コードコード番号:405-9688
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×14
アズワン品番67-5588-51
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL5(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)200
幅(mm)80
全長(mm)200
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数2
コードコード番号:405-9669
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×2
アズワン品番67-5588-56
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL13(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1000
幅(mm)80
全長(mm)1000
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数10
コードコード番号:405-9668
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×10
アズワン品番67-5588-47
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL19(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1600
幅(mm)80
全長(mm)1600
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数16
コードコード番号:405-9694
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×16
アズワン品番67-5588-53
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL20(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1700
幅(mm)80
全長(mm)1700
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数17
コードコード番号:405-9679
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×17
アズワン品番67-5588-54
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL16(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1300
幅(mm)80
全長(mm)1300
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数13
コードコード番号:405-9690
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×13
アズワン品番67-5588-50
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL15(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1200
幅(mm)80
全長(mm)1200
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数12
コードコード番号:405-9673
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×12
アズワン品番67-5588-49
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL14(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1100
幅(mm)80
全長(mm)1100
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数11
コードコード番号:405-9693
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×11
アズワン品番67-5588-48
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用
材質スチール製
配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。
抜群の耐熱性。
優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.12
材質アルミ(50ミクロン厚)
取付方式テープ
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用
プラグタイプ8P
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

チェーン プラスチック
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)
長さ(m)30
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
ボール受け部にステンレスを使用。
取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:スチール
タイプMFタイプ
特性防塵
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
電圧(V)100~242
付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12
幅(mm)8
材質(本体)アルミ
取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)3~100
連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途オス・メスセット
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-100
端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどに
セット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金・ABS・PC
全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480)
入力電圧(V)AC90-110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28
色温度昼光色(6000K±10%)
使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型)
点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH
充電時間(時間)3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5)
照射角度(°)30
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。
仕様首振り角度(22.5°)8段階調節
材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
歯数72枚
送り角度(°)5
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度1000相当
対応材質鉄・非鉄金属等
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。
付属品連結用ボルト(M8)×4
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
周波数特性65Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)
インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。リフトカーへの積込みが可能です。使用しないときは積み重ねて保管可能です。保管・搬送時に中のものが飛散することを防げる専用シートのお取り扱いもございます。
用途排出されるゴミや資材の収集、保管、分別、および搬送に。建築現場た工場での廃棄ステーションに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0526
搬送ラインの省力化に最適。重量物搬送時に労力の大幅な省力化を実現。また既存の装置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構築できます。
その他使用フリーベア:C-8L-SL4(6個)
全長(mm)(参考値)600
質量(kg)1.8
寸法H(mm)4-Φ5.5
寸法A(mm)58
寸法F(mm)400
寸法D(mm)100ピッチ×5=500
寸法E(mm)50
寸法B(mm)80
寸法C(mm)34.6
寸法I(mm)20
寸法J(mm)14.6
寸法G(mm)(参考値)100
寸法K(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ