3,567件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS5用コントローラーの充電が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB PowerDeliveryに対応により最大60Wの給電が可能!高速で安定した充電を実現します。※ご使用になる環境よって供給される電力が異なります。
仕様パワーデリバリー:最大60Wまで対応、ツイストペアケーブル(通信線):○ ブラック コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子搭載のゲーム機器、パソコン及びUSB Type-C端子搭載のコントローラ、パソコン周辺機器 インターフェースUSB2.0 シールド2重シールド メッキプラグ:金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.2 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応 ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値 ) オス形状USB Type-C端子 メス形状USB2.0 micro-B
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
長さ(m)1.0※コネクタ含まず コネクタ形状1.Lightningコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、2.USB-Cコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、3.USB micro-Bコネクタ(オス)-USB Aコネクタ(オス) 対応機種(iPhone)iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhone XS,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhone SE,iPhone 6s Plus,iPhone 6s,iPhone 6 Plus,iPhone 6,iPhone 5s、(iPad)iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air,iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2、(iPad)iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation)、(iPod)iPod touch (7th generation)、USB micro-BコネクタまたはUSB-Cコネクタを持つスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリ、加熱式タバコなど インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電/データ通信
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内用変換プラグCタイプ
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。 国によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を国内で使用する際に使用できます。
材質耐火性ABS樹脂 ブラック 質量(g)13 コンセント形状Cタイプ 定格入力電圧(V)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14 定格入力電流(A)6 プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
1個
349 税込384
当日出荷

釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグCタイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
ホワイト 質量(g)約15 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-76 プラグ形状Cタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
1個
299 税込329
当日出荷

ラトックシステムUSBシリアルコンバーター(USB Cタイプ)
エコ商品
USB-CポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。Android用サンプルプログラム、簡易ターミナルアプリを提供。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質筐体:ABS樹脂 質量(g)約55 電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11 ケーブル長(cm)85 インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータLED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ接続:USB(Type-Cプラグ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

手切れ性のあるセロハン基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です。軽量物から重量物まで袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は手切れ性が有、刃物を使わずに簡単に開封する事ができます。3)カット性のよいセロハンフィルムを使用しておりますので連続した口止め作業においても安定的に、スピ-ディーに作業頂けます。
用途袋詰め梱包の口止め封緘用 適合パックシーラーNo.20 タック(ボールNo.)12 伸び(%)21 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)34
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下 動画あり
2 点合わせの簡易ダイヤル錠です。
用途鋼製家具、ロッカー等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 質量(g)136 取付板厚(mm)1~8 操作方法右に2 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。 鍵違い数は約80 通りです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,489 税込1,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岩田製作所シムCタイプ
エコ商品
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100袋)ほか
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール(芯棒:ステンレス) 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PFERD 馬印ポリキャップ Cタイプ
エコ商品
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。 材質酸化アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PFERD 馬印ポリキャップ Cタイプ
エコ商品
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。 材質酸化アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩田製作所アジャストボルトCタイプ
エコ商品
適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 表面処理電解研磨
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインリンクCタイプステンレスチェーン
エコ商品
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 寸法A(mm)16.8 参考使用荷重(kg)3 表面処理電解研磨 寸法B(mm)5 破断荷重(kg)19.7 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.6
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

ねじ径M2.6 ワッシャー/半透明 ピッチ(mm)0.45 硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,288 税込8,017
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワッシャー/黒 ピッチ(mm)0.45 ねじ径M2.6 硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッサチェインSフック ユニクロ Cタイプ
エコ商品
S字型フックのCタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等 材質 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石を使った新型のドアストッパーです。ホテル客室や病院、学校など、鉄製扉を一時的に開けて止めておくことが出来ます。従来のゴムストッパーのように扉の丁番(ヒンジ)が傷んだり、扉そのものが歪んで完全に閉まらなくなるのを防ぎます。
用途ドアストッパー用。 トラスコ品番654-0181 種別マグネット式 材質鉄板:黒塗装、磁石:ネオジム磁石(エポキシ樹脂) 幅(mm)30 厚さ(mm)2 全長(mm)60 高さ(mm)60 寸法ネオジム磁石:Φ24×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(6本)ほか
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 形状カップリング 使用流体有機ガス、油類 流体温度(℃)-20~80
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ径M2.6 ワッシャー/黒 ピッチ(mm)0.45 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,598 税込5,058
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
材質PVC 寸法C(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ径M2.6 ワッシャー/黒 ピッチ(mm)0.45 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)PTFE UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
材質PVC 寸法C(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岩田製作所シム Cタイプ FE (1枚入)
エコ商品
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
128 税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)