3,942件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




VUV-C紫外線光源相対出力管理に適しています UV-C 波長 160-220nm Vacuum UV-C モニター VUV-C 160-220nm monitor VUV-C紫外線 を0-5V DC出力いたします 主な用途、エキシマUVランプやUV-C LED、低圧水銀ランプなどVUV-C紫外光源の相対出力管理、装置組込モニター等 Hamamatsu Photo tube を採用 薄型UVセンサー本体分離型 日本製
仕様●受光感度範囲:160-220nm●出力:DC0-5V●電源:DC4.5V●寸法(mm):センサー部/W75×H30×D70、本体/W86×H64×D99●重量:(g)センサー部/75、本体/250●センサーケーブル長(m):0.5●使用環境温度:0-40℃、湿度結露無き事 アズワン品番68-4089-11
1個
529,800 税込582,780
翌々日出荷



1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)4064 エスコ品番EA967CR-160 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C160 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)7 角度(°)40 有効長(mm)630 型番C-160 寸法b(mm)5 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)42.5 ベルト形C
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様メモリサイズ = 16kbit構成 = 2K x 8インターフェースタイプ = シリアル-SPIデータバス幅 = 8bitパッケージタイプ = SOICピン数 = 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(97個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS Series(CS2C160) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2K x 8●インターフェースタイプ: シリアル-SPI●データバス幅: 8bit●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(97個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷


いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量16pF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

CDL1C160-100F-A44S ロックアップシリンダ CDL1C160 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
1個
179,800 税込197,780
14日以内出荷

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2C160) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 クリア タイプポケットタイプ 仕切りなし
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
258 税込284
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
468 税込515
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)