適合デジタルフルカラー複合機 MP C1803
種別純正品
タイプトナーカートリッジC1803
適合機種メーカーRICOH
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
抵抗 = 180kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
名刺の上に重ねて使用することで名刺にカラーマークでき、検索性がアップします。色付けが不要の時はカラーシートを名刺の裏へ入れ、見出しとして使います。
収納寸法(横×縦)(mm)93×57
寸法(縦×横)(mm)(中袋)179×110
寸法(縦×横×奥行)(mm)195×141×31
材質(表紙)再生PP 0.75mm厚、(とじ具)鉄、(中袋)再生PP 50ミクロン、(リベットピン・リベット受)ポリカーボネイト、(紙寄せ)PP、(カラーマークインデックス)再生PP、(インデックスシール)再生紙、(背見出しプレート)PP、(背見出し保護シート)PP、(背見出し紙)再生紙
グリーン購入法適合
様々なシーンで活躍。組立簡単、超軽量コンパクト座椅子。収納バッグ付。
材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:背部=ウレタンフォーム
質量(g)530
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×680×390
収納寸法(mm)120×110×長さ400
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3
精度(μm)±1.5
硬度HRC58
パワステポンププーリーの着脱に使用する専用工具です。
適合車種FORD(C11/C2)、GM、CHEVROLET
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
仕様超はっ水加工
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)85
高さ(mm)110
質量(g)120
奥行(mm)55
ベルト通し幅(mm)65
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
本物の木を超える質感!塩ビウッドタイル。
≪デコリカクリック≫は、接着剤不要のDIYに最適なフローリング材。施工は、あっという間に誰でも簡単施工。下地を傷つける心配がないため現状回復も可能です。
リフォームが難しい賃貸マンションや貸店舗には特におすすめです。厚みが4.5mmと薄いのでカッターで切れるため特別な工具も不要です。
用途キズ・汚れに強く土足で歩いて問題ありません。耐水性にも優れているので水まわりの床材として可能です。
面積(m2)1.97(15枚)
スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。
適合ベルト幅(mm)60
幅(mm)110
高さ(mm)145
奥行(mm)60
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
取付面積の省スペース化が可能です。
1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C
表面処理化成処理
熱処理Zクランプ:焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー
幅b(mm)18
高さh(mm)11
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)58~65
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.043
面取c(mm)0.40~0.60
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 180kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ