1,994件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL11(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)800 幅(mm)80 全長(mm)800 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数8 コードコード番号:405-9663 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×8 アズワン品番67-5588-62 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL8(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)500 幅(mm)80 全長(mm)500 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数5 コードコード番号:405-9678 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×5 アズワン品番67-5588-59 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL10(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)700 幅(mm)80 全長(mm)700 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数7 コードコード番号:405-9698 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×7 アズワン品番67-5588-61 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷

TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 (一般用) 材質塩化ビニール
1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL6(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)300 幅(mm)80 全長(mm)300 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数3 コードコード番号:405-9684 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×3 アズワン品番67-5588-57 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL4(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)100 幅(mm)80 全長(mm)100 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数1 コードコード番号:405-8142 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×1 アズワン品番67-5588-46 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL21(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1800 幅(mm)80 全長(mm)1800 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数18 コードコード番号:405-9680 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×18 アズワン品番67-5588-55 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL7(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)400 幅(mm)80 全長(mm)400 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数4 コードコード番号:405-9687 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×4 アズワン品番67-5588-58 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL17(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1400 幅(mm)80 全長(mm)1400 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数14 コードコード番号:405-9688 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×14 アズワン品番67-5588-51 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL5(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)200 幅(mm)80 全長(mm)200 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数2 コードコード番号:405-9669 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×2 アズワン品番67-5588-56 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL13(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1000 幅(mm)80 全長(mm)1000 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数10 コードコード番号:405-9668 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×10 アズワン品番67-5588-47 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL19(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1600 幅(mm)80 全長(mm)1600 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数16 コードコード番号:405-9694 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×16 アズワン品番67-5588-53 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL20(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1700 幅(mm)80 全長(mm)1700 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数17 コードコード番号:405-9679 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×17 アズワン品番67-5588-54 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL16(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1300 幅(mm)80 全長(mm)1300 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数13 コードコード番号:405-9690 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×13 アズワン品番67-5588-50 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL15(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1200 幅(mm)80 全長(mm)1200 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数12 コードコード番号:405-9673 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×12 アズワン品番67-5588-49 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL14(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1100 幅(mm)80 全長(mm)1100 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数11 コードコード番号:405-9693 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×11 アズワン品番67-5588-48 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 材質スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.12 材質アルミ(50ミクロン厚) 取付方式テープ 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
1巻
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用 プラグタイプ8P
1パック(30個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)30
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションプレス成形品 スチール製C
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:スチール タイプMFタイプ 特性防塵
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下フリーベア
仕上亜鉛メッキクロメート処理 仕様上向き用
1個
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)C-SLimS08 L シリーズ
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
電圧(V)100~242 付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12 幅(mm)8 材質(本体)アルミ 取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)3~100
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(100個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付) フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)コネクタ エルボ
連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途オス・メスセット 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-100
1個
559 税込615
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
1袋(100個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ED-C8L 充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどに セット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金・ABS・PC 全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480) 入力電圧(V)AC90-110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28 色温度昼光色(6000K±10%) 使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型) 点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH 充電時間(時間)3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5) 照射角度(°)30
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷



ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。 仕様首振り角度(22.5°)8段階調節 材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ 歯数72枚 送り角度(°)5
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度1000相当 対応材質鉄・非鉄金属等
1本
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。
付属品連結用ボルト(M8)×4 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 周波数特性65Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時) インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時) 許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。リフトカーへの積込みが可能です。使用しないときは積み重ねて保管可能です。保管・搬送時に中のものが飛散することを防げる専用シートのお取り扱いもございます。
用途排出されるゴミや資材の収集、保管、分別、および搬送に。建築現場た工場での廃棄ステーションに。 2018年トラスコ掲載ページ9 0526
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションテーブルユニット
エコ商品
搬送ラインの省力化に最適。重量物搬送時に労力の大幅な省力化を実現。また既存の装置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構築できます。
その他使用フリーベア:C-8L-SL4(6個) 全長(mm)(参考値)600 質量(kg)1.8 寸法H(mm)4-Φ5.5 寸法A(mm)58 寸法F(mm)400 寸法D(mm)100ピッチ×5=500 寸法E(mm)50 寸法B(mm)80 寸法C(mm)34.6 寸法I(mm)20 寸法J(mm)14.6 寸法G(mm)(参考値)100 寸法K(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1セット(2個)
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)