USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む)
対応機種3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USBType-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど
オス形状Type-C
メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック
パッケージブリスター+紙台紙
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
保証期間1年
ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はハイプチップを採用し、極細のステンレスパイプの先端には4か所のくぼみをつけて”点”でボールを支える「4点支持方式」。自然なボールの回転を実現しています。細書きなのに、にじまずなめらか!
用途ハイテックCコレト専用替え芯
適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用
入数1本
Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)3.5
規格USB2.0
出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)ケーブル。断線に強い高耐久タイプです。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。高密度配線、ナイロンメッシュケーブル、ロングブッシュ構造の3種類の設計で、屈曲への耐久性の向上、ケーブル表面の傷の防止、プラグ部分への負担軽減を実現する高耐久タイプです。 。約50,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○
色ブラック
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応最大20V/5A(100W)
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
対応3A高出力対応
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
USB PD対応
正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色ホワイト
出力2.4A
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
インターフェイスUSB(Type-C)― Lightningコネクタ
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)
定格30V、5A
RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!
USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple
29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)3.2
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質アルミ
厚さ(mm)36
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色赤褐色ペースト状
トラスコ品番374-8677
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
主成分シリコーン
比重1.50(25℃)
伸び(%)170(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)
硬度(JIS A)60(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)
反応形態脱アセトン
表面乾燥時間(min)5
スランプ流動性非流動性
取り外し性良好
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.15kg
1本(150g)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。
セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポート
色ブラック
出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含める
対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
データ転送速度最大480Mbps
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
30cm幅のモップが入る長角タイプバケツで、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状角形
質量(g)775
間口W×奥行D×高さH(mm)425×270×290
耐熱温度(℃)-10~120
特性注ぎ口付
商品タイプ本体
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!
1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。
2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。
3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)
材質S45C鍛造品
表面処理電気亜鉛メッキ
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品!
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である
Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大10(理論値)
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB3.1
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
質量(g)約29
出力240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません
転送速度(Mbps)最大データ:480
1個
¥1,627
税込¥1,790
当日出荷
C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用
タイプ先入れタイプ
安全荷重(kg)10
必要な文字は直接表紙に書けるクラフトタイプ
グリーン購入法適合
仕様エコマーク認定商品、GPNエコ商品ねっと掲載
材質クラフトボール(古紙パルプ配合)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 158
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
こんなお得な商品も!

クランプ アルミ製
モノタロウ
¥188~
税込¥207~
接着・溶接・工作の固定作業に!
丈夫な鋳鉄製クランプ
インタリンク用シリアルクロスケーブル。
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。
Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
仕様モールドコネクタ/金メッキピン
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式インタリンク用結線
変換タイプメス - メス
こんなお得な商品も!

オフセット砥石
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。
マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど
粒度30
厚さ(mm)6
砥材A
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
色ブラック
適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5
転送速度(Gbps)10(理論値)
メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス
変換タイプメス-メス
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ケーブル色:ブラック●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品
付属品ケーブル
色ブラック
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100V~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)5V時3A/9V時3/12V時3/15V時3/20V時3.25、PPS出力5V~16V時3、5V~21V時3.25
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
汚れにくく、記入した文字も鮮やか。
透明保護フィルム付き。
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
伝送速度(Gbps)最大10(理論値)
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB3.1
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)
対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
鍛造商品で熱処理済です。
ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。
寸法C(mm)17
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。
1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。
SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。
UHS-I・IIの転送速度には対応していません。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
USB3.1 Gen2には対応していません。
USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
ケーブル長(cm)約15
質量(g)約38
ポート数3
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応コネクタUSB Type-A
対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash
接続端子USB Type-C
電源供給方式バスパワー
USBポート数3
供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2
USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)
対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズC型
材質(プレート)硬質ポリエチレン、(ホイール)アセタール樹脂、(ダエンリング)SUS304
1セット(8個)
¥379
税込¥417
当日出荷
スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応最大20V/5A(100W)
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ