操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン
色乳白
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
フレームの凸部にカチッとはめこみ、インシュロックでケーブルを束ねる用途でお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
質量(g)1.8
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
グリーンフレームの凸部に取付けてインシュロックでケーブルを束ねるためのパーツです。
材質ポリプロピレン
質量(g)2
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質ポリミアド
耐荷重(kg)2
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用
材質ポリアミド[PA]
質量(g)115/pack
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)7.5
難燃性UL94V-2
取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6
使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途配線等の固定にご使用下さい。
適合【部品例】System30フレーム共通
材質PA66
色白色
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
使用インシュロックタイT60タイプまで
セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)14
表面処理アルマイト
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
仕様取付面板厚:2t
適合Φ30スイッチ用
材質ポリカーボネート
質量(g)約18
材質A6N01SS-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
仕様取付面板厚:2t
適合Φ22スイッチ用
材質ポリカーボネート
質量(g)約18
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)10
セット内容アングルブラケットハードS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質A6063
質量(g)41.2
表面処理アルマイト
1セット
¥379
税込¥417
9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)1960(200)
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。
材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
配線ケーブルを傷つけることなく保護します。
ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
長さ(m)1
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC
付属品仮止めテープ付
耐荷重N(kgf)1960(200)
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。
蓋の装着が容易にできます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
10個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート3つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。複数画面出力:4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。(※複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1、 Dual Display)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約127×54×13
色グレー
質量(g)約111
ポート数10
対応機種Windows10、 macOS 12以降
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ポート1 × USB PD対応USB-C ポート (Max 入力100W / Max 出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × Max 4K (30Hz) 対応HDMIポート、1 × Max 1080p (60Hz) 対応VGAポート、1 × イーサネットポート (Max 1Gbps)、1 × microSDカードスロット、1 × SDカードスロット
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
タイプスタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ