ジョインテックスの事務用チェア「C3シリーズ」、「C622R」用オプションの両肘セット(肘のみ)/C3-LA。
腕をしっかりと支える固定タイプのループ肘。
用途C301・303・622用
色ブラック
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)、組立必要工具:プラスドライバー
材質樹脂成型品
品番192-773
1組
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ジョインテックスの事務用チェア「C3シリーズ」、「C622R」用オプションの両肘セット(肘のみ)/C3-LA「組立有料サービス付」。
腕をしっかりと支える固定タイプのループ肘。
用途C301・303・622用
色ブラック
仕様左右各1本
材質樹脂成型品
品番192-890
サービス分類組立・設置・取付
1組
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
保護構造IP65
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
照光種別照光レンズ
取付穴径(Φmm)25.3
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体油用
口径3/4
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
照光種別照光レンズ
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(平形)
照光種別照光レンズ
取付穴径(Φmm)□24.5
種類非照光式
ボタン形状角(平形ガード付)
取付穴径(Φmm)□24.5
保護構造IP65
照光種別照光レンズ
種類非照光式
ボタン形状丸(平形ガード付)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
照光種別照光レンズ
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式ラムダチェーン
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.7
繰返し精度(mm)±0.01
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式ニードルケージチェーン
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
オプションで肘の取り付けができるエコノミータイプの「C622R」OAチェア(肘なし)。
安定感のある大きめの背クッションでロッキング機能付き。
オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。
肘を取り付けた場合、肘までの高さは635~745mm。
オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人20分)、組立必要工具:プラスドライバー
材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター●機能:ガス圧座上下、背ロッキング
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×400
色や張地のバリエーションが豊富で、リーズナブルな価格を実現した事務用チェアC3シリーズ「C301J」布張り(肘なし)。背面は樹脂製。
クッションは2層構造で座り心地アップ。へたりづらい硬めのチップウレタン層の上にやわらかいスラブウレタン層を重ねました。
オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。肘を取り付けた場合、肘までの高さは640~750mm。
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人20分)、組立必要工具:プラスドライバー
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/樹脂成形品、クッション:スラブウレタン+チップウレタン、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター
機能ガス圧座上下、背ロッキング
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×425
グリーン購入法適合
オプションで肘の取り付けができるエコノミータイプの「C622R」OAチェア(肘なし)「組立有料サービス付」。
安定感のある大きめの背クッションでロッキング機能付き。
オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。
肘を取り付けた場合、肘までの高さは635~745mm。
オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター
機能ガス圧座上下、背ロッキング
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×400
サービス分類組立・設置・取付
色や張地のバリエーションが豊富で、リーズナブルな価格を実現した事務用チェアC3シリーズ「C301J」布張り(肘なし)「組立有料サービス付」。
背面は樹脂製。クッションは2層構造で座り心地アップ。
へたりづらい硬めのチップウレタン層の上にやわらかいスラブウレタン層を重ねました。
オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。
肘を取り付けた場合、肘までの高さは640~750mm。
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/樹脂成形品、クッション:スラブウレタン+チップウレタン、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター
機能ガス圧座上下、背ロッキング
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×425
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
普通カーボン
仕様No.999-044
トラスコ品番364-5860
適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F
主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB)
VOLKSWAGEN/AUDI純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーVOLKSWAGEN/AUDI
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
材質本体:スチール、引き出し:PS樹脂
セット内容各引き出しに見出しカード各2枚付
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
保護構造IP65
照光種別非照光
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状角丸形(平形)
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ