1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
品番380330
部品名称リードワイヤ(A)組
形状図番162A
1個
¥879
税込¥967
9日以内出荷
105mm幅間柱の一発切断可能
アルミダイカストベースで高精度切断
両傾斜切断で作業効率向上
ノコ刃直径(mm)190
取付穴径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])4000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
最大切断寸法(mm)(直角)H50×W105、H61×W70、(左右45°)H50×W70、H61×W50、(左右52°)H50×W60、(左傾斜45°)H38×W105、(右傾斜45°)H12×W105、(角度45°傾斜45°)左傾斜H38/右傾斜H12×W70
仕様レーザーマーカー付、LEDライト付
質量(kg)8
付属品スーパーチップソー(刃数72)、ダストバック、ボックススパナ(10mm)、サイドハンドル、プレート(B)、バイス組
トラスコ品番494-3040
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
内径(mm)50
呼び圧力7
取付支持形式ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)50
呼び圧力14
取付支持形式ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)50
呼び圧力7
取付支持形式ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)63
呼び圧力7
取付支持形式ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)63
呼び圧力14
取付支持形式ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)63
呼び圧力7
取付支持形式ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
仕様No.999-043
適合PR-25B、SP 18
トラスコ品番364-5851
適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
内径(mm)80
呼び圧力7
取付支持形式ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)80
呼び圧力7
取付支持形式ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)80
呼び圧力14
取付支持形式ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)12.7
仕様大型車用
関連資料FC7FSB展開図(0.29MB)
白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。
クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金E26
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5041C6/PX-M5041C7/PX-M740F/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741F/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S5040/PX-S5040C6/PX-S5040C7/PX-S5040C8/PX-S740/PX-S740C7/PX-SM5080F/PX-M5081F/PX-S5080/PX-S5080R1
主な適合純正品番ICM74
色マゼンタ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
主な適合純正品番ICY74
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5041C6/PX-M5041C7/PX-M740F/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741F/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S5040/PX-S5040C6/PX-S5040C7/PX-S5040C8/PX-S740/PX-S740C7/PX-SM5080F/PX-M5081F/PX-S5080/PX-S5080R1
主な適合純正品番ICC74
色シアン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)340×400
適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる!
鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!
軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!
段付チップと組刃で、鋭い切れ味!
フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!
硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。
高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)
適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ
適合材集成材・一般木材用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合PX-M740F/PX-741F/S740/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S740C7
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様嵌合1:サンテナー B 7FC●嵌合2:サンテナー B17FC (BM)底ベタ●嵌合3:サンテナー B17FC (MB)底面網目●嵌合4:サンテナー B17FC MB-A●嵌合5:サンテナー B17FC MB-B●嵌合6:サンテナー B17FC MB-C●嵌合7:サンテナー B17FC MB-D●嵌合8:サンテナー B17FC (BB)全面ベタ●嵌合9:SNコンテナー C#19FC
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)81
短辺(mm)(外寸)435
長辺(mm)(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:403、長辺:510
圧縮荷重(kN[kgf])27.0[2750]
外寸法・高さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)73
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5041C6/PX-M5041C7/PX-M740F/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741F/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S5040/PX-S5040C6/PX-S5040C7/PX-S5040C8/PX-S740/PX-S740C7/PX-SM5080F/PX-M5081F/PX-S5080/PX-S5080R1
主な適合純正品番ICBK74
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
関連キーワード
1
2
次へ