1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1個
¥106
税込¥117
4日以内出荷
仕様コンタクトジェンダー = メス定格電流 = 13.0A定格電圧 = 500 → 0 V 、 700 → 0 V実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67接合型 = ネジコネクタサイズ = スタンダード接続方向 = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金, ポリマー動作温度 Min = -55℃
極数2
シェルサイズ10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1個
¥3,210
税込¥3,531
7日以内出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。ジュネーブ型、短い先端。
用途エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)90
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
1個
¥11,541
税込¥12,695
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1台
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置
質量(kg)3.4
色グレー
出力(W)暖房:900
電源100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.9
外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm
消費電力900~350W(10段階)
ヒーター遠赤外線カーボンヒーター
温度調節10段階
首振り自動:首振り角度固定(70°)
運転電流(A)9
待機時消費電力(W)0.9
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
。ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 。純正形状のカスタムシートです。スーパーカブ カスタム(角型ヘッドライト)タイプのシートです。スタンダードやデラックス(丸型ヘッドライト)にも取付け可能です。ヒンジステー付属なので2000年以降のカブにも取付可能です!
用途【主な適合車種】。スーパーカブC50/C70/C90用。。
メーカーホンダ
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種JAPANNEXT JN-282IPS4KP-HSP-C90W
取付方式シリコン吸着
対応インチサイズ28.2インチ 解像度(3840×2560)
特性ブルーライトカット反射防止
反射防止対応
ブルーライトカット対応
1枚
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種JAPANNEXT JN-282IPS4KP-HSP-C90W
取付方式両面テープ/スライド式
対応インチサイズ28.2インチ 解像度(3840×2560)
のぞき見防止対応(180度)
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。
定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。
インク補充式
感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
用途オーバーライン・アンダーライン
線幅(mm)3.8
仕様インク補充式
全長(mm)141
タイプシングル
材質(軸)再生ポリプロピレン
最大径(Φmm)14.5
材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコート
インク蛍光顔料インク
商品タイプインク補充式本体
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
こんなお得な商品も!

紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
色白無地
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形C
ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。
カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」
万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」
食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。
ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。
タイプツイン
エコマーク認定認定
線幅(mm)0.8~3.8
インク蛍光顔料インク
グリーン購入法適合
商品タイプインク補充式本体
線の太さ細/太
エコマーク認定番号17 112 002
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
色クリア
仕切数(個)なし
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形C
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
材質ポリエチレンテレフタレート
容量(mL)90
入数100
直径×高さ(mm)61×58
TKG品番9-0987-2301
TKG品番(2017)6-0869-2301
1ケース(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ