透明で乾きの早い軟質塩ビ専用接着剤です。
軟質塩ビ同士、軟質塩ビと木・紙・布などの接着に適しています。
可塑型の影響を受けずにはれるタイプで、ビニル製傘・レインコートの補修にも使用できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
身長測定をより正確に行うための水平器をヘッドプレートに搭載した組立式簡易身長計
測定範囲(cm)20~205
最小目盛(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×2165×590
質量(kg)2.4
アズワン品番62-6185-09
1個
¥24,255
税込¥26,681
当日出荷
タイプローラレバー:R38形
種類高密封形
形式基準形
表示灯なし
端子モールド:139形
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。
ピン径(Φmm)2.5
差込角(inch)3/8(適合)
ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
A4サイズの装飾用シートです。
透明の装飾用シートです。
ガラスや透明アクリルに貼って、視界をさえぎることなく綺麗に色を透過します。
用途屋内または短期屋外用に
質量(g)19
チューブ内径(Φmm)100
前面壁用の Phoenix Contact デバイスコネクタは、標準インターロックと SPEEDCON インターロックに使用します。はんだ接続及びピンタイプのコンタクトが付属しています。ポリアミド 6.6 絶縁材 周囲動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0182
アズワン品番65-7524-43
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続)には、シールドコンタクトとソケットタイプコンタクトが付属しています。はんだ接続 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ PBT 絶縁体材質
仕様●極数:17●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0179
アズワン品番65-7523-36
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ポート数2
使用流体油
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
関連キーワード