軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。
軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
用途バルコニー中継用。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプ差し込式
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニット
グリスニップル有り
荷重種別有り
カバー無し
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
スキャナから取り込んだ紙図やイメージデータをCADデータに自動変換するラスタ/ベクタ変換ソフト。A3サイズまでの紙図面をスキャナで取り込み、CADで利用できるベクタデータに自動変換できる。簡単な設定で精度の高いCADデータに変換が可能。 青焼き図面や、日焼け、しみのある図面も簡単操作できれいにクリーニングが可能。AutoCAD形式やJw_cad、DXF、SXFなど、さまざまな形式での出力に対応し、漢字OCR機能で文字データの変換も簡単に行える。また、多彩なパラメータで、図面の種類に応じた変換精度を設定でき、パラメータに応じてかすれた線を直線として認識させ、微小なヒゲを変換対象から外したりすることが可能。 入力ラスタサイズは、A3サイズまで対応。入力ファイル形式は、TIFF、BMP、JPEG、CALS、SCL、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。出力ファイル形式は、DXF、AutoCAD形式(DWG)、Jw_cad形式(JWW/JWC)、SXF形式(SFC/P21)、HPGL、TIFF、BMP、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。
対応OSWindows 10/8.1/8(RTは除く)/7(32/64bit)、Vista/XP Pro・Home(SP2以上)(32bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー512MB以上
ディスク100MB以上
使用CPUPentium 1GHz 相当以上
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。
材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
形状角フランジ形
施工要領の収録内容をPDF・CADデータ化。「電気設備工事 施工要領 改訂第4版(書籍)」とPDF・CADデータ(USBメディア)のセット商品
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)15
寸法G(mm)15
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)63
寸法D(mm)58
寸法E(mm)16
寸法B(mm)32
寸法C(mm)13
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。
様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。
迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)16
外径(Φmm)100
ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)
関連資料カタログ(3.21MB)
文書管理機能搭載のワークフローシステムです。WordやExcel、PDFなどの電子ファイルをワークフローで申請することができ、タブレットやスマートフォンで承認することができます。帳票を変更する場合でも、WordやExcelファイルを編集するだけで作業が簡単です。普段から使っているアプリケーションで入力や編集作業が行えるので、新しく操作方法を覚える必要がありません。PDFファイルを使えば、他にアプリケーションなしでブラウザ上で電子印鑑を捺印できます。
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
仕様座上下昇降機能:ガス調節式
材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品、肘部:樹脂成型品
質量(kg)11.8
種類オフィスチェア
張地布張り
肘掛あり
組立時間1人15分
座幅(mm)440
座高(mm)425~555
座奥行(mm)600
ヘッドレストなし
RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ニードル弁に比べ、ローコスト。オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。狭いスペースにも取付け可能。
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
適合ねじR1/8
使用流体空気
適合チューブ外径D(Φmm)Φ6
使用圧力(kPa)-100
全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。
トラスコ品番560-1633
材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シール部にはFKMを使用。
形状エルボ
接続口径R1/4
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)
適合ねじR1/4
使用流体空気、水、その他薬品など
適合チューブ外径D(Φmm)8
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×25
適合パイプ呼び径30~75A
材質塩ビ
2.5GbEに対応した2ドライブNASです。従来モデルの約2倍の転送速度(※IOデータ測定環境における実測値)により、画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイルを扱うSOHO・小規模オフィスの業務を高速化します。
また、NASからのウイルス蔓延を防ぐ「Trend Micro NAS SecurityTM」(3年版)を標準でご利用いただけます。
2ドライブモデルは、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化方式「拡張ボリューム」を採用し、ビジネスのデータを消失の危険から守ります。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAIDD1
付属品初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード、LANケーブル(1m)
色ブラック
消費電力(W)Typ:27、最大:73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×144×185
対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook
対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS
インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクタ:背面×1、USB2.0コネクタ:正面×1、背面×1
電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz
HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:ハンドルタイプ
使用CPUMarvell Armada382 Dual Core 1.33GHz
メインメモリー(MB)512
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数16(AFP接続時は8台)
伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3
グリーン購入法適合
LAN設定転送規格: 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T×1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP※、FTP※、HTTP/HTTPS※、SNMP(※無償パッケージの機能追加により対応)
搭載品エアフロー経路:機能下部、搭載ファン:大口径ファン×1、ファン制御:自動制御、盗難防止機能:ケンジントンスロット
2.5GbEに対応した1ドライブNAS。従来モデルの約1.5倍の転送速度により画像やCADデータの他、大容量の動画ファイルを扱うSOHO・小規模オフィスの業務を高速化します。
またNASから車内へのウイルス蔓延を防ぐ「Trend Micro NAS Scurity」(3年版)を標準でご利用いただけます。
NASの状態を遠隔から管理するクラウドサービス「NarSuS」に登録いただく事で、HDDを含め最長3年保証に延長いたします。
用途SOHO、小規模オフィスなど法人向けNAS
対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、iOS・android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook ※LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
対応ブラウザMicrosoftEdge41、InternetExplorer11、GoogleChrome40、Safari12
使用CPUMarvell Armada382 Dual Core 1.33GHz
メモリー512MB
対応プロトコル通信:TCP/IP(Ipv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0,2.0,2.1,3.0,3.0.2,3.1.1)、AFP※、FTP※、HTTP/HTTPS※、SNMP、※無償パッケージの機能追加により対応
仕様対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3 ※無償パッケージの機能追加により対応
接続台数推奨同時接続:16台(AFP接続時は8台)
電源添付ACアダプターによる電源供給
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)typ16/最大38
付属品初期設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル(1m)、ゴム足
初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。
仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):150×150×150
トラスコ品番658-5729
セット内容フレキシブルビルドプレート1個
材質アルミ、樹脂、ガラス
幅(mm)430
高さ(mm)440
奥行(mm)380
電源(V)100
方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)
接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ
対応フォーマットSTL、OBJ
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。Sketch Largeはより大きなモデルの印刷を可能にし、ビルドプレート上に最大10個のモデルを同時にプリントすることができます。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。
仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):220×200×250
トラスコ品番658-5726
セット内容フレキシブルビルドプレート1個
材質アルミ、樹脂、ガラス
幅(mm)550
高さ(mm)550
奥行(mm)480
電源(V)100
方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)
接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ
対応フォーマットSTL、OBJ
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー1GB
使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz
ファン1
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1
接続台数同時(目安):25台
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数2(SATA接続)
パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。
4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。
拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。
パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。
マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。
フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。
フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。
マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。
セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイド
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35(本体のみ)
対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)
コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)
消費電流(mA)最大500
表示色最大1677万色
ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ
推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上
表示モード複製モード・拡張モード
接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能
対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)
商品タイプ変換器
メス形状micro USB、DisplayPort
変換タイプメス - メス
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
「ARCDRAW」は、建築・建設業の業務効率化を図るために開発され、平成8年10月の発売以来、建築業および建設業を中心に幅広い業種の皆様にご支持いただいております。「ARCDRAW 2021」は、BMP、JPEG、TIFF、PNG、PDFの画像データをCAD線画データに変換でき、更に使用したいコマンドを入力または音声認識により検索できます。また2020形式のDXF/DWGを入出力できるようになる等、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
仕様●対応OS:Windows 10(32ビット版・64ビット版)●動作CPU:Pentium4相当以上推奨●動作メモリ:1GB以上推奨●動作HDD:容量700MB以上(インストール時)●その他動作条件ディスプレイ:1024×768ドット以上(フルカラー推奨)●入力装置:ホイールマウス、キーボード CD-ROMドライブインターネット接続環境●納品物有形
アズワン品番67-6662-03
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約9.4、 (モニター部)約6.7
サイズ31.5型 (80.0 cm)
消費電力(W)18、節電時:0.35
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):697.3×392.2 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)196
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.182×0.182 mm
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度(推奨)3840×2160
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2
密度140 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3
スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)
出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)195
対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3,、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約8.2、(モニター部)約5.5
サイズ27.0型 (68.5 cm)
消費電力(W)16、節電時:0.35
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)186
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.155×0.155 mm
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度(推奨)2560×1440
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2
密度163 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.6×242~250.1×370.8~565.4、(モニター部)611.6×60.5×358.8
スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)
出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)195
対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3,、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m2仕様を、エプソン純正品として初投入。純正品の安心感をリーズナブルな価格でご提供します。
サイズA0
長さ(m)50
紙質普通紙
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m2仕様。経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
長さ(m)50
紙質普通紙
寸法(inch)24
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m2仕様を、エプソン純正品として初投入。純正品の安心感をリーズナブルな価格でご提供します。
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m2仕様を、エプソン純正品として初投入。純正品の安心感をリーズナブルな価格でご提供します。
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m2仕様。経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
1台
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
電子装置を開発する現場では,電子部品やIC,新規に考案した回路を評価するために,試作と実験が繰り返されています.それは,良い部品やICを厳選し,最良の回路を構築することが,競争力のある製品を作るために欠かせないからです.限られた開発時間内に,できるだけ多くのターゲットを評価するためには,万能基板(ユニバーサル基板)やはんだごてなどを活用して,手際良く実験ボードを作り上げる必要があります.プリント基板CADを使ってデータを作成する時間や,基板を発注し,でき上がってくるのをぼんやりと待っている時間はありません.小型で扱いにくい部品や,配線が性能に致命的なダメージを与える高性能ICも,目の前にある道具を使いこなして正しい評価を行う必要があります. 本書では,回路の開発や部品/ICの評価に欠かせない,試作用万能基板への部品の実装テクニック,ニッパやラジオ・ペンチなどの工具の選び方と使いこなしを解説します.信憑性の高い実験データの取得に活用ください.
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数143
著者名トランジスタ技術special編集部
初版年月2007/10
1冊
¥1,800
税込¥1,980
11日以内出荷
3Dプリンタで作ることができる電子機器用ケースのデータ作成方法を解説.本書付属CD-ROMを使ってWindows版3D CADソフトAutodesk 123D Designをインストールし,サンプル・データを3D CADソフトで開き,操作しながら3Dプリンタ用のデータ作成方法が学べる. 目 次 ソフトウェアのインストールとシステム要件について 第1部 はじめて3Dプリンタを使うための基礎知識 第1章 3Dプリンタ3DCAD 1-1 3Dプリンタで出力するまでの作業手順 1-2 3Dプリンタのセットアップ手順 1-3 3Dプリンタで知っておくべき基本事項 1-4 3Dプリンタの選定 第2部 Autodesk 123D Design操作ガイド 第2章 123D Designの入出力操作 2-1 ソフトウェアを立ち上げる 2-2 データ入出力メニュー 第3章 123D Designの画面操作 3-1 View Cube 3-2 ナビゲーションバー 第4章 123D Designのモデリング機能 4-1 プリミティブ機能 4-2 スケッチ 4-3 構成 4-4 修正 4-5 パターン 4-6 グループ化 4-7 結合(ブーリアン演算) 4-8 計測 4-9 文字 4-10 スナップ 4-11 トランスフォーム 4-12 インターネット接続時におけるデータの利用 4-13 ソフトウェアの環境設定 Appendix 1 3Dモデル選択時の共通機能 Appendix 2 2次元図形を選択したときの共通機能 Column 1 3Dプリンタで球を作るのは難しい Column 2 図形確定後の寸法調整 第3部 応用編 ~3Dデータの作成~ 第5章 小型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 5-1 ベースとなるプレートの製作 5-2 基板取り付け用USBコネクタの穴をあける 5-3 USBコネクタとLANコネクタとDサブコネクタの穴をあける 第6章 中型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 6-1 より大きなプレートの作成 6-2 RCAジャックの穴をあける 6-3 パネル・マウント用ACコネクタ 6-4 その他の部品の穴をあける 第7章 3次元の造形に挑戦 ~ケースの製作~ 7-1 ケースの作成 7-2 取り付け穴の設計 7-3 各パーツの組み立て図の作成 7-4 設計完成後の改造 Appendix 3 本書付属CD-ROM収録ファイルとAutodesk 123D Designのショートカットキー
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数224
著者名岩永翔伍
初版年月2017/06
1冊
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
モニタ4台(2x2)をデスクまたはテーブル表面から離してマウントし、スペースを有効に活用。モニタを水平にしっかりと固定し、たるみを発生させない頑丈なスチール製マウント。各アームで13インチから27インチ(330mm - 686mm)、最大8kgのモニタに対応。モニタが水平になるよう微調整が可能。360°のフル回転機能で横向き・縦向きの設置に対応。+/-30°のスイベル(旋回)とチルト(傾き)でビュー角度を調整。ケーブル結束クリップ付きデスククランプおよびグロメットマウント
用途銀行、金融機関、制御センターなどの環境でデータ解析用にモニタ4台を使用。ソフトウエア開発、プログラミング、CAD設計などの作業効率をアップ。印象的なデジタルサイネージディスプレイを構築
色ブラック
幅(cm)11.5
長さ(cm)83.5
角度調整範囲+/-30
高さ(cm)82.8
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ