材質未晒クラフト紙120g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×450
1枚(100枚)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。
トラスコ品番809-4661
質量(g)95
適合サイズ給油1/2
1セット
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
種類サーキットベベラー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。
トラスコ品番809-4662
質量(g)95
適合サイズ給油3/4
1セット
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
アズワン品番65-2237-80
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4
アズワン品番65-3900-93
1パック(4個)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。
電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。
プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。
プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など
主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着
材質アクリル系樹脂
硬化時間10秒
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用
材質ナイロン
色ブラック
収納可能質量(kg)セフ取付:1
質量(g)170
仕様セフ別売
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
1:メーカー従来品と比べ、30%軽い!。2:サビ落とし・ペンキはがし・バリ取りに最適!。3:切削、研削加工後の微妙なバリ取りに最適!
ねじ径M10×1.5
ワイヤー径(Φmm)0.35
外径(mm)75
スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。
およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能)
また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。
用途ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。
色黒
使用方法(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。
粒度5~0mm
タイプ全天候型
使用量1.6cm厚×1m2/25kg入
危険物の類別非危険物
アミ端部に直接指が触れることを極力なくした安全設計で、けがを未然に防止します。
取っ手は可動式で、持ち運ぶ時も収納する時も使いやすく、スッキリとしたデザインです。
スタッキング可能。効率的な収納ができます。
材質ステンレス(電解研磨処理)
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB002。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。タイプ:左右セット。色[カラー]:ブラック。サイズ:パイプ径16mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。製法:鋳造、機械曲げ。備考:荷掛フックCAPSTANと同時装着可能。関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212
仕様関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212
材質ステンレス
色ブラック
備考荷掛フックCAPSTANと同時装着可能
タイプ左右セット
製法鋳造、機械曲げ
パイプ径(Φmm)16
入数2個
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースが逆止弁とバルブを別に取り付けるのに比べて、約 1/3以下で納まります。 薄型給湯器への配管作業が容易です。 呼び系3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で流量が大幅 UP! ハンドルは長さ調整式なので1個でショートハンドル・ロングハンドルに対応できます。
バルブ種類ボールバルブ
高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用したパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。
用途工具収納用
材質本革
色ブラック
収納可能質量(kg)セフ取付:1
質量(g)170
仕様セフ別売
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
仕様パッケージタイプ = 0805
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
寸法(mm)180×30×厚さ4
色ブラック
1本(1本)
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB002LH。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。タイプ:左側単品。色[カラー]:ブラック。サイズ:パイプ径16mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:1個。製法:鋳造、機械曲げ。備考:荷掛フックCAPSTANと同時装着可能。関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212
仕様関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212
材質ステンレス
色ブラック
備考荷掛フックCAPSTANと同時装着可能
タイプ左側単品
製法鋳造、機械曲げ
パイプ径(Φmm)16
入数1個
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
メモや写真、書類の一時貼り付けに最適です。
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広く使えるコルクボードです。
付属品壁掛金具
材質コルク
寸法(mm)500×800
質量(kg)1.05
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
手紐に平紐を使用した手にやさしい紙袋です。
手紐が内側に折り込まれて梱包されているので、在庫スペースを縮小できます。
材質晒
コルク製エンドプラグ。
色コルク
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ