1,140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質真鍮 幅(mm)320 高さ(mm)42.5 奥行(mm)55 耐荷重(kg)15 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン 特性弾力性
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。 材質ASA 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ノンフロン・ノンエタンタイプです。 有規則適用外商品です。
用途オイルフィルター、エレメント等交換部品まわりのオイル汚れ除去に、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に、オイルフィルター、エレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去、ライニング・ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去 主な用途油汚れ トラスコ品番776-5533 材質主成分:炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤 透明 容量(mL)840 質量(g)680 危険等級 アズワン品番64-9077-44 使用温度常温 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.588L 危険物の性状非水溶性
1本
469 税込516
当日出荷

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 目盛仕様表四段/裏二段 形状同厚 測定範囲30cm トラスコ品番486-5987 材質スチール 幅(mm)165 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅 全長(mm)325 質量(g)68 呼び寸法(mm)300 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
479 税込527
当日出荷

加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに 材質
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用 電線抱合範囲(単線)(mm)-
1袋(3個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに 適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

1個
特価
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

車のカギや家のカギ、キーボルダー、セーフティーコードなど、色々なものの吊下げに便利です。
用途小物の吊り下げ用に 材質アルミニウム 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×98×7.5
1個
539 税込593
当日出荷

給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。 材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を支持するケーブルラック部品です。溶接タイプの電路ハンガーです
用途固縛用切込で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します 材質 表面処理電気メッキ 型式CB 板厚t(mm)2.3
1セット(2個)
249 税込274
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途チップブレーカ 主な用途チップブレーカ
1個
889 税込978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マックエイトハイブリットIC用端子 2.54mmピッチ
エコ商品
プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。 2.54mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ドライバーに運転の快適さを提供するアームレストです。コンソールBOX付きで収納にも便利です。装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。固定はしっかり、でも取り外しは簡単。
ブラック
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。ハサミでカットすることも可能です。柔らかい樹脂製なので傷付けにくいです。
用途ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。 対象動物ネコ、鳥類 トラスコ品番375-9725 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)540 幅(mm)150 高さ(mm)(トゲ)120 質量(g)413 ねじ穴(Φmm)5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
329 税込362
5日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)~120/150/180 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)SUS304 材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ) 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セムコーポレーションサウンドレスブロワー
多段構造のため脈動がなく、運転音が静かです。 無注油タイプのため、油が混入しません。 小型、軽量にもかかわらず高性能です。 メンテナンスが容易です。耐久性に優れています。
用途メッキ槽の撹拌、薬液槽の撹拌、排水処理・浄化槽等の撹拌、養殖池の酸素供給 電源(V)200
1個
439,800 税込483,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。ハサミでカットすることも可能です。柔らかい樹脂製なので傷付けにくいです。
用途ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。 トラスコ品番375-9725 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)540 幅(mm)150 高さ(mm)(トゲ)120 質量(g)413 ねじ穴(Φmm)5 対象動物ネコ、鳥類
1セット(40個)
84,980 税込93,478
3日以内出荷

入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができるプリズムです。レーザを使った測長機のリフレクター(反射鏡)として使用されています。
1個
50,980 税込56,078
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックブランケット
RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。 最高使用温度(℃)800 2018年トラスコ掲載ページ7 0633
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
5,798 税込6,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)