1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8
質量(g)8.5
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付
材質炭素鋼
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
材質PC
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無
材質炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。
器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
材質難燃ABS
寸法L(mm)130
寸法H(mm)14.5
寸法l(mm)71.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1
クランプ径(Φmm)12、12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。
制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。
ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ
塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)
外形寸法W(mm)429
板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。
0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
材質コバール
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.5
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1
クランプ径(Φmm)12、20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
種別中空(パイプ)
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
取付基板鉄製1.6mm
1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。)
クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。
アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。
ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで)
No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。
仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。
材質S45C
熱処理口金:HRC48~52
表面処理無電解メッキ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無
材質炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)約30
交換目安約1年
寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ねじ径M12用
材質快削鋼(SUM)
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
29Cr-9Ni のフェライトを多量に含むオーステナイト組織の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。
約30%と多量のフェライトにより、軟鋼母材の希釈を受けてもマルテンサイトの発生はなく、耐割れ性は良好で異材溶接に適しています。
用途オーステナイトステンレス鋼と軟鋼、高ニッケル合金とステンレス鋼などの異材溶接、硬化肉盛溶接の下盛など
JIS規格Z3221 ES312-16
被覆系ライムチタニア
AWS規格A5.4 E312-16
RoHS指令(10物質対応)対応
座り心地抜群。頑丈さも兼ね備えた長椅子タイプのロビーチェア。
空間に馴染みやすく主張しすぎないシンプルなデザインなので設置場所を選ばずお店やオフィスの休憩所、病院やクリニックの待合室やロッカールームなどにもぴったりです。
カラーはブラウン、グリーン、アイボリー、ブルーの全4色
座面はへたりの少ない再生チップウレタンで内部を構成
芯材に強固な合板を使用
アジャスター配備で凹凸の床にも対応
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、シート内部:合板+再生チップウレタン+ソフトウレタン、シート:ポリウレタン樹脂布
幅(mm)1200
質量(kg)11
高さ(mm)400
奥行(mm)450
背もたれなし
肘掛なし
均等耐荷重(kg)240
素材ポリウレタン樹脂布
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスストレート
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)HNBR
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付
材質炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無
材質ステンレス鋼
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
タイプ差し込み接続、絶縁付
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスストレート
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)HNBR
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋内用
材質本体:鉄
質量(kg)6.2
規格IP66
有効深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
扉形式(カバー)4点ねじ止めタイプ
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
シールシール無
RoHS指令(10物質対応)対応
周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)。フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」。FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計。大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現。高い操作性/統一されたデザイン。高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)。高い信頼性/トレーサビリティ
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual
マウントC-mount
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12
L132
H36
タイプフェノール樹脂製
F12
D85
C65
E40
G90.7
J72
PM10×1.5(下穴8.5)
寸法B(mm)(-0.04-0.08)30
K12
N21
M50
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)2.3
操作方向左
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ