従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無
材質炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ
取付方式その他
定格電圧(V)600AC/DC
遮断電流(A)100000
リード線無
ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
メーカーSUZUKI
材質オーガニック(ノンアスベスト)
適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、レッツⅡ スタンダード/CA1KB(リア)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(リア)、ZZ/CA1PB(リア)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(リア)、ストリートマジック/(リア)、ストリートマジック/Ⅱ/TR50S/SD(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ4 パレット/CA45A(リア)、レッツ4 バスケット/CA43A(リア)、レッツ5(08)(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV100/CE11A-208045-(リア)、アドレスV100/CE13A(リア)、アドレスV110/AG100T(00-01)(リア)、アドレス110/W,X,Y,K1K3(UG110S)(リア)、ストリートマジック110 Ⅱ/CF12A-100001-(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)
主な適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)
適合排気量(cc)50
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
部品名称ジク
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.22MB)
図解NoMS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.38A、MS415R4CF-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MLS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.38A、MS613R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.38A、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MLS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MS615R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS615R4CF(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS515R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.38A、MS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CFS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS515R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS515R4CS-1(10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.12
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキ
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF5●芯数:12●断面積:1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:17 AWG●外径:13mm●定格電流:15 A●動作温度 Min:-15℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし●コード番号:228-8813
アズワン品番65-7477-36
1巻(100m)
¥389,800
税込¥428,780
欠品中
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB)
図解NoMSA615R4C(11.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA613R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS413R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA513R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.12A、MSA413R4C 8.5 ドラムクミタテ部品_No.12A、MSA415R4C-120(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS615R4CF(13) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA613R4C(11.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS515R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-120(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS613R4CF(11.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSC1-104 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ジクウケマトメ_No.5、MS515R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS413R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA413R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.12A、MS513R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA515R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS615R4CF(11.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ジクウケマトメ_No.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
規格M5X10
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.59MB) 展開図33(1.59MB) 展開図34(1.42MB) 展開図35(1.42MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.59MB) 展開図46(1.42MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.59MB)
図解NoMSA513R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.51、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.5、MS753DR4T2-K スライダクミタテ部品_No.4、MSA413R3-K-A スライダクミタテ部品_No.12、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.40、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.25、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS615R4CF(13) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-M スライダクミタテ部品_No.4、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS653DR4T-Y 整列巻組立部品_No.9など
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
規格148X126X2.4
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoSSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(1)部品_No.9、SSA-F616V-1 動力噴霧機部品_No.10、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MK65-1 本体部品_No.9、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.7、MSA613R3-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.13、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.11、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.9、SD753 クランクケース,吸水弁部品_No.13、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.6、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.8、MSA613R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.10、MS510ENR-S 動力噴霧機1部品_No.6など
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
関連キーワード