カテゴリ

  • 農業機械(183)
  • 物流用品(59)
  • バイク部品(44)
  • メカニカル部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 医療(14)
  • 切削工具(6)
  • 測定関連サービス(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf4-a」の検索結果

関連キーワード
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • チェーンホルダー金具 水本機械製作所

    チェーンホルダー金具

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洋風便器用床フランジ(75mm鉛管対応) INAX(LIXIL)

    洋風便器用床フランジ(75mm鉛管対応)

    INAX(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    タイプ(塩ビ管用,VP75・VP100用)
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)

    オーツカ光学
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用) INAX(LIXIL)

    フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
  • PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD

    PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

    CKD
    10,313税込11,344
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • カルテフォルダー A4ヨコ/シングル CF-A4LC-2シリーズ 日本ホップス

    カルテフォルダー A4ヨコ/シングル CF-A4LC-2シリーズ

    日本ホップス
    28,980税込31,878
    1箱(250枚)ほか
    5日以内出荷
    A4ヨコ型 見開きなしのシングルタイプ
  • カルテフォルダー A4タテ 500枚 CF-A4Vシリーズ 日本ホップス

    カルテフォルダー A4タテ 500枚 CF-A4Vシリーズ

    日本ホップス
    49,980税込54,978
    1箱(500枚)
    5日以内出荷
    A4タテ型
  • カルテフォルダー CF-A4L 日本ホップス

    カルテフォルダー CF-A4L

    日本ホップス
    34,181税込37,599
    1箱(4袋)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ターミナルデジット専用でカラーIDナンバーカードを併用すると1患者・1番号・1ファイルの管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)サイズA4
  • カルテフォルダー A4ヨコ 500枚 CF-A4L-2シリーズ 日本ホップス

    カルテフォルダー A4ヨコ 500枚 CF-A4L-2シリーズ

    日本ホップス
    89,980税込98,978
    1箱(2箱×250枚)
    5日以内出荷
    A4ヨコ型
    仕様●適用:A4ヨコ●外寸:縦220×横315mm(+マチ20mm)●厚さ:0.2mm●入数:500枚(250枚×2箱)●材質:ポリプロピレン●ポケット2箇所、診察券スリット1箇所アズワン品番62-2716-11
  • カルテフォルダー A4ヨコ 250枚 CF-A4L-2シリーズ 日本ホップス

    カルテフォルダー A4ヨコ 250枚 CF-A4L-2シリーズ

    日本ホップス
    44,980税込49,478
    1箱(250枚)
    5日以内出荷
    A4ヨコ型
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-O2-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-O2-1360

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-004取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)30最大トルク(N・m)100寸法D1(mm)100寸法D2(mm)97最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)36常用トルク(N・m)40寸法D3(mm)100許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±3軸穴径d2(Φmm)下穴11許容偏心(mm)1
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-S2-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-S2-1360

    三木プーリ
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-004取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)30最大トルク(N・m)100寸法D1(mm)100寸法D2(mm)97最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)36常用トルク(N・m)40寸法D3(mm)100許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±3軸穴径d2(Φmm)下穴11許容偏心(mm)1
  • 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    18日以内出荷
    ・コンパクトタイプのクランプレバー。 ・回し半径30mm。省スペースです。 ・レバー部は、傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    歯数16質量(g)12寸法H(mm)23寸法d(mm)8寸法D(mm)10.5寸法s(mm)2寸法h(mm)18.5寸法R(mm)22寸法Lf(mm)min:5寸法H'(mm)26レバー色つや消しシルバー
  • カルテフォルダー A4ヨコ/ファスナー付 500枚 CF-A4Lシリーズ 日本ホップス

    カルテフォルダー A4ヨコ/ファスナー付 500枚 CF-A4Lシリーズ

    日本ホップス
    99,980税込109,978
    1箱(2箱×250枚)
    5日以内出荷
    A4ヨコ型 内両側にストッパー付で、カルテ用紙などの抜け落ちを防止 ポケット2箇所、診察券スリット1箇所付き
  • カルテフォルダー A4ヨコ/ファスナー付 250枚 CF-A4Lシリーズ 日本ホップス

    カルテフォルダー A4ヨコ/ファスナー付 250枚 CF-A4Lシリーズ

    日本ホップス
    49,980税込54,978
    1箱(250枚)
    5日以内出荷
    A4ヨコ型 内両側にストッパー付で、カルテ用紙などの抜け落ちを防止 ポケット2箇所、診察券スリット1箇所付き
  • 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    18日以内出荷
    ・コンパクトタイプのクランプレバー。 ・回し半径30mm。省スペースです。 ・レバー部は、傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    歯数16質量(g)12寸法H(mm)23寸法d(mm)8寸法D(mm)10.5寸法s(mm)2寸法h(mm)18.5寸法R(mm)22寸法Lf(mm)min:5寸法H'(mm)26
  • 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    18日以内出荷
    ・コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 ・回し半径22mm・30mm。省スペースです。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    歯数16質量(g)12寸法H(mm)16.5寸法d(mm)8寸法D(mm)10.5寸法s(mm)2寸法h(mm)18.5寸法R(mm)22寸法Lf(mm)min:5寸法H'(mm)19.5
  • カルテフォルダー 250枚 CF-A4Lシリーズ 日本ホップス

    カルテフォルダー 250枚 CF-A4Lシリーズ

    日本ホップス
    49,980税込54,978
    1箱(250枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    A4ヨコ型
  • カルテフォルダー 200枚 CF-A4Lシリーズ 日本ホップス

    カルテフォルダー 200枚 CF-A4Lシリーズ

    日本ホップス
    56,980税込62,678
    1箱(200枚)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    A4ヨコ型 ポケット2箇所、診察券スリット1箇所付き
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-O0-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-O0-1360

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    取付ボルト取付け型サイズCF-A-004タイプO0タイプ寸法D1(mm)100寸法D2(mm)97
  • カルテフォルダー 500枚 CF-A4Lシリーズ 日本ホップス

    カルテフォルダー 500枚 CF-A4Lシリーズ

    日本ホップス
    99,980税込109,978
    1箱(2箱×250枚)
    5日以内出荷
    A4ヨコ型
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-S0-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-S0-1360

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    取付ボルト差込み取付け型サイズCF-A-004タイプS0タイプ寸法D1(mm)100寸法D2(mm)97
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-S1-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-S1-1360

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    19日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-004取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)30最大トルク(N・m)100寸法D1(mm)100寸法D2(mm)97最小軸穴径(mm)(d1)14常用トルク(N・m)40許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-O1-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-O1-1360

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    19日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-004取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)30最大トルク(N・m)100寸法D1(mm)100寸法D2(mm)97最小軸穴径(mm)(d1)14常用トルク(N・m)40許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1
  • A4 溝入れインサート A4C-N-CF ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4C-N-CF

    ケナメタル
    32,980税込36,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。突っ切り加工用ブレーカー。ニュートラル
    コーナーR(mm)0.2
  • インナーファイル アローブリッジファスナータイプ用 500枚 CF-A4シリーズ 日本ホップス

    インナーファイル アローブリッジファスナータイプ用 500枚 CF-A4シリーズ

    日本ホップス
    57,980税込63,778
    1箱(500枚)
    7日以内出荷
    アローブリッジファスナータイプのカルテフォルダー用のインナーファイル 4穴用
  • A4 溝入れインサート A4C-L-CF ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4C-L-CF

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。突っ切り加工用ブレーカー
    勝手コーナーR(mm)0.2
  • A4 溝入れインサート A4C-R-CF ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4C-R-CF

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。突っ切り加工用ブレーカー
    勝手コーナーR(mm)0.2
  • エキゾーストマフラーガスケット KITACO

    エキゾーストマフラーガスケット

    KITACO(190件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ノンフェードブレーキシュー KITACO

    ノンフェードブレーキシュー

    KITACO(120件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(136件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • ハンドルレバー NTB

    ハンドルレバー

    NTB(88件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

    オイル交換フルSET K-PIT

    KITACO(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FS-6 ドレンワッシャー:専用品(092-0505001) オイルレベルゲージOリング:OS-1 カバーボルトOリング:OS-2 フィルターカバーOリング:OS-3 アドレスV125S CF4MA全車種 アドレスV125/-G CF4EA全車種 アドレスV125/-G CF46A全車種
  • ピストンKIT(60/3R)ライト KITACO

    ピストンKIT(60/3R)ライト

    KITACO
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    LIGHTボアアップKITの補修用ピストンKITです。 ○メーカー製LIGHTボアアップKIT補修パーツ アドレスV125S/-SS CF4MA全車種 ※CF46Aモデルは使用不可
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。