326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚(144個)
319 税込351
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数6 材質超硬K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
厚さ(mm)0.6 グレー 表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω ゲージ数15
1袋(10双)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質綿 グレー 表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω ゲージ数15
1袋(10双)
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途高温水洗浄 材質【金具・ニップル】SUS304 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)85 ホース内径(Φmm)9.5 流体温度(℃)0~+120 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 最小破壊圧力(MPa)61.5 補強層1W ホース外径(Φmm)17.2 質量(g/m)360 推奨雰囲気温度(℃)0~+70 材質(内管)耐高温水合成ゴム
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)



1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-800Z SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1LA40-800Z-B54L 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-800Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-800Z SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-800Z SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-800Z SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-800Z SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-800Z SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-800Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-800Z SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDG1ZN50-800Z-A93L 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN50-800Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

CDG1ZA50-800Z-M9NL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-800Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-800Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA40-800-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)800 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-800Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-800Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-800Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-800Z) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機能つる長調整可能、99.9%UVカット エスコ品番EA800CG-14 寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
855 税込941
当日出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-800Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-800Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-800Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-800Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-800Z) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA40-800Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-800Z) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-800Z) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)