26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
278 税込306
当日出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ
材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

自然なじみのいい書き心地。
仕様糊式ワンタッチ 寸法(mm)90×175
1袋(5枚)
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とびだすおにぎり型で6個のおにぎりが一度にできる!。出来上りサイズ1個:60×60、約75g。ごはんに直接触れず、衛生的です。焼きおにぎりもGOOD!
セット内容押し型、型枠、しゃもじ 材質ポリプロピレン 質量(g)344 寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×42
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

3cm角のしかくいおにぎりを、簡単に楽しく作れます。おにぎりが上に飛び出す愉快なしかけのおにぎりメーカーです。
用途一度に4個作れます。お子様のお弁当作りはもちろん、オードブルづくりにも便利!。ご飯に直接触れず衛生的。ご飯のつかないダブルエンボス加工。食器洗い乾燥機対応。 材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃) 寸法(mm)102×102×47 機能食器洗い乾燥機:対応
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長いハンドル、極薄のフチ、フライパンにフィットする形状など、使いやすさをとことん追求。フライパン用として進化した「中華おたま」です。
用途たっぷりすくえる深いカップ形状なので、チャーハンなどの炒め物はもちろんスープなどの汁物・麻婆豆腐やカレーなどにも安心して使えます。 仕様食器洗い乾燥機:対応可 材質ポリメチルペンテン 形状縦口 寸法(mm)83×303×46
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

利き手専用設計で使いやすい。ご飯が切りやすく混ぜやすい大きなカーブ形状。Wエンボス加工+超撥水樹脂TPXの相乗効果で更に驚くほどくっつきにくくなりました。テーブルに置いた時に先端が浮く突起付き。左手専用設計のしゃもじです。小さなご飯型にも詰めやすいです。ヘラ部が浮くので衛生的です。
材質ポリメチルペンテン 幅(mm)67 全長(mm)206 耐熱温度(℃)180
1個
529 税込582
3日以内出荷

利き手専用設計で使いやすい。ご飯が切りやすく混ぜやすい大きなカーブ形状。Wエンボス加工+超撥水樹脂TPXの相乗効果で更に驚くほどくっつきにくくなりました。テーブルに置いた時に先端が浮く突起付き。右手専用設計のしゃもじです。小さなご飯型にも詰めやすいです。ヘラ部が浮くので衛生的です。
材質ポリメチルペンテン 幅(mm)67 全長(mm)206 耐熱温度(℃)180
1個
529 税込582
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11PCSセット
セット内容T-6・T-7・T-8・T-9・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40 差込角(mm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

JTCソケットセット
エコ商品
ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×30、R:52.3、H:17、D:15.5、L:30、M:0.8
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷




TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
適合センサ2/3"
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

もう虫よけスプレーは必要ありません、全く新しい発想の”着る”虫よけ BUGOFF(バグオフ)です。糸に虫が嫌がる成分を配合した生地を使用し、着るだけで防虫効果が期待できる新しい虫よけの形を提案します。UVカット、ひんやりクール&ドライ機能、防虫効果に加え、抗ウイルス機能を追加した多機能マルチプロテクトウェアシリーズを展開しています。キャンプなどのアウトドア 、公園や散歩 、ガーデニングや農作業 、登山やハイキング 、スポーツ観戦 、海外への旅行など、様々な用途に合わせてご使用頂けます。
用途気軽にさっと防虫&抗ウイルス機能付き、ひんやり暑さ対策に 機能虫よけ・冷却・UV・抗ウイルス グレー 仕様【忌避剤】エコテックス、【冷却剤】特殊キシリトール加工
1枚
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
装置機械用 RJ45 8ポート (1Gbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ 撮像素子(適合最大)2/3インチ
1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カクダイ散水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘性の高い血液などの液切れに効果的です。練り込み成型ではないのでチップの全面がシリコンでオーバーコートされています。10μL の目盛付き(ショートタイプ)。
種別バルク アズワン品番62-0888-32
1袋(1000本)
9,798 税込10,778
6日以内出荷

1箱(10セット×96本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式ストアードプログラム方式 出力点数16点(アナログ/2点) 保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く) データメモリ容量20Kステップ 使用周囲温度(℃)0~55 周囲湿度(%RH)10~90(結露のないこと)使用時 耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) 耐衝撃(m/s2)JIS C60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z方向に各3回 雰囲気腐食性ガスのないこと リレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH) アナログ入力範囲(内蔵)0200~0203CH アナログ出力範囲(内蔵)0210~0211CH メモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット) ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 基本割り込み機能入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点 高速カウンタ機能100kHz 4軸 共通処理時間0.7ms 電池寿命(年)25℃で5 タスクフラグ32点 命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~ 耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) トレースメモリ4000ワード メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)