「cha-4.0」の検索結果
静電防止加工を施した平滑性に優れたポリプロピレン(OPP )のフィルムです。
塵や汚れが付き難く、保管作業などの取り扱いに優れた効果を発揮します。
高透明度を有し、硬くてキズがつきにくく、ホルダーに入れたままコピーが可能です。
原図の破損・汚損防止や書類の分類・整理に適しています。
サイズA4
厚さ(μm)30
サイズ(mm)215×305
1冊(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)15.5
質量(g)5.31
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28
色青
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース内径(Φmm)5
使用流体圧縮空気
ホース外径(Φmm)8
角出し方向ストレート型/ストレート型
特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
1.7mm厚ですので折れにくく丈夫です。図面や書類の保管に1.7mm厚ですので折れにくく丈夫です。
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ
種類プレートフック
寸法L(mm)40
寸法H(mm)30
寸法d(mm)3.5
寸法B(mm)10
寸法W(mm)15
寸法t1(mm)6
表面処理(本体)酸化発色
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
高さ(mm)40
種類プレートフック
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
種類プレートフック
寸法L(mm)40
寸法H(mm)30
寸法d(mm)3.5
寸法B(mm)10
寸法W(mm)15
寸法t1(mm)6
表面処理(本体)鏡面仕上
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ
種類プレートフック
寸法L(mm)40
寸法H(mm)30
寸法d(mm)3.5
寸法B(mm)10
寸法W(mm)15
寸法t1(mm)6
表面処理(本体)金メッキ
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)11
寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:42.5
許容スラスト荷重(N)2.94
許容ラジアル荷重(N)4.9
ドライバタイプTPDR-58A
こんなお得な商品も!

カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
書類別に色分けもできる、カラフルなフレーム。
材質硬質塩ビ製
厚さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。
2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)
空気圧力(MPa)0.6(工具交換)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)
付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本
質量(g)1230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
こんなお得な商品も!

カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
折れ、ひび割れ、変色しにくい高品質製品です。
いつまでも透明度の高い美しさを失わない選び抜かれた材料で作りました。
コピーや印刷物の付かない非転写タイプです。
グリーン購入法適合
材質80%再生PET樹脂
厚さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
タフでクリアで使いやすい。耐久性と透明性に優れ、コピーや印刷がつきにくい非転写タイプ。
グリーン購入法適合
材質再生PET製
厚さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
お手持ちのプリンターで印刷できるクリアーホルダー
オリジナルで作成したデータ(画像、イラスト文字等)をお手持ちのレーザープリンター、レーザータイプの複合機(MFP)、プロダクションプリンターでプリントできます。
レーザープリンター適性を付与した、メーカー開発の特殊フィルムで、鮮やかなカラー画像を再現します。フィルム表面はマット調のため、高級感のある落ち着いた質感に仕上がります
タイプ標準(半透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
仕様最大取付数2個
トラスコ品番370-2871
質量(kg)8.95
高さ(mm)1300~3000
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
色移りや匂いが付きにくいステンレスの為、様々な味わいの緑茶を1つの急須で楽しめます。本体はサビにくく衛生的で、耐久性に優れ、保温性もあります。。愛着をもって永く使ってもらえる、一生ものの道具づくりにこだわりました。つまみとハンドルには天然木を使用した温かみのあるデザイン。急須の小さいサイズは、1~2杯分、大きいサイズは2~3杯分くらいのお茶にちょうどよいサイズです。※茶こし付き。
付属品茶こし(18-8ステンレス)
材質本体:18-8ステンレス(0.6mm)、ハンドル・つまみ:天然木
微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。
精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。
軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
形状ストレート
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
ホース長さ(m)給気2/排気1
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)CHA-4型(1380mm~3000mm)スタンド付
寸法三脚取付部:Φ40
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1770~3470×1260×1260
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)2
照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
軸受種類空気静圧軸受
砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)
仕様回転速度検知用識別表示マーク付
ジャガー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカージャガー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
勝手勝手なし
ブレーカEF
「チェンジパット」により強くも柔らかくも力を調節して研磨可能です。基盤が小さいため、パットを外して小さくなるまで使用でき通常商品より約15%の寿命がアップします。また取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
直径(Φmm)100
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10
ねじ径(mm)10
最高使用周速度(m/s[m/min])69
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHAグループ(Φ0.5~4.0)
付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(22×27): 1 枚・(8×5): 1 枚・ (9×11): 1 枚
質量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷