・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1
B55
L74
H39
タイプフェノール樹脂製
F7.1
D40
C50
E30
G16
口金HSE-9166-SS
JM10
K40
NM4×0.7-4L
MM10×1.5-40L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)18000
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.55
B45
L62.5
H31
タイプフェノール樹脂製
F5.3
D30
C40
E25
G12
口金HSE-9126-SS
JM8
K32
NM4×0.7-4L
MM8×1.25-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)25
クランプ力(N)11000
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.69
B65
L91
H47
タイプフェノール樹脂製
F8
D45
C60
E35
G20
口金HSE-9200-SS
JM12
K48
NM5×0.8-5L
MM12×1.75-50L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)25000
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
こんなお得な商品も!
ダブルクリップ
モノタロウ
¥43~
税込¥47~
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」
本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。
てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。
レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。
定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。
資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。
銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。
挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキ
色ブラック
繰り返し・詰め替え対応
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。
間口(mm)600
付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50
総耐荷重(kg)100
PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用。
規格ユニバーサルPCI
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性のあるデニム生地を使ったPC用のケースです。
前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。
インナーバッグとしても使用できます。
クッション材入りです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
13インチまでのノートPC対応です。
色ブラック
材質綿、ポリエステル
サイズA4
適合サイズ13インチまで
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車
材質S45C
形状S1
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
脱着式パイロット
用途パイロットのみ
材質SK4
案内径公差(mm)0/-0.05
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0123
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。
原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます!
しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に
厚さ(μm)240
フィルム厚さ(μm)100
総厚(μm)240
相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパ平歯車
材質SCM440
形状ST
表面処理黒染
材質超硬超微粒子
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
シャンク径d(Φmm)12
刃長l1(mm)40
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
用途平面、底面や角の研磨に最適。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車
材質ステンレス
形状S1
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別平歯車
材質SCM440
形状ST
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車
材質SUS303
形状S1
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯面硬度225~285HB
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36
歯幅E(mm)30
ボス長F(mm)20
全長G(mm)50
関連キーワード
1
2
次へ