265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
680 税込748
4日以内出荷

1袋(20個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。 ナチュラル 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。安定した品質で、長い実績のある製品です。書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。
用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。 厚さ(mm)0.09 紙質上質紙(中性紙) 坪量(g/m2)64 入数500枚 適合プリンタインクジェットプリンター
1冊(500枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

福井金属工芸障子掛釘
茶室金具。窓に障子を掛けるときに使用します
材質黄銅 安全荷重(kg)3 アズワン品番64-5257-35
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

アメリカン電機圧着端子(R形) 銅線用
圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
種類裸圧着端子 規格RoHS対応 端子形状丸形(R形)
1セット(100個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング 刃形スパイラル 被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
1本
6,688 税込7,357
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

大洋ツールリーマ HS S柄 CR
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CR
材質G2 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 接続銅管 流体水、油、空気 ハンドル形状丸形 使用圧力(MPa)0.98以下 形状ストレート 高さ(mm)44 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途差し込み式手帳用リフィル 厚さ(mm)4 サイズコンパクトサイズ 内容横罫ノート(6mm罫) 寸法(横×縦)(mm)70×130 ページ数72
1冊
199 税込219
翌々日出荷


ロングセラーのベーシックモデル。 ツマミ1つだけの簡単操作で誰にでも扱いやすいシンプルなエアマットです。 エアポンプのツマミを利用者の体重に合わせるだけで、自動的に圧力を管理。 20本のエアセルが5分間隔で交互に膨張と収縮を繰り返し、局所の圧迫を解放します。 上敷タイプ。
電源AC100V(50/60Hz)/5W
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)


NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角 R公差(mm)±0.02 先端径D(mm)1.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (483種類の商品があります)

用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。 寸法(mm)約Φ16.7×34 質量(g)約18 電圧(V)3 バッテリーリチウム電池 バッテリー容量(mAh)1500
1個
889 税込978
当日出荷


粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス 表面処理TiAlNコーティング 先端角度135° リード角30°
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

全てのプラスチックや柔かい金属の曲面や小さな突起部などのバリ取りに適しています。 R15mm の凹面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック 付属品ブレードCR2500 トラスコ品番798-2640 切刃形状その他 適合ハンドルCR2100
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)56 直径(Φmm)2.3 溝長(mm)25 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
989 税込1,088
翌々日出荷



先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

圧力損失が低く捕集能力が優れています。 片面にメッシュを貼り合わせています。 粗大粒子を除去し塗装不良を減少させます。 <用途> 塗装ブース吸気用(HCR230W)。 塗装ブース排気、一般空調、外気取入・循環・排気用(HCR250L)
仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):98●ろ過風速(m/s):0.5●初期圧力損失(Pa):23●耐熱温度(℃):80●長さ(m):20●厚さ(mm):19●幅(m):1.6●材質:ポリエステル アズワン品番68-1975-77
1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷

小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数2 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃形ストレート コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。 材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨) 使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)