1,245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電圧(V)4.5~28 応答時間1ms MAX. 消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて) 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式3線式 周囲温度(℃)0~60 漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて) 負荷電流(mA)100 MAX. 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調整が可能です。
材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70 全長(mm)600~1200 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1377-0601
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付 材質ABS樹脂 厚さ(mm)4.2
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ 仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き 取付方式垂れ幕
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ムートンの様な洗い心地で優しく洗車。
用途洗車 材質ポリエステル・アクリル・羊毛 幅(mm)175 高さ(mm)280 奥行(mm)30 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
999 税込1,099
当日出荷

ホイールの奥までごっそり洗える。ホイールにやさしい先割れ加工ブラシ。
用途車の洗車 材質PP/PVC/合成ゴムPET 幅(mm)110 高さ(mm)370 奥行(mm)80 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
899 税込989
当日出荷

超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板 周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

キズ付防止ラバー加工。車の清掃柄付きブラシ。
用途車の洗車 材質PET/馬毛/PP/TPE 幅(mm)30 高さ(mm)224 奥行(mm)14 入数3本セット
1個
549 税込604
4日以内出荷

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1223 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)75 寸法L(mm)36 ねじ径W-3/8 寸法d(mm)18 寸法D(mm)9 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)2.94
1個
859 税込945
翌々日出荷

トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書) 適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

使い捨て柄付きスポンジ。
用途車の洗車 材質ポリウレタンフォーム/PP 幅(mm)30 高さ(mm)140 奥行(mm)14 危険物の類別非危険物 入数5個 適合用途車の洗車
1個
459 税込505
当日出荷

牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。 材質牛床革 ブラウン サイズフリー 入数(双)1 加工オイル加工 機能耐熱、吸汗、防寒 全長(cm)32.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)26 アズワン品番65-0555-91 アテ有無アテ有
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内 材質ガルバニウム 幅(mm)300 高さ(mm)400 取付け方法カラーコーン取付
1枚ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

充電式ハンディ&ポールチェーンソー用の替刃です。
仕様●ピッチ:3/8インチ●コマ数:28●適合機種:PCS-6001●長さ:6インチ●ドライブリンク数:28●90PX-28●原産国:中国●コード番号:382-7207 アズワン品番67-2237-40
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。 光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。
1袋(20個)ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

剥がしやすいステンレス刃スクレーパーです。固くなったコーキング剤や木材やタイルの汚れを除去に最適です。スクレーパー刃はステンレス製でサビに強いです。
用途コーキング剥がし用。 材質ステンレス
1個
968 税込1,065
当日出荷


日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。 材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。
材質木材パルプ+リンタ(綿) サイズ(mm)90×90 厚さ(mm)0.6 TKG品番9-2024-0202 TKG品番(2017)6-1830-0202
1セット(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。 材質牛床革 ブラウン 入数(双)1 加工オイル加工 機能耐熱、吸汗、防寒 アテ有無アテ有
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛床革で内綿付、袖長タイプ、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。 材質牛床革 ブラウン サイズフリー 入数(双)1 加工オイル加工 機能耐熱、吸汗、防寒 全長(cm)60 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)26 アズワン品番65-0555-94 アテ有無アテ有
1双
2,298 税込2,528
当日出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

大きな挟口でかさばる書類もしっかり挟みます。取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできます
用途書類整理に 材質スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ シルバー
1枚(1個)ほか
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング トラスコ品番432-8329 セット内容TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ 質量(g)428 ホルダー9本組用二段式ホルダー
1セット(9本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
379 税込417
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

型崩れしにくい型押し成型です。 スイッチ部分に干渉しないように型押し成型されており、ピッタリフィットします。
用途小型電動ドライバー(ストレートタイプ)の収納。 ブラック 対応型押し成型、60mm幅ベルトまで対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。
材質木材パルプ サイズ(mm)90×90 厚さ(mm)0.5 TKG品番9-2024-0302 TKG品番(2017)6-1830-0302
1袋(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

TB-PCS9 セフパーツケースSサイズ9個セットトレイ付き セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。ハンドル付トレイ。セフパーツケースSサイズ9個付
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー 付属品セフパーツケースSサイズ(TB-PCS)×9個 材質(本体)PP樹脂 最大積載量(kg)10 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×397×311 材質(ハンドル)PP樹脂 適合ボックスTB-HBOXU、TB-HBOXL 材質(パーツケース)PP樹脂
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)