61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
139,800 税込153,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用 外径(Φmm)92 取付穴M10ネジ 仕様乾湿両用 穴径(Φmm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

マサル工業オプトケーブルカバーIII
エコ商品
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。 ブラック 材質HDPE 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東製作所食器戸棚片面引違戸
エコ商品
上下2段分離式のステンレス戸棚です。
グリーン購入法適合 材質ステンレス(SUS430) 構造上下2段分離式 荷姿完成品 棚板数(枚)2 脚高(mm)100 有効高さ(mm)850/段(中板上下可変) 高さ(mm)外寸/内寸1800/1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セルスタードライブレコーダー
エコ商品
前方、後方を370万画素の超高画質で同時録画できる夜間撮影に強いドライブレコーダー。 STARVIS IMX335搭載!前方、後方で370万画素の超高画質録画、スモークガラス(リア)に対応! 本体カメラと別体カメラは、HDR+ナイトクリアによる画像補正で夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。 前方、後方370万画素。マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。64GBマイクロSDカード付属。 準天頂衛星みちびきに対応。 オービスなどの速度取締機、ゾーン30、高速道逆走注意エリアなどGPSお知らせ機能を搭載。お知らせ機能のGPSデータは無料更新。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告 ・車間距離保持警告 ・車線逸脱警告)。 安全運転支援機能に別体カメラによる後方キャッチ機能を搭載!設定速度で走行時、後車が接近(煽り運転)すると、危険と判断し、警告音やイベント録画をおこないます。 死角検知機能を新搭載!後方、左右からの車の接近をおしらせします。警告時はアイコンが表示されます。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.45インチ画面タッチパネル液晶操作。 画面を時計又は速度にすることが可能。 耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で前方、後方の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。 駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。 自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、インターネット、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA セット内容ドライブレコーダー本体、別体カメラ、直結配線DCコード(3極)5m、マウントベース(本体用)(両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります)、マウントベース(別体カメラ用)、カメラ接続コード、ボールジョイント(本体用)、ボールジョイント(別体カメラ用)、両面テープ(本体用)、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、両面テープ(別体カメラ用)、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書 質量(g)本体:109、別体カメラ:21 コード長さ(m)カメラ接続:9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:94×25×54(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 85(H)、別体カメラ:35×16×35(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H) 電源電圧(V)DC12/24 外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)・64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして左記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上 液晶パネル2.45インチワイド液晶 保証期間3年 視野角本体カメラ:水平108.6°・垂直78.1°・対角148.6°、別体カメラ:水平119.1°・垂直81.5°・対角160.0° トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子500万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【WQHD】高画質(15Mbps)、標準(12Mbps)、低画質(10Mbps)、【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4Mbps)、低画質(2Mbps) F値2 画素数370万画素(WQHD)、200万画素(FullHD)、100万画素(HD) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 画角【WQHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【FullHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【HD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1° 動作温度範囲(℃)-10~+60 画像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG GPS有り
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS430)、上段扉ガラス 高さ(mm)1800(上下各850) 構造上下2段分離式 荷姿完成品 棚板数(枚)2 有効高さ(mm)760/段(中板上下可変) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・グリーン
仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴あき 寸法(mm)95×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5943種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)
エコ商品
ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.51MB)
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)カラーピン
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(16本)ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

EC-38S ブースター 増幅器 CS/BS-IF・UHF 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付 DXアンテナ 動画あり
38dB増幅形、新4K8K衛星放送(3224MHz)対応のCS/BS-IF、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。増幅帯域:UHF 38dB、BS/CS 28/35dB。JEITA SHマーク認証済。屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●利得切換(入力レベル調整) (dB):【UHF】0/ー10(スイッチ切換) 、【CS/BS-IF】0/ー10(スイッチ切換)●定格出力レベル(dBμV):【UHF】103(9波)、【CS/BS-IF】96/103(1032/3224MHz値 50波)●漏洩電界強度(dBμV/m):【UHF】34以下、【CS/BS-IF】40.2以下●直流供給電源:【UHF】DC15V/0.05A、【CS/BS-IF】DC15V/0.27A 付属品防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×90×47 消費電力AC100/3.8、CS/BS給電時8.5、UHF・CS/BS給電時9.4(V/W) 周波数帯域(MHz)【UHF】470~710、【CS/BS-IF】1032~3224 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F形) 標準利得(dB)【UHF】38、【CS/BS-IF】28/35 雑音指数(dB)【UHF】1.5以下、【CS/BS-IF】7.0以下 入力レベル【UHF】41~65(75)(dBμV)、【CS/BS-IF】44~68(78)(dBμV) 消費電流DC15/0.16、CS/BS給電時0.43、UHF・CS/BS給電時0.48(V/A) 利得調整範囲(dB)【UHF】0~-10以上(連続可変)、【CS/BS-IF】0~-10以上(連続可変) 使用帯域UHF、CS/BS-IF VSWR【UHF】3.0以下、【CS/BS-IF】2.5以下 衝撃波耐電圧(kV)入出力端子・電源端子 ±25(1.2/50μs)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

1セット
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン交換部品
交換用部品です。
1個ほか
17 税込19
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

サカエ作業台用 引出し
エコ商品
高さ(mm)83 奥行(mm)500 適合機種軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) (0.42MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個 使用温度範囲(℃)0~+40 周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子) VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションコーン アルミナ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
砥材アルミナ(A) 最高回転数(min-1[r.p.m])18000
1箱(5個)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
材質溶融亜鉛メッキ 形状角形 シルバー 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類取手式 商品タイプ本体+フタ
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション LANモジュール
エコ商品
内容LAN/SVGA モジュール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
61日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション GP-IBモジュール
エコ商品
内容GP-IB モジュール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

内容8ch ロジックアナライザモジュール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

内容5MHzDDS ファンクションジェネレータモジュール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。(最小115mm~最大290mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)