1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電圧(V)4.5~28
応答時間1ms MAX.
消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
配線方式3線式
周囲温度(℃)0~60
漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)
負荷電流(mA)100 MAX.
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
適合メーカーSUZUKI
主な適合純正品番43591-52D00
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調整が可能です。
材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70
全長(mm)600~1200
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1377-0601
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
色黒
材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン・カットコーン兼用です。
軽量で移動が簡単。
付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付
材質ABS樹脂
厚さ(mm)4.2
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ
仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き
取付方式垂れ幕
ムートンの様な洗い心地で優しく洗車。
用途洗車
材質ポリエステル・アクリル・羊毛
幅(mm)175
高さ(mm)280
奥行(mm)30
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホイールの奥までごっそり洗える。ホイールにやさしい先割れ加工ブラシ。
用途車の洗車
材質PP/PVC/合成ゴムPET
幅(mm)110
高さ(mm)370
奥行(mm)80
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)230
材質本体:ポリエチレン、蓋:AS樹脂
外寸(mm)Φ70×H114
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
キズ付防止ラバー加工。車の清掃柄付きブラシ。
用途車の洗車
材質PET/馬毛/PP/TPE
幅(mm)30
高さ(mm)224
奥行(mm)14
入数3本セット
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
刃数3
切刃形状その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1223
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)75
寸法L(mm)36
ねじ径W-3/8
寸法d(mm)18
寸法D(mm)9
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)2.94
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書)
適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
使い捨て柄付きスポンジ。
用途車の洗車
材質ポリウレタンフォーム/PP
幅(mm)30
高さ(mm)140
奥行(mm)14
危険物の類別非危険物
入数5個
適合用途車の洗車
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。
材質牛床革
色ブラウン
サイズフリー
入数(双)1
加工オイル加工
機能耐熱、吸汗、防寒
全長(cm)32.5
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)26
アズワン品番65-0555-91
アテ有無アテ有
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内
材質ガルバニウム
幅(mm)300
高さ(mm)400
取付け方法カラーコーン取付
充電式ハンディ&ポールチェーンソー用の替刃です。
仕様●ピッチ:3/8インチ●コマ数:28●適合機種:PCS-6001●長さ:6インチ●ドライブリンク数:28●90PX-28●原産国:中国●コード番号:382-7207
アズワン品番67-2237-40
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。
光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。
剥がしやすいステンレス刃スクレーパーです。固くなったコーキング剤や木材やタイルの汚れを除去に最適です。スクレーパー刃はステンレス製でサビに強いです。
用途コーキング剥がし用。
材質ステンレス
1個
¥968
税込¥1,065
当日出荷
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。
材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。
材質木材パルプ+リンタ(綿)
サイズ(mm)90×90
厚さ(mm)0.6
形角
TKG品番9-2024-0202
TKG品番(2017)6-1830-0202
1セット(200枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。
材質牛床革
色ブラウン
入数(双)1
加工オイル加工
機能耐熱、吸汗、防寒
アテ有無アテ有
牛床革で内綿付、袖長タイプ、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。
材質牛床革
色ブラウン
サイズフリー
入数(双)1
加工オイル加工
機能耐熱、吸汗、防寒
全長(cm)60
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)26
アズワン品番65-0555-94
アテ有無アテ有
1双
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
トラスコ品番432-8329
セット内容TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
質量(g)428
ホルダー9本組用二段式ホルダー
1セット(9本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
幅広いサイズのホースに対応した継手です
用途軟質ホース接続用。
型崩れしにくい型押し成型です。
スイッチ部分に干渉しないように型押し成型されており、ピッタリフィットします。
用途小型電動ドライバー(ストレートタイプ)の収納。
色ブラック
対応型押し成型、60mm幅ベルトまで対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。
材質木材パルプ
サイズ(mm)90×90
厚さ(mm)0.5
形角
TKG品番9-2024-0302
TKG品番(2017)6-1830-0302
1袋(200枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。ハンドル付トレイ。セフパーツケースSサイズ9個付
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
付属品セフパーツケースSサイズ(TB-PCS)×9個
色黒
材質(本体)PP樹脂
最大積載量(kg)10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×397×311
材質(ハンドル)PP樹脂
適合ボックスTB-HBOXU、TB-HBOXL
材質(パーツケース)PP樹脂
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ