536件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調整が可能です。
材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70 全長(mm)600~1200 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1377-0601
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板 周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。 材質牛床革 ブラウン サイズフリー 入数(双)1 加工オイル加工 機能耐熱、吸汗、防寒 全長(cm)32.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)26 アズワン品番65-0555-91 アテ有無アテ有
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

美和ロックMIWA HK-LS.CS 90 (701****)
エコ商品
種別HK-LSケースのみ グリーン購入法適合
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。
材質木材パルプ+リンタ(綿) サイズ(mm)90×90 厚さ(mm)0.6 TKG品番9-2024-0202 TKG品番(2017)6-1830-0202
1セット(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

大きな挟口でかさばる書類もしっかり挟みます。取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできます
用途書類整理に 材質スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ シルバー
1枚(1個)ほか
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
379 税込417
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。
材質木材パルプ サイズ(mm)90×90 厚さ(mm)0.5 TKG品番9-2024-0302 TKG品番(2017)6-1830-0302
1袋(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(10個)
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)。 ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(m)約2 タイプ片開き 材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム 仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)落下菌培地スタンド
屋内の落下菌を測定するためのシャーレを水平設置できるスタンド錆びに強く頑丈なオールステンレス製です。 一般的なΦ90mmのシャーレで使用できます。 下側の台は蓋置として使用可能です。 製薬・食品・化粧品工場等で実施する「落下菌数測定」にご利用いただけます。 シャーレを床面から800mmの位置に設置できます。
用途落下菌数測定 材質SUS304 幅(mm)300 質量(kg)6.3 高さ(mm)支柱:600 径(Φmm)対応シャーレ:90 全高(mm)800 表面処理#320バフ研磨 関連資料(0.58MB)
1台
76,980 税込84,678
31日以内出荷

マサル工業オプトケーブルカバーIII
エコ商品
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。 ブラック 材質HDPE 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。 最大使用荷重(kg)160 踏ざん間隔(mm)314 材質/仕上アルミ合金製/- 天板寸法(mm)320×160
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

純正番号。 S 95861-64P40。 Ma 1A04-76-739。 N 27891-4A00J。 Mi MQ517338
用途メーカー、主要車種。スズキ。 △ エブリイ DA17V・W R4/ 4~。マツダ。 △ スクラム バン/ワゴン DG17V・W R4/ 4~。ニッサン。 △ NV100クリッパー DR17V R4/ 4~。 △ NV100クリッパーリオ DR17W R4/ 4~。メーカー、主要車種ミツビシ。 △ タウンボックス DS17W R4/ 4~。 △ ミニキャブ バン DS17V R4/ 4~。 △ 記載の年式(一部改良)以前は、適合品番が異なりますのでご注意ください。 適合メーカースズキ
1箱
1,398 税込1,538
5日以内出荷

インテリアで人気のコーデュロイ生地のソファです。あたたかみのあるコーデュロイ生地と無機質なスチールフレームを合わせることでインダストリアルテイストになります。座面にはポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感で長時間座っていても疲れにくく、座り心地抜群です。座面の幅と奥行きが広く、ゆったりくつろぐことができます。アームレストカバーは取り外し可能です。アームレストカバーと背クッションカバーは洗濯可能です。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製ばね 厚さ(mm)(座面)160 寸法(mm)(座クッション)850×580×160/(背クッション)870×420×160 高さ(mm)(座面下)230 質量(g)13800 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×760×800 組立時間約10分
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。 わずか20分(大人2人)で組立可能。 ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。 屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。 安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)900×900
1セット
1,598,000 税込1,757,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背を高めにすることで座位でも立位でも全体的に飛沫をカバーできる卓上アクリルパネル。
用途卓上に配置することで飛沫感染を防ぐアクリルパネル。 材質パネル:アクリル樹脂(t1.8mm) 脚:アクリル樹脂(t4.8mm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×200×800
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)90 直径(Φmm)9 溝長(mm)40 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)10
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス 表面処理TiAlNコーティング 先端角度135° リード角30°
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

セルワーク作業に最適です。ロックは簡単・確実にできます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台 ストローク(mm)天板上下:280 ホワイト 奥行(mm)600 耐荷重(kg)80 材質(天板)メラミン化粧板 天板厚さ(mm)20 昇降方式ポールチャック式 昇降ピッチ(mm)任意
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズに合わせて自由にカットして使用でき、湿度に弱い製品の梱包資材として使用可能です。一般的なシリカゲルと比べ表面積が広く湿度調整と消臭効果が高い商品です。梱包時にシートとして入れる事で錆やカビ等から商品を守ります。
用途錆やカビなどに弱い商品の梱包資材として。 成分シリカゲル トラスコ品番161-1106 材質ポリプロピレン不織布 長さ(mm)5000 幅(mm)900 厚さ(mm)0.8 質量(kg)1.2 吸湿量(mL)最大理論:64/[[平米]]
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷

東製作所食器戸棚片面引違戸
エコ商品
上下2段分離式のステンレス戸棚です。
グリーン購入法適合 材質ステンレス(SUS430) 構造上下2段分離式 荷姿完成品 棚板数(枚)2 脚高(mm)100 有効高さ(mm)850/段(中板上下可変) 高さ(mm)外寸/内寸1800/1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65 全長(mm)330 仕様リーマ:底付き シリーズNCS-F シャンク径(Φmm)42 刃形スパイラル シャンク長(mm)240 シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)1.5 シャンク形状ストレートシャンク 製品分類区分標準品
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。 わずか20分(大人2人)で組立可能。 ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。 屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。 安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)900×900
1セット
1,598,000 税込1,757,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純正番号。 S 95861-64P40。 Ma 1A04-76-739。 N 27891-4A00J。 Mi MQ517338
用途メーカー、主要車種。スズキ。 △ エブリイ DA17V・W R4/ 4~。マツダ。 △ スクラム バン/ワゴン DG17V・W R4/ 4~。ニッサン。 △ NV100クリッパー DR17V R4/ 4~。 △ NV100クリッパーリオ DR17W R4/ 4~。メーカー、主要車種ミツビシ。 △ タウンボックス DS17W R4/ 4~。 △ ミニキャブ バン DS17V R4/ 4~。 △ 記載の年式(一部改良)以前は、適合品番が異なりますのでご注意ください。 適合メーカースズキ
1箱
3,498 税込3,848
5日以内出荷

カモ井加工紙mt CASA Shade
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】は日差しを和らげ、目隠しにもなる、透け感が美しい「貼るカーテン」。紫外線を99%カットする窓ガラス用テープです。 日差しを和らげおしゃれに目隠しができます。レースカーテンのようにやわらかな光を楽しめ、さりげなく目隠しもできます。 厚みのある不織布素材で窓からの日差しをしっかりとガード。カーテンやブラインドよりももっと手軽に、貼るだけで紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。小さな窓にも最適です。 手で押さえ空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。 花柄やレース、木の葉など豊富なデザインからお選びいただけます。
用途窓ガラス用テープ、紫外線カット、DIY、賃貸 使用方法手で押さえ、空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。 幅(mm)90 タイプロールタイプ 基材不織布 テープ長さ(m)10 適合用途窓ガラス(日除け)
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日差しを和らげ、目かくしにもなるレースカーテンのような効果にくわえ、紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。
用途窓ガラス用シート シリーズmt CASA 幅(cm)9 長さ(m)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

日差しを和らげ、目かくしにもなるレースカーテンのような効果にくわえ、紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。
用途窓ガラス用シート シリーズmt CASA 幅(cm)9 長さ(m)10
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

日差しを和らげ、目かくしにもなるレースカーテンのような効果にくわえ、紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。
用途窓ガラス用シート シリーズmt CASA 幅(cm)9 長さ(m)10
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

日差しを和らげ、目かくしにもなるレースカーテンのような効果にくわえ、紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。
用途窓ガラス用シート シリーズmt CASA 幅(cm)9 長さ(m)10
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷


1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)