176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
特価
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など 材質スチール(鉄) 幅(mm)38 厚さ(mm)4.5 棚受け金具L型棚受け
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
用途陶器関係の結束、植木の誘引等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 特性耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。防滴構造(IPX2)となっており、液体の計測が簡単にできます。
用途製造・作業工程での温度測定に。液体や固形物内部の温度測定などに。 トラスコ品番160-6374 幅(mm)34 材質/仕上ABS樹脂、ステンレス 高さ(mm)255 質量(g)35 奥行(mm)15 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~300 プローブ長(mm)145 特性防滴構造(IPX2) 最小表示(℃)温度:1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37 税込41
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,500 税込4,950
9日以内出荷

1セット(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具
AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。 人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。 完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。
用途圧着端子の圧着に トラスコ品番239-2968 材質スチール 全長(mm)271 質量(g)640 適合端子DNFR-FIBシリーズ
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ケーブルタイ
軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
材質ナイロン66
1パック(100本)ほか
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容デザートスプーン×1、デザートフォーク×1 材質18-8ステンレス 全長(mm)デザートスプーン:約180、デザートフォーク:約182 質量(g)約160 食器の種類洋食器
1セット
2,998 税込3,298
8日以内出荷

1個
609 税込670
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルノギス (公差設定)
エコ商品
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用 材質ナイロン66(UL規格合格品) 入数(本)100
1袋
97 税込107
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁 ねじ結合形
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
取付方式Rc(PT)ねじ結合形 最高使用圧力(MPa)7 関連資料(1.02MB) バルブ種類流量制御弁
1個
16,980 税込18,678
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1194種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック 材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
1個
447 税込492
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 測定範囲(mm)0~300 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定値最大300 最大誤差(mm)±0.05 ジョウ長(mm)150
1個
82,000 税込90,200
翌日出荷


PANDUIT(パンドウイット)電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。 付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番564-8078 タイプダイセットなし 電源18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)40 開口幅(mm)45.7
1個
849,800 税込934,780
23日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類流量制御弁
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1本
48,900 税込53,790
44日以内出荷

1本
32,900 税込36,190
43日以内出荷

1本
55,900 税込61,490
15日以内出荷

テグテックジャパン三角形ポジチップ CT3000
エコ商品
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。 トラスコ品番456-9230 材質CT3000 被削材(適合)P・M・K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

テグテックジャパン35°菱形ポジチップ CT3000
エコ商品
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。 仕様ブレーカー:FG トラスコ品番456-9767 材質CT3000 被削材(適合)P・M・K チップ形状35°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

テグテックジャパン菱形ネガチップ CT3000
エコ商品
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。 仕様ブレーカー:FG トラスコ品番454-2552 材質CT3000 被削材(適合)P・M・K チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

トロリのレール幅を3段階に調整可能。
仕様I形鋼:150×75×5.5mm 寸法L(mm)475 モーター出力(kW)巻上:0.6、横行:0.1 寸法D(mm)202 寸法E(mm)301 寸法B(mm)368 寸法C(mm)166 寸法M(mm)219 寸法N(mm)256 寸法K(mm)260 適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.284/0.333 短時間定格(min)15
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テグテックジャパン55°菱形ネガチップ CT3000
エコ商品
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。 材質CT3000 被削材(適合)P・M・K チップ形状55°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テグテックジャパン80°菱形ネガチップ CT3000
エコ商品
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。 仕様ブレーカー:FGP トラスコ品番441-4121 材質CT3000 被削材(適合)P・M・K チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

テグテックジャパン六角形ネガチップ CT3000
エコ商品
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。 仕様ブレーカー:FGP トラスコ品番441-2563 材質CT3000 被削材(適合)P・M・K チップ形状六角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 コーナー半径(mm)0.05 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(5個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約270 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 目盛表示角:約270°広角表示 測定方式差圧式 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
1個
24,580 税込27,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付 規格CAT5e 構造単線 材質(シース)PVC 芯数8芯 環境対応EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ ケーブルスタンダード コネクタなし ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)