「cu6」の検索結果

3,505件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU6 SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Cisco製SFP-H10GB-CU6Mと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(Firepower, ASR9000, ASR1000, C9300, C3850など)。技術仕様:6m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)6 幅(mm)14 ブラック 質量(g)347 消費電力(W)0.5(接続端で) 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 10Gbps コネクタASFP+ コネクタBSFP+
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フロパーサルCF 銅ガスケット
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
材質無酸素銅(OFHC)
1パック(10枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所銅チェーン30m 線径6mm
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ トラスコ品番849-0346 材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ 質量(kg)21 チェーン線径(Φmm)6.0 内長P(mm)36 内幅W(mm)10.0
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

LION (ライオン事務器)傘立
エコ商品
グリーン購入法適合 仕様折りたたみ式 材質フレーム:スチール角パイプ・焼付塗装・クロームメッキ、水受皿:再生PP樹脂
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアクリーンユニットの交換用エレメントです。エアー工具の故障防止に最適です。簡単に取替ができます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所銅チェーン
銅の特性を生かしたチェーンです。熱伝導、導電率が高いです。
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


軸受部を二分割構造とし、短時間でユニットの交換が可能です。 軸受部の材質はMCナイロン樹脂です。
材質(軸受)MCナイロン
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

側板などの木口に埋め込む仕様で、かぶせ扉用です。
吸着力(N)10.8 質量(g)19 材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM) アズワン品番64-6787-40
1個
619 税込681
4日以内出荷



1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質軸受:SUJ2(相当)、ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜、潤滑:リチウム系グリース
1個
339 税込373
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベーシック-除じんフィルター(CU) 除じんフィルターは、流入する空気から粒子を分離します。流入する空気からの粒子状物質の基本的な分離。マンフィルターでは、フィルターの性能に誇りを持っており、有害な粒子を最大95%抽出するため、車内の清潔で健康的な空気を楽しむことができます。また、空調システム内の汚れの蓄積を防ぎ、寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター
1個ほか
1,590 税込1,749
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

軸受部を二分割構造とし、短時間でユニットの交換が可能です。 軸受部の材質は含油メタルです。
材質(軸受)含油メタル
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

室内に浮遊している0.01μm以上のPM2.5(微小粒子状物質)細菌・ウィルスを電気集塵ユニットで捕集します。
集塵効率(%)97.5以上(DOP0.8μm弱運転時) アズワン品番7-8110-11
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。 先端を曲げてつまみ易くしています。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業 JIS規格取得取得済
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。 スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15) ねじ径M6用 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(10個)
2,488 税込2,737
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。床と天井をポールで突っ張る仕様です。ノックダウン式です。 オリジナルアルミ枠を使用。板面の上下スライド時も、ガタつきや横ブレがありません。天井高2300mm~3100mmまで対応します。ご注文の際には、床から天井までの高さをご指定ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)1810×1800(1810×910×2) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870×2枚 ポール径×長さ(Φ×mm)75×2300~3100 仕様マグネット・マーカー・レーザー罫引対応 材質(天板表面)ニッケルホーロー グリーン購入法適合 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 サービス分類オーダー・加工
1台
229,800 税込252,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚の板面を上下する事で省スペースを活用できるボードです。
用途ホワイトボード 付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個 材質表面:ホーローホワイトボード、 無地 高さ(mm)2300~3100 タイプマーカー用 奥行(mm)75 サービス分類オーダー・加工
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2枚の板面を上下する事で省スペースを活用できるボードです。
用途ブラックボード 付属品POPゲルチョーク(白) 1本 材質表面:スチールブラックボード ブラック/枠ブラック 高さ(mm)2300~3100 種類チョーク用 奥行(mm)75 サービス分類オーダー・加工
1台
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CU600DZ 充電式運搬車 マキタ 動画あり
ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ 電圧(V)直流36(18×2) 最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180 最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合) 保護等級IPX4 使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 電動機DCブラシレスモーター タイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式 組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB 速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度) 最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0 走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 登坂角度12
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

充電式運搬車 マキタ 動画あり
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルパイン製ナビゲーションと後席モニターをHDMI接続する場合に使用します。
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷

セントラルコンベヤーステンレス製スタンド ICU型
オールステンレス製です。軽・中荷重用コンベヤ支持脚です。
材質ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ8 1268
1脚
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールステンレス製のコンベヤ支持脚です。
2018年トラスコ掲載ページ8 1268 材質ステンレス
1脚
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
材質【ベースプレート】SCM415/HRC58~60/四三酸化鉄皮膜、【ピングリッパー】SK105焼入焼房HRC53~58四三酸化鉄皮膜 口金SCM415 材質(ジョー)SK105 材質(スピンドル)SCM440焼入焼戻HRC42~44四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)SCM440四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)41(バイス仕様)、36(プルダウン仕様) 許容締付トルク(N・m)100(バイス仕様)、140(プルダウン仕様)
1個
870,090 税込957,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷


材質軸受:SUS440C(相当)、ハウジング:SUS304(相当)、潤滑:リチウム系グリース
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷