カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(575)
  • 建築金物(17)
  • バイク部品(16)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cy-j」の検索結果

関連キーワード
627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-J30(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-J30(リターン式)

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類アダプタ
  • PCチャンネルブラシワイヤー(A・J型) アサヒペン

    PCチャンネルブラシワイヤー(A・J型)

    アサヒペン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
    材質ワイヤー質量(g)60適合材金属面RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチケーブル NTB

    クラッチケーブル

    NTB(58件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    インピーダンス:75Ω。定格電圧:AC250V。耐電圧:AC500V。絶縁抵抗:1000MΩmin。接触抵抗:5mΩmax。質量:34g。2個入。
    仕様個装梱包:ヘッダー・ポリ袋、1個口
  • PCキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属

    PCキャッチャー傾斜屋根用

    日晴金属
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    パッケージエアコン屋根用
    用途傾斜屋根用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)150仕上溶融亜鉛メッキ
  • デスクシステム アドバンス P脚左片袖4段引出付スタンダード C対応 オカムラ(岡村製作所)

    デスクシステム アドバンス P脚左片袖4段引出付スタンダード C対応

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
  • 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ 塚本無線

    防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ

    塚本無線
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、 広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
    付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)2.8~12解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約20画角EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度CVBS設定時:水平角度約33~98度
  • ニコUFOミューボ 日恵製作所

    ニコUFOミューボ

    日恵製作所
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
    質量(kg)0.3
  • MIWA PR TE24-J.CY ST MIWA

    MIWA PR TE24-J.CY ST

    MIWA
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    シリンダーカラー高さ24mm 蓄光付
    グリーン購入法適合
  • MIWA UR JKKPM-J.CY DT36 ST MIWA

    MIWA UR JKKPM-J.CY DT36 ST

    MIWA
    4,298税込4,728
    1個(2個)
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA UR LA-J.CY DT33~41 ST 美和ロック

    MIWA UR LA-J.CY DT33~41 ST

    美和ロック
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    蓄光タイプ
    シリンダーUR適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X8 MIWA

    MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X8

    MIWA
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA UR RA-J.CY DT36 ST MCY-169 美和ロック

    MIWA UR RA-J.CY DT36 ST MCY-169

    美和ロック
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    シリンダーUR適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA PR RA-J.CY DT35~40 GD MCY-228 MIWA

    MIWA PR RA-J.CY DT35~40 GD MCY-228

    MIWA
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    蓄光付
    グリーン購入法適合
  • MIWA PR TE0-J.CY ST (鍵達CY-306) MIWA

    MIWA PR TE0-J.CY ST (鍵達CY-306)

    MIWA
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    蓄光付
    グリーン購入法適合
  • MIWA PR RA-J.CY DT35~40 CB MCY-227 MIWA

    MIWA PR RA-J.CY DT35~40 CB MCY-227

    MIWA
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    蓄光付
    適合扉厚(mm)35~40グリーン購入法適合
  • MIWA PR RA-J.CY DT35~40 ST (キー4本付) MIWA

    MIWA PR RA-J.CY DT35~40 ST (キー4本付)

    MIWA
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    蓄光付 キー4本付
    キー数4適合扉厚(mm)35~40グリーン購入法適合
  • MIWA PR RA-J.CY DT35~40 ST[認証ID MK無] MIWA

    MIWA PR RA-J.CY DT35~40 ST[認証ID MK無]

    MIWA
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    蓄光付 認証ID付
    適合扉厚(mm)35~40グリーン購入法適合
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X9 1K2L (MCY-503) MIWA

    MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X9 1K2L (MCY-503)

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー
    種類同一キー適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X8 1K2L(MCY-481) MIWA

    MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X8 1K2L(MCY-481)

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー
    適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • MIWA PS YTE2-J.CY DT36 NX 1K2L (MCY-504同等品) MIWA

    MIWA PS YTE2-J.CY DT36 NX 1K2L (MCY-504同等品)

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー
    種類同一キー適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA PS YTE1-J.CY DT42 NX 1K2L (MCY-507同等品) MIWA

    MIWA PS YTE1-J.CY DT42 NX 1K2L (MCY-507同等品)

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー
    グリーン購入法適合
  • MIWA PS YTE1-J.CY DT42 X8 1K2L (MCY-505同等品) MIWA

    MIWA PS YTE1-J.CY DT42 X8 1K2L (MCY-505同等品)

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー
    グリーン購入法適合
  • MIWA PS YTE1-J.CY DT42 X9 1K2L (MCY-506同等品) MIWA

    MIWA PS YTE1-J.CY DT42 X9 1K2L (MCY-506同等品)

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー
    種類同一キー適合扉厚(mm)42グリーン購入法適合
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(276件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • シリンダー(PR) 美和ロック

    シリンダー(PR)

    美和ロック(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • 腕章 クリップ留 スマートバリュー

    腕章 クリップ留

    スマートバリュー
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    イベントの時に便利な腕章をお求めやすくご提供!ポケットの挿入口は裏からなので雨水が入りにくい構造です。クリップタイプなので服に穴をあけずに使えます。
    仕様中紙なし、巻き固定:スナップ2箇所、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質オレフィン樹脂タイプソフト、クリップ外形寸法(縦×横)(mm)100×410適合寸法(mm)(シート)縦75×横290
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-390-J79Z~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-390-J79Z~)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    ストローク(mm)390磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
関連キーワード
...