24,734件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(明度/彩度)赤5/5(マンセル) 材質ケース/木製、色票/PS(ポリスチレン) 寸法(mm)365×50×30 質量(g)350 アズワン品番8-7155-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049L00001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
91,900 税込101,090
翌々日出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)17 シリーズPSL-D 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)20 許容トルク(N・m)36 寸法D(mm)28 寸法P(mm)21.5 軸側面圧(N/mm2)90 許容スラスト力(N)4800 M1用2-M3
1個
11,980 税込13,178
当日出荷





規格MS037D-15 部品名称トリアツカイセツメイシヨ(MS037D-15) 関連資料(0.99MB) 図解NoMS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19
1個
819 税込901
7日以内出荷

適合本体10143 材質OPS 寸法(mm)長辺×短辺×高さ:125×201×12 レンジ不可
1枚(50枚)
669 税込736
4日以内出荷



泉精器製作所替刃D15
バリの出ない切断
用途150AT-DCM用 仕様レースウェイカッター標準付属 トラスコ品番225-1590
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

材質PS 寸法(mm)長辺×短辺×高さ:121×197×33 レンジ不可 適合フタ10145
1枚(50枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷



1本
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

油穴 寸法LS(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)31.75
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬フラットドリル GSFDR2D-015
(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
l17 l28 全長L(mm)50 刃径D(Φmm)1.5 シャンク径d2(mm)3
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1本ほか
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷


1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

全長(mm)180 トラスコ品番449-3931 材質炭素工具鋼 質量(g)200
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷


寸法LS(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)40
1本
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUP-14D15-24
RoHS
コイル定格電圧(V)DC24 取付方式ソケット取付 保護構造ソケットマウントケース 接点構成3c 端子形状はんだ付け、クイックコネクト 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷


1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUEP-11D15-24
コイル定格電圧(V)DC24 取付方式ソケット取付 保護構造ソケットマウントケース 接点構成2c 端子形状はんだ付け、クイックコネクト 接点最大許容電圧(V)DC150V 接点最大許容電流(A)10 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC150V 10A
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
36日以内出荷