47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (939種類の商品があります)



プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターなし マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカースバル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1134種類の商品があります)

備考旧製品用ベースアダプタ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×38×19.2
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

食材別の色分け管理に便利なカラーシリーズ。食材別の色分け管理ができます。特殊焼付塗装により食器洗浄機にも対応。ハンドル:6~10枚取/130×30 12~21枚取/100×30
材質18-8ステンレス 商品タイプバット
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様39フクム2ホングミ 規格クロ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.96MB) 図解NoGKD600 タンク,背負枠部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.32、GKD400 タンク,背負枠部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.30、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、MS035T 薬剤タンク部品_No.20、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.18、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.19、GD300 タンク、セオイワク部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.38、MS035D 薬剤タンク部品_No.20、GD500 本体部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.33、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.55、MS035 薬剤タンク部品_No.20、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.29、GD300A タンク、セオイワク部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.28、GS20EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.28
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途床の掃除に 適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp シリーズケルヒャー pH10.5 液性弱アルカリ性
1台(2.5L)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

TCSP01 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)
エコ商品
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース 寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323) 質量(kg)1.85 質量(g)【ヘッド】595 精度(%)【トルク】±4 二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m) トルク(N・m)16/38/55/75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.07MB)
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

サイズ = M。色 = 黄。服のタイプ = トラフィックジャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis 4イン1交通作業員用ジャケット. RS Pro Hi-Vis 4イン1高速道路作業員用ジャケットには、Hi-Vis反射ストライプが付いています。 このHi-Visジャケットは、あらゆる天候に最適で、道路工事や鉄道での作業時に確実に認識されます。 この防水ジャケットには、引き紐付きフード、複数の収納ポケット、飾りボタン付きストームフラップなど、さまざまな利点があります。. 特長と利点:. 高可視性 全天候型 耐摩耗性 飾りボタン付きストームフラップ ストームカフ フード付き フルフロントジップ 縫い目にテープを貼って防水 フロントポケット(フラップ閉じ) x 2 内ポケット スマートフォンポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステルメッシュ60 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

サイズ = XL。色 = 黄。服のタイプ = トラフィックジャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis 4イン1交通作業員用ジャケット. RS Pro Hi-Vis 4イン1高速道路作業員用ジャケットには、Hi-Vis反射ストライプが付いています。 このHi-Visジャケットは、あらゆる天候に最適で、道路工事や鉄道での作業時に確実に認識されます。 この防水ジャケットには、引き紐付きフード、複数の収納ポケット、飾りボタン付きストームフラップなど、さまざまな利点があります。. 特長と利点:. 高可視性 全天候型 耐摩耗性 飾りボタン付きストームフラップ ストームカフ フード付き フルフロントジップ 縫い目にテープを貼って防水 フロントポケット(フラップ閉じ) x 2 内ポケット スマートフォンポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステルメッシュ60 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

サイズ = L。色 = 黄。服のタイプ = トラフィックジャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis 4イン1交通作業員用ジャケット. RS Pro Hi-Vis 4イン1高速道路作業員用ジャケットには、Hi-Vis反射ストライプが付いています。 このHi-Visジャケットは、あらゆる天候に最適で、道路工事や鉄道での作業時に確実に認識されます。 この防水ジャケットには、引き紐付きフード、複数の収納ポケット、飾りボタン付きストームフラップなど、さまざまな利点があります。. 特長と利点:. 高可視性 全天候型 耐摩耗性 飾りボタン付きストームフラップ ストームカフ フード付き フルフロントジップ 縫い目にテープを貼って防水 フロントポケット(フラップ閉じ) x 2 内ポケット スマートフォンポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステルメッシュ60 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

サイズ = XXL。色 = 黄。服のタイプ = トラフィックジャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis 4イン1交通作業員用ジャケット. RS Pro Hi-Vis 4イン1高速道路作業員用ジャケットには、Hi-Vis反射ストライプが付いています。 このHi-Visジャケットは、あらゆる天候に最適で、道路工事や鉄道での作業時に確実に認識されます。 この防水ジャケットには、引き紐付きフード、複数の収納ポケット、飾りボタン付きストームフラップなど、さまざまな利点があります。. 特長と利点:. 高可視性 全天候型 耐摩耗性 飾りボタン付きストームフラップ ストームカフ フード付き フルフロントジップ 縫い目にテープを貼って防水 フロントポケット(フラップ閉じ) x 2 内ポケット スマートフォンポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステルメッシュ60 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1袋(20個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工芸品のようなカラーリングと柔らかな質感で華やかに売り場を彩ります。
材質(本体)ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×38
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盛る・取るに着目し、コーディネイト&アンサンブルに対応。食のカジュアル化の進む中、ホテル・レストランでのサービススタイルの変化も見逃せません。ランチバイキングやディナーバイキング、サラダバー等の浸透や、レストランウエディングでのビュッフェスタイルの広がりがあげられます。『盛って華やかさがでるもの』『組み合わせてバリエーションのでるもの』『煮汁・肉汁の偏らないもの』等を形状デザインで明確にしてあります。大型のものを高品質で安定的に供給できる、ナルミならではの特徴ある器です。
材質ボーンチャイナ
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)シャジク ケース R COMP
部品名称シヤジク ケ-ス R COMP 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.31MB) 図解NoMRS60-301 ミッションギヤ部品_No.38、MRS90-502BSLT トランスミッション部品_No.77、MS-601D-1 ミッションギヤ関係部品_No.38、MRS90-501BSLT トランスミッション部品_No.77、MRS60-300BSLT ミッションギヤ部品_No.98、MS-601D-4 ミッションギヤ関係部品_No.98、MRS60-302 ミッションギヤ部品_No.38、MRS60-300BST ミッションギヤ部品_No.98、MRS90-500BSLT トランスミッション部品_No.77、MRS60-300-4 ミッションギヤ部品_No.38、MRS90D-500BSLT トランスミッション部品_No.77、MRS60-300-3 ミッションギヤ部品_No.38、MRS90D-500SLT トランスミッション部品_No.77、MRS90-500 トランスミッション部品_No.77
1個
67,240 税込73,964
7日以内出荷


ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
仕様●色:マットブラック●板厚(mm):4.5●H(mm):150●D(mm):300●W(mm):38●取付穴数:6●取付穴数(個):6●耐荷重(kg):80●耐荷重(kg)2本:160●ねじサイズ(長)(mm):45●ねじサイズ(短)(mm):16●耐荷重(kg)1個:80●表面仕上:マットブラック●材質/仕上:スチール●セット内容/付属品:皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45●原産国:日本●コード番号:384-7589 アズワン品番67-2197-36
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

業界初!19型ポータブルテレビにAndroidを搭載!地デジもネット動画もこれ1台で楽しめます!AC/DC/内蔵充電池の3電源と、吊るす・立て掛ける・車載の3styleでいつでもどこでもお好きな場所でテレビやネット動画が楽しめます。USB接続でテレビ番組の録画もOK(別途市販HDDやUSBメモリーをご用意ください)。HDMI・Type-C接続でゲーム機やPCのモニターとしても使用可能。Chrom本機には"Chromecast(正規版)”と同等のシステム&ハードウェアが搭載されており、"Chromecast built-inデバイス”としてGoogleから”Playプロテクト認定”されております。安心安全にGoogle playストア内の様々なアプリをお楽しみいただけます。
付属品本体、リモコン、貼付シール、リモコン用乾電池(試供品)、Aアダプター、USB充電用ケーブル、12V車専用DCシガーアダプター(24V車使用不可)、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、B-CASカード、地デジ設定用簡易マニュアル、スマートTV正気設定マニュアル、取扱説明書(本書)、製品保証書 質量(kg)2.2(バッテリー含む) 規格【スマートテレビ】ボードNo,:AK-STICKHD001、無線LAN規格-Wi-Fi(2.4G/5G)IEEE802.11b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン5.0、システムOS:android TV OS ver,11 消費電力(W)駆動時 :~約30/MAX(※待機時:約1) 電源ACアダプター(付属品):入力:AC100~240V 50/60Hz,出力:USB-PD(POWEW DELIVERY)規格準拠、DCシガーソケットアダプター(付属品):出力:DC12V 2.0A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×38 解像度1440×900RGB 入力端子電源入力(USB-C),HDMI入力,イヤホン出力,miniB-CASスロット,アンテナ入力 充電時間(時間)【内蔵】目安:約6~7 スピーカー33W×2 充電池電圧(V)内蔵:11.1 充電池タイプ内蔵:Li-PO バッテリー容量(mAh)内蔵:3000、33.3(Wh) 端子【機能別】地デジ用:USB2.0(A)×1、スマートTV用:USB2.0(A)×1、モニター入力用:USB3.2(C)×1 画面サイズ19型 受信方式地上デジタル放送(UHF、物理CH:13~62ch)※CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPU番組ガイド8日 画面仕様19型TFT、LEDバックライト 発売年2024年 駆動時間(時間)【内蔵】目安:約2程度
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷


BIGM(丸山製作所)バネツキナット M10
部品名称バネツキナツト M10 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.11MB) 図解NoMS-601D-4 フレーム、走行部関係部品_No.40、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.11、MS-510D-3M フレーム、走行部関係部品_No.40、MRS60-300BST フレーム、走行部部品_No.32、MS-601D-4 フレーム、走行部関係部品_No.32、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.41、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.33、MRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.33、MS-510D-3M タンク、配管関係部品_No.38、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.40、MRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.41、MS-510D-3M フレーム、走行部関係部品_No.32、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.7、MRS60-300BST フレーム、走行部部品_No.40、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.32、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.7、MS-601D-1 フレーム関係部品_No.26、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.11
1個
179 税込197
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22B●直径(mm):38●高さ(mm):44●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:300g
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体組成計 BC810 タニタ 動画あり
測定を続ける為の”応援機能”と”親しみやすいコメント”操作手順が言葉で表示される簡単ガイダンス。 視覚的に判断できるグラフ・イラスト表示。
用途生活習慣を改善したい方へ 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本) 材質ABS、AS、ステンレス 寸法(mm)幅300×高さ38×奥行300 質量(kg)約1.5 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本) ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量 最小表示(g)100(0~100kg)、200(100~150kg) 表示日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×38 文字高(mm)(表示)28/35 機能【自動認識機能(乗るピタ)】あり(立て掛け収納対応)、【マイサポ機能】あり(カレンダー・コメント付)、過去データ:グラフ表示、【ゲストモード】あり(メニューボタンから選択)、【体重のみ測定機能】あり、【アスリートモード】あり 消費電流(mA)(最大)50 最小目盛100g 測定単位体脂肪率:5~75%(0.1%単位)、BMI:0.1単位、内臓脂肪レベル:1~59(0.5レベル単位)、筋肉量:(0~100kgまで)100g/(100~150kgまで)200g単位、基礎代謝量:1kcal/日単位、体内年齢:1才単位、推定骨量:100g単位 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ38×奥行300 設定項目【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)、【身長設定】90cm~220cm(0.5cm単位) 計量範囲0~150kg 判定方法【体型判定】やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/標準/肥満型/筋肉質(2段階)かた太り型、【体脂肪率】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【BMI】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い 登録人数4人 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量)18~99
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルームとハンドブラシ、ダストパンの3点セット。床の掃除はブルーム、細かい隙間はハンドブラシなど、掃除する場所、目的に合わせて使い分けが可能であり、気になるスペースのほこりもしっかり絡め取ります。
仕様●サイズ:ブルーム:約W270×D38×H1280mm、ハンドブラシ:約W25×D80×H290mm、ダストパン:約W220×D30×H300mm●素材:ブルーム:パイン材/バーチ材/馬毛/ポリエステル、ハンドブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:GY アズワン品番65-8766-13
1個
4,798 税込5,278
23日以内出荷

ブルームとハンドブラシ、ダストパンの3点セット。床の掃除はブルーム、細かい隙間はハンドブラシなど、掃除する場所、目的に合わせて使い分けが可能であり、気になるスペースのほこりもしっかり絡め取ります。
仕様●サイズ:ブルーム:約W270×D38×H1280mm、ハンドブラシ:約W25×D80×H290mm、ダストパン:約W220×D30×H300mm●素材:ブルーム:パイン材/バーチ材/馬毛/ポリエステル、ハンドブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:NA アズワン品番65-8766-14
1個
4,798 税込5,278
63日以内出荷

ブルームとハンドブラシ、ダストパンの3点セット。床の掃除はブルーム、細かい隙間はハンドブラシなど、掃除する場所、目的に合わせて使い分けが可能であり、気になるスペースのほこりもしっかり絡め取ります。
仕様●サイズ:ブルーム:約W270×D38×H1280mm、ハンドブラシ:約W25×D80×H290mm、ダストパン:約W220×D30×H300mm●素材:ブルーム:パイン材/バーチ材/馬毛/ポリエステル、ハンドブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:BK アズワン品番65-8766-12
1個
4,798 税込5,278
23日以内出荷

最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
1個
63,980 税込70,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
1個
63,980 税込70,378
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンテックLi-ion電池 F770T
USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 小型LEDライトに適したコンパクトサイズ 容量2201mAh
仕様●寸法:W38×H45×D70mm●容量:DC7.4V 4400mAh 32.6Wh●最大放電電流:4.0A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約8時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了) アズワン品番67-7235-44
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチスプリング
部品名称クラツチスプリング 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.1MB) 図解NoMRS60-300BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.27、MS-510D-3M エンジン、伝導部関係部品_No.19、MRS60-302 ハンドル、ソウサブ部品_No.41、MRS60-301 ハンドル、ソウサブ部品_No.41、MRS60-301 ハンドル、ソウサブ部品_No.20、MRS60-302 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.20、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.43、MRS60-300BST ハンドル、操作部部品_No.27、MRS60-300-3 ハンドル、ソウサブ部品_No.27、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.23、MS-601D-4 ハンドル、操作部関係部品_No.38、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.23、MRS60H-350台車 ハンドル、レバー、スイッチ部品_No.22、MRS60-302 ハンドル、ソウサブ部品_No.20、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.23、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.43、MRS60H-350台車 トランスミッション、HST、エンジン部品_No.41、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.43、MRS60-301 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.20、MRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.43、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.19、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.23、MS-510D-3M ハンドル、操作部関係部品_No.41、MRS60-300-4 ハンドル、ソウサブ部品_No.27
1個
3,025 税込3,328
7日以内出荷