・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)17
シリーズPSL-D
寸法d(mm)15
寸法L1(mm)20
許容トルク(N・m)36
寸法D(mm)28
寸法P(mm)21.5
軸側面圧(N/mm2)90
許容スラスト力(N)4800
M1用2-M3
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番43550-47010・43550-47011
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
適合本体10143
材質OPS
寸法(mm)長辺×短辺×高さ:125×201×12
レンジ不可
1枚(50枚)
¥669
税込¥736
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
材質PS
寸法(mm)長辺×短辺×高さ:121×197×33
レンジ不可
適合フタ10145
1枚(50枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
l17
l28
全長L(mm)50
刃径D(Φmm)1.5
シャンク径d2(mm)3
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式ソケット取付
保護構造ソケットマウントケース
接点構成3c
端子形状はんだ付け、クイックコネクト
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
寸法LS(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)40
油穴有
寸法LS(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)31.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式ソケット取付
保護構造ソケットマウントケース
接点構成2c
端子形状はんだ付け、クイックコネクト
接点最大許容電圧(V)DC150V
接点最大許容電流(A)10
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC150V 10A
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ミツトヨ品番141771
1台
¥299
税込¥329
3日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、長さ 0.5 m、15 ポジションで構成されています。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:500mm●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-15SUB/M/OE/0●コード番号:216-3565
アズワン品番65-7371-04
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
PhoenixContactの組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15ポジションで長さ6mです。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲:-40→70℃保護クラスIP20汚染レベル2過電圧カテゴリII
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-15SUB/M/OE/0
アズワン品番65-7372-98
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ