受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。
アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。)
アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。
機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。
耐荷重(N)4903
Raise3DプリンターE2の消耗品となります。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥90,980
税込¥100,078
31日以内出荷
Raise3DプリンターE2の消耗品となります。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。
用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に
材質亜鉛合金
形状円錐型
材質亜鉛合金
形状直立型
超小形のため、取付スペースが僅少。
軽量なプラスチック製ケースを使いアース工事がいりません。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)15
定格使用電圧(V)AC220/AC440
定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/2.2
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上
保護等級IP40
開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440)
周囲温度(℃)-10~+50
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
色マンセル7.5Y5.4/0.4
定格周波数(Hz)50/60
準拠規格電気用品安全法に準拠
最大許容電圧(V)AC440
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐衝撃衝撃加速度10G
質量(g)70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
90度曲げ継手です。
色調アイボリー
材質PVC
主な適合純正品番41D-E2652-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D4)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
材質SUS304
形状レジューサ
種類サニタリー継手
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。
手すりや段差、通路の視認性向上として。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
長さ(m)5
輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス
使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)
光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。
温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。
ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604
使用流体上水
最高使用温度(℃)不凍0~100
圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)
材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム
材質(弁箱)CAC406
材質(調節ばね)SWPA
お店の棚やショーケースには欠かせない必需品
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
作業現場で発生する静電気対策に!。別売りの山金工業製カラー導電性ゴムマットと併せて天板表面にセットすれば、作業台の静電気対策が可能に。山金工業製ロール材スタンド「らくらくカッタータイプ」「カッターガイドタイプ」「ヘビータイプ」に取付も可能です。コード長:2m
用途静電気を嫌う作業に。
適合本体山金工業製ロール材スタンド
コード長さ(m)2
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容フェンス本体1枚
材質アルミ形材
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質ASA
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用電源を利用してカメラ内バッテリーを充電および給電するためのUSB電源アダプターです。 DCカプラー DR-E6Pと組み合わせて使用することもできます。
対応機種EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R10、EOS R50
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。
材質(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール(クロームメッキ)、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー
質量(kg)5.1
タイプ背なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×450~550
キャスター径(Φmm)50(導電)
表面抵抗値(Ω)1×106未満
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ370
松吉医科器械コード23-6833-00
使用範囲最大33cmまで
外寸(mm)325×500×120
ガス消費量(kW)6.92
下枠(mm)Φ325×H130
適合範囲(cm)【ゴム管口寸胴鍋】33まで
3.2GHz対応の2分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
分配損失(dB)(10~76MHz)4.3以下、(76~300MHz)3.8以下、(300~770MHz)4以下、(1000~1489MHz)4.5以下、(1489~2150MHz)5.5以下、(2150~2681MHz)6.5以下、(2681~3224MHz)7.5以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。
温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。
ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
仕様吹き始め圧力:90~200kPa(標準95kPa)
材質弁軸:C3604
使用流体上水
最高使用温度(℃)不凍0~100
材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム
材質(弁箱)CAC406
材質(調節ばね)SWPA
使用範囲最大33cmまで
外寸(mm)325×490×115
お庭に癒しの景色をインストール。メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!。。家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、ウッドデッキの圧倒的実力!。90×90cmのウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、。お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。。1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から座ることができます。重量感があるので、大人が座っても、。反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたりできそうですネ♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縁台(1台)/約900×約900×約280
質量(kg)21.2
材質木粉・ポリエチレン
組立時間2人で20分(1台)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ