カテゴリ

  • 制御機器(7,810)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,207)
  • 防犯用品(914)
  • パソコン/周辺機器(896)
  • カー用品(813)
  • バッテリー・電装(491)
  • 測定用品(439)
  • 船舶用品・漁業資材(438)
  • メカニカル部品(407)
  • 電気材料(354)
  • トラック用品・パーツ(327)
  • FA担当者のオススメ新商品(250)
  • バイク部品(216)
  • 防災用品(167)
  • 自動車補修部品(166)
  • 家電(152)
  • 照明(149)
  • 安全用品(130)
  • 電動工具(122)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • 物流用品(68)
  • 空調・電設資材(62)
  • 建材・エクステリア(55)
  • 建築金物(54)
  • フォークリフト・産機・建機用品(51)
  • 測定関連サービス(43)
  • 学童・教育用品(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 店舗什器・備品(39)
  • バイク純正部品(33)
  • 機構部品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • エンジン工具(33)
  • 溶接用品(26)
  • 医療(26)
  • 厨房用品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 農業機械(20)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 作業工具(16)
  • 整備工具・収納(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 作業服(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 梱包用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 事務用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「dc 12v」の検索結果

20,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AE-238 エンクロージャー VivotekAE-238 エンクロージャーVivotek
62,980税込69,278
1個
61日以内出荷
仕様窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)適合ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2出力AC/DC 24V1、DC 12V1電力(W)最大出力可能:30入力電圧(V)AC/DC 24対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ動作温度(℃)-20~65防水保護等級IP68耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
AE-244 エンクロージャー VivotekAE-244 エンクロージャーVivotek
99,980税込109,978
1個
61日以内出荷
仕様IR :固定IR 6W、25°/50m、ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF、窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付消費電力(W)(その他)(2、(ファン)2、(窓ヒーター)10出力PoE 802.31、DC 12V1電力(W)最大出力可能:30入力電圧(V)IEEE 802.3 PoE 50~57DC対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラLEDIR :6W動作温度(℃)-20~65(IR ON時 -20~50防水保護等級IP68耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
80PLUS PLATINUM認証電源 CPS80PLUS PLATINUM認証電源CPS
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
CPSブランドのCybenetics PlatinumとLAMBDA STANDARD++を取得したATX3.1 PCI-E 5.1対応の1200Wフルプラグイン電源です。 Intel ATX3.1規格に基づいて設計され、ネイティブ12V-2x6 PCIe5.1電源コネクタを備え、ピーク電力の2倍、GPU過渡電力の3倍に耐えることができ、安定した効率的な電源供給が可能です。 16AWG銅線と高電流耐性銅合金端子を備え、GPUに最大600Wの電力を供給可能です。 50%負荷で93%以上の変換効率を実現し、優れた省エネを実現しました。 フルブリッジLLC共振コンバーターとDC-DCコンバーター最高の性能と安定性です。 フルレンジ電圧入力(100~240V)に対応し、OVP、OCP、OPP、OTP、UVP、SCP、SPDなどの豊富な回路保護設計で、各種国際基準による安全性と信頼性の認証です。 135mm FDBベアリングファンを搭載し、FDB(流体軸受))技術を搭載し、高負荷時でも最適な冷却と静音動作を実現しました。 スマートデジタルIC技術がファンと回転と停止を制御し、温度と負荷状況をリアルタイムに監視し、ファンの回転数を制御します。 高品質な表面処理を施したエンボスケーブル、フルモジュラー設計により、スッキリとしたケーブルマネージメントが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC寸法(mm)150×150×86質量(kg)3.2ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)最大静圧(mmH2O)2.16風量89.79FM保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPDファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×25RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CAN ICES(B)/NMB(B)/TUV/cTUVus、Cybenetics PLATINUM & Cybenetics Lambda STANDARD++入力範囲100-240V AC Full Range※日本国内での保証は100Vのみ
120mmARGBファン CPS120mmARGBファンCPS
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック1個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)252電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
120mmARGBファン CPS120mmARGBファンCPS
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック3個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)710電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択) マリンテックLEDバーライト DC12V 2連(長さ選択)マリンテック
9,198税込10,118
1式
6日以内出荷
天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト特許出願中商品設計から生産まで自社で行った製品!独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC12-14発光色昼白色(5000K)保証期間3年間ケーブル長(cm)16防水保護等級IP67
LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテックLEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択)マリンテック
5,098税込5,608
1式
6日以内出荷
特許出願中商品サビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP67切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
MIDIヒューズボックス マリンテックMIDIヒューズボックスマリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付きボックス。最大80Aのヒューズまで対応・大型ブロック付きインバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!真鍮製ブロックタイプ透明耐熱保護アクリルハウジング80Aまでのヒューズが使用可能DC12V/DC24V兼用ケーブル接続: 挟み込み接続式赤色インジケーター付き2IN1機能:2入力/4出力優れた耐久性・高い防塵性MIDIヒューズ付き(30A/60A/80A)1年保証
付属品六角レンチ質量(g)445定格電流(A)80まで(最大)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×90保証期間1年間配線方式入力:0-4AWG、出力:4-8AWG
LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 マリンテックLEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式マリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプLEDリングが点灯DC12~24V用スイッチ容量は1Aまでオルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ推奨取り付け穴:12mmリレースイッチとしても最適!発光色は3色から選択1年保証
用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に質量(g)5寸法(Φ×高さH)(mm)12×26入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)1(最大)取付穴径(Φmm)推奨:12保証期間1年間スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当
マイナスイオン&オゾン空気清浄機 ドクターエアバイタル トリニティエナジーマイナスイオン&オゾン空気清浄機 ドクターエアバイタルトリニティエナジー
33,980税込37,378
1台
11日以内出荷
マイナスイオンと低濃度オゾンの力で目に見えないウイルスやハウスダスト室内の気になる臭いや菌を分解・抑制することができます。単にホコリや花粉を取り除くだけではなく澄んだ森などの自然界に多く含まれるマイナスイオンを発生させることで健康的でリラックスできる空間を作り出します。ファンやモーターを使用していないので無騒音です。【2段階のモード切替】お使いのお部屋の大きさに応じて通常モード(6畳~10畳)エコノミーモード(5畳以下)に切り替え可能。【浮遊ウイルスの除去】5分で96%15分で99.9%抑制される実験結果が出ております。(※容積200Lの試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【カビ菌の除去】1時間で99.9%除去(※容積200Lの試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【脱臭性能】自然減衰に比べメチルメルカプタンは30分で0%に硫化水素は30分で46%60分で16%にアンモニアは30分で88%60分で70%に脱臭(※27Lのアクリル容器の中でメチルメルカプタン硫化水素アンモニアの各成分を個別に検知管にて測定)。【電気代】24時間つけっぱなしでも1日約3.3円月約99円(※一般消費者家庭電力料金単価27円/kwhにて計算)。【経済的】メンテナンスは電極と集塵板を拭くだけ手間のかかる交換用フィルターの購入は必要なし薬剤を使用せずに電気の力で低濃度オゾンを生成するので経済的です)。【軽量】コンパクトなのでどこにも置けてスタイリッシュ(幅約20cm高さ10cm奥行き10cm)。手のひらサイズなので持ち運びできて重さも約500g(リンゴ2個ほど)です。【ほぼ無音】小惑星探査機の放電技術でマイナスイオンを発生させるのでほぼ無音寝室や子供の勉強部屋などに最適です。
電源AC100V(50/60Hz共用)、DC12V本体質量(g)516外形寸法W201×D105×H98mm消費電力5W推奨環境約6~10畳(ノーマルモード)、5畳以下(エコモード)放電方式コロナ無声放電オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-9619-89イオン濃度(ions/cm3)600万以上発生(吹出口)
補助警告灯●LPT-1/LPT-2 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯●LPT-1/LPT-2PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
14日以内出荷
レンズ色:透明発光色:赤、黄、緑、青10万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー警告灯(赤・メーカー仕様値)高い報知能力:集光タイプのレンズにより、小型・薄型でありながら圧倒的な明るさを実現。300m以上の遠距離からも視認できます。LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複台同期運用※に対応。LPT-1、LPT-2だけでなく、広視野角タイプのレンズを採用したLPT-3との同期にも対応しており、用途や設置場所に応じた報知が可能です。※最大20台までの同時発光や交互発光が可能薄型・コンパクト:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に加え、工業用制御機器向けのノイズなどにも対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。
レンズ色透明定格電圧(V)DC12~24フラッシュモード4種類(トリプルフラッシュ/高警告フラッシュ/点灯/点滅)
ワイヤレスアンプWA372CD トーエイライトワイヤレスアンプWA372CDトーエイライト
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
ワイヤレス・サウンドシステム。最大60W、定格40Wのハイパワー。(ともにAC時)しかも防滴。ダイバシティ方式ワイヤレスチューナー。動き回っても、途切れが少ない受信性能。
仕様ワイヤレスチューナー内蔵(300MHz帯ダイバシティ)、CDプレーヤー(SD/USB付)内蔵、電源:AC100V、単2乾電池×10本(別売)、専用ニカド蓄電池(別売)、DC12V(別売)の4電源使用可、B-6087ワイヤレスマイク(別売)使用可、40W、防滴(JIS IPX4)材質外装:ASA樹脂寸法(mm)幅238×長さ365×高さ548質量(kg)10.1
補修パーツ 反射鏡 DC仕様 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡 DC仕様PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,298税込3,628
1個
89日以内出荷
積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
13,980税込15,378
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ50ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
15,980税込17,578
1台
14日以内出荷
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm薄型ながら最大87dB(at 1m)特殊な工具なしで前面から簡単に設置可能信号入力の切替で減音機能を搭載SDカードを使用してメッセージの書換えが可能トランジスタオープンコレクタ対応再生時間::合計63秒(Lタイプ:520秒)
仕様【再生時間】63秒その他【録音】ご指定メッセージ登録出荷定格電圧(V)DC12-24対応【トランジスタ】NPN色(本体)【フロントカバー】オフホワイト
盤用電子音報知器 BK PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 BKPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
89日以内出荷
最大95dB at 1mの大音量なので、騒音の大きい工場など場所を選ばずにお使いいただけます。 また、本体前面にあるボリュームで音量調節が可能です。水気や粉塵の多い工場などでも安心してご使用いただける保護特性IP54を確保しています。(正方向パネル取付時:フロントのみ対応)環境にやさしい欧州RoHS対応製品です。CE規格に準拠しており、海外規格に対応していますので、グローバルに製品をお使いいただけます。(24V仕様のみ)お好みで選べる前面パネル組込む機器や取付け場所に応じて、本体前面パネル色をライトグレー(-J)とダークグレー(-K)からお選びいただけます。1台で32音の音色を内蔵内蔵される音色のバリエーションにより、4種類をご用意しています。ビット入力時は8チャンネル、バイナリ入力時は32チャンネルの音色を制御できます。前面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作音色グループの切換え、音量調節は本体前面で操作が可能です。従来は本体背面にあったスイッチを前面に配置することで、操作性が向上しました。SDカードを使って音色の組み合わせが可能別売のSDカードを使って、音色の組み合わせを32音の中から自由に設定できます。※内蔵の32音の組み合わせは自由に行えますが、新しい音を追加する機能はありません。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
定格電圧(V)DC12-24対応PNP配線
流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BP PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BPPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
14日以内出荷
カラー:黄グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂長寿命・高視認性:新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。フレネルレンズとは:全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。丸形マグネット採用で簡単に着脱して使用できます(車両走行時使用不可)。簡単交換構造:グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
取付丸形ゴムマグネット取付定格電圧(V)DC12~24発光色機能点滅発光(トリプルフラッシュ)配線方式(アクセサリプラグ仕様)スイッチなし
散光式警光灯 AZシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)散光式警光灯 AZシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
99,980税込109,978
1台
14日以内出荷
全高を抑えた薄型新デザイン全高を抑えた薄型設計で従来比最大96mmダウン(HZF型 197mm ⇒ AZF型 約101mm)軽量化強度を保持しつつ計量化を実現!従来比最大2.1kgダウンで車体への負担を軽減。(HZF-L型 5.6kg以下 ⇒ AZF型 3.5kg以下)高い視認性新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより薄型ながら最大限の発光面積を実現!
取付M8ボルト定格電圧(V)DC12/DC24サイズ(mm)550ユニット数【灯体】LED点滅ユニット×6
回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VF PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VFPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
70,980税込78,078
1台
89日以内出荷
カラー・・赤、黄、緑、青グローブ・・耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。防滴構造のため、屋外でも使用できます。RT-VFZCは、有電圧出力仕様ですNPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。(注)スタート入力は500msec以上必要です。それ以下の入力では動作しない場合があります。
定格電圧(V)AC100入力電圧(V)【信号線用】DC12再生チャンネル【再生】1CHのみ音声音声合成
マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS09 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS09PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
片側設置でカンタン施工片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。SC2W との組み合わせで方向判別を実現DS09を 2 台とコントローラー SC2W を組み合わせることで方向判別ができます。駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 9m汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約9m です。人キャンセル機能DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)300取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~60km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-30~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式動作モード通常動作モード,検知エリア確認モード.自動補正モード取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大9周波数(GHz)24GHz最大負荷電圧(V)DC30
マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
片側設置でカンタン施工片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。センサ本体に方向検知機能を搭載センサ本体に方向検知を搭載しています。コントローラー不要で、駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 3m汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約3m です。人キャンセル機能DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)500取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~30km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-20~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大3周波数(GHz)24GHz出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒)最大負荷電圧(V)DC30
流線型回転灯(ボルト取付) HKF-M1SJ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯(ボルト取付) HKF-M1SJPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
カラー・・・赤、 青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)グローブ耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂安心の車載スペック長寿命・高視認性電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。マルチフレネルレンズとは光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。多彩な発光パターン従来の回転発光だけでなく、ホタル(ゆるやかな点滅)、など緊急自動車の新しい発光表現を搭載。製品内部のスイッチで10種類の発光グループが選択できます。発光パターン切替線により、 グループ内で2 種類の発光パターンをの切り替えが可能です。(「CH1」?「CH2」)減光線により、発光する明るさを2段階で切り替えることができます。( 「全光」?「減光」)簡単交換構造グローブ交換グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
定格電圧(V)DC12~24機能発光パターン切替機能付き配線方式多芯コード(プラグなし)
流線型回転灯(ゴムマグネット取付) HKFM-M1GR PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯(ゴムマグネット取付) HKFM-M1GRPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
38,980税込42,878
1台
14日以内出荷
カラー・・・赤、青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)グローブ耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂安心の車載スペック抜群の走行安定性車体ルーフ形状に沿う形でゴムマグネットが吸着し、抜群の走行安定性を発揮します。急発進、急ブレーキ、高速走行、段差走行など様々な実車走行テストもクリアする安心の吸着性能です。長寿命・高視認性電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。マルチフレネルレンズとは光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。”楽楽”の操作性プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで回転発光します。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。アクセサリプラグのスイッチ操作アクセサリプラグスイッチの動作遷移(HKFM型・SLFM型共通)
取付ゴムマグネット取付、オプション:フックプレート、吸着盤付き定格電圧(V)DC12~24機能回転発光配線方式アクセサリプラグ:スイッチなし
流線型回転灯(ゴムマグネット取付 / 吸着盤付キ) HKFM-M1GSMF-R PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯(ゴムマグネット取付 / 吸着盤付キ) HKFM-M1GSMF-RPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
79,980税込87,978
1台
14日以内出荷
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの回転灯です。本体内部のスイッチで多彩な発光パターンの選択が可能です。
取付ゴムマグネット取付、オプション:フックプレート、吸着盤付き定格電圧(V)DC12~24機能発光パターン切替機能付き配線方式プラグコネクタ
フラッシュ表示灯 GL7T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例騒音環境でも光による報知装置パイロットランプかんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様電圧印加制御フラッシュフラッシュ点灯(点灯色ごとに点灯パターン固定)
フラッシュ表示灯 GL7T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例騒音環境でも光による報知装置パイロットランプかんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様CAN通信(J1939)フラッシュフラッシュ点灯、常時点灯、ホタル点灯、などが選択可能
フラッシュ表示灯 GL7 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例遠隔操縦している小型建設機械の状態表示建設機械の過負荷防止表示屋外装置の異常報知物流倉庫等での安全対策かんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24
超音波式キャンドルライト加湿器 グリーンハウス超音波式キャンドルライト加湿器グリーンハウス
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
インテリアに映えるキャンドルライト形のUSB卓上加湿器。癒し+加湿+アロマで乾燥対策だけでなくリラックス空間を演出。LEDライトがキャンドルの炎を再現し、ミストとともに癒しの空間を演出。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿+香りでリラックスできます。タンク容量は 100mL、加湿量は約 8~12mL/h、連続加湿時間は 約7~8時間。USB給電(DC5V/1A)で手軽に使えます。水がなくなると自動停止する空焚き防止機能付き。
付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書材質ABS、PP、AS質量(g)約209消費電力(W)約5(5V/1A) ※出力5V/2A以上のUSB-ACアダプタをご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×155タンク容量(mL)100保証期間6か月LEDランプあり(点灯・ゆらぎ)連続加湿時間(時間)約7~8加湿方式超音波式RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)約8~12
40A MPPTソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)40A MPPTソーラーチャージコントローラーCLEZEED(クレジード)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。・最大充電電流40Aの太陽電池充電コントローラーです。・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。 ※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。
寸法(mm)252×180×63質量(kg)1.65電圧(V)最大電力点追従:(バッテリー電圧+2)~72定格電圧(V)システム:12/24(DC)線径(Φmm)推奨:10/ 8AWG最大電流(A)充電:40入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦12保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー iFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~32最大出力電流(A)40最大入力電力(W)520/12V 1040/24V
20A MPPTソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)20A MPPTソーラーチャージコントローラーCLEZEED(クレジード)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。・最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。 ※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。
寸法(mm)222×154×52質量(kg)0.94電圧(V)最大電力点追従:バッテリー電圧+2)~36定格電圧(V)システム:12/24(DC)最大電流(A)充電:20入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦8AWG推奨線径:10(6mm2)保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~31最大出力電流(A)20最大入力電力(W)260/12V 520/24V
ポータブル電源300D Jackery(ジャクリ)ポータブル電源300DJackery(ジャクリ)
22,718税込24,990
1台
4日以内出荷
防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ポータブル電源 300D 取扱説明書×1、ショルダーベルト×1寸法(mm)約118.6×120.2×183質量(kg)約2.5温度(℃)充電:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ー15~45RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
38,991税込42,890
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
108,000税込118,800
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
仕様サイクル数(回):6000温度(℃)充電:-20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
オンライン対応フローティング9V型カーナビ Panasonic(パナソニック)オンライン対応フローティング9V型カーナビPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
9V型振り向く大画面モデルYouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.9最大出力(W)45 × 4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイユニット:240 × 141 × 19 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式静電容量方式出力電流USB Type-C端子:3000 mA画面寸法(mm)9V型ワイド:幅199×高さ112 ×対角228映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビ Panasonic(パナソニック)オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
みんなのクルマに、ネット動画。10V型有機ELフラッグシップモデル業界唯一の有機ELディスプレイを搭載。※国内市販AV一体型ナビゲーションとして。2025年10月末現在。映像美に加え、薄型でスタイリッシュな大画面が車室空間を上質に彩ります。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
仕様【HDMI出力」HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.7最大出力(W)50 × 4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式自己発光方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイユニット:240 × 141 × 13 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【サブウーファー出力電圧】1.0 Vrms(Vol MAX)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式静電容量方式出力電流USB Type-C端子:3000 mA画面寸法(mm)10V型ワイド:幅223 ×高さ126×対角256映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
電子式温湿度計 CHINO(チノー)電子式温湿度計CHINO(チノー)
74,980税込82,478
1台ほか
30日以内出荷
HN-EKシリーズは、チノー開発の高分子静電容量式湿度センサを採用した、高性能、高信頼性の二線伝送方式の壁取付形温湿度計です。 室内壁面に取り付け、温湿度計測を行うことができます。取り付け壁面からの熱伝導による影響を低減し、より高精度な温湿度計測が可能 設置場所を選ばないスリムなデザイン センサユニット部は完全互換タイプのため、センサユニット部のみの交換が可能、メンテナンスが容易に行えます。
用途室内環境管理、空調管理・計測クリーンルーム、オフィス空調、店舗空調、製薬会社、動物飼育室、百葉箱取付ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台(AWG14~28)電源電圧(V)12~24DC測定範囲(%RH)0~95応答時間15秒以内(90%応答)※1使用温湿度範囲-10~55℃ 0~95%rh(結露なきこと)負荷抵抗500Ω以下(電源電圧24Vの場合)精度定格±2%rh(5~90%rh)、25℃において出力信号4~20mA 2線伝送(0~55℃に対して)互換性センサユニットによる互換サイズ(mm)85×145×32
準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付大橋産業(BAL)
4,988税込5,487
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書質量(g)179バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×9(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)5000出力端子USB Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
準固体モバイルバッテリー10000mAh DC12Vソケット付 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー10000mAh DC12Vソケット付大橋産業(BAL)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇準固体で軽量化-従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書質量(g)274バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×17(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB Type-A Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)推奨締付トルク(N・m)20
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら