ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
電線管の全サイズが揃っています。
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。
上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型)
蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。
温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
色グレー
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
材質鋼鈑,鋼線
包装紙箱入り
色本体・黒,アーム・シルバー
繰り返し・詰め替え対応
刃長(mm)240
材質(刃)高炭素刃物鋼
アズワン品番64-2234-57
1枚
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。
顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。
街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。
色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング
材質塩化ビニル
寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10
引張強度(MPa)22.6
粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)
引張伸度(%)160
認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)
特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性
フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)
寸法変化率(%)0.1
食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないひんやりとした着用感を実現。着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。交差汚染防止に役立つ3色展開です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
種類ショートフード
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D32~D51対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)12.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)1050
切断能力D32~D51(鉄筋径)
適合チップソー:ZC1052XA
モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)
コード2芯キャプタイヤケーブル5m
外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
リテーナーとポストの組み合わせでリテーナーを左右に移動させてロックを行います。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
用途食品工場 高温作業場向け
色ホワイト
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
袖丈長袖
仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製
混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
生地ドビー織
性別男女兼用
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。交差汚染防止に役立つ5色展開、豊富なサイズバリエーション。頬から首周りには吸汗・速乾素材「コンフォートセンサー(R)」を使用。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 80% ポリエステル 20%
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
生地ドビー織
性別男女兼用
小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。
セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
光源2.5V キセノンランプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC008
医薬品医療機器等法一般医療機器
粒度60
エスコ品番EA162DC-51
外径(Φmm)125
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
先端の折れ曲がった形状により、クリップを損傷することなく外す事が可能です
全長(mm)225
アズワン品番64-2235-65
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
マスク掛けのない涼しいメッシュケープ仕様のロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。交差汚染防止に役立つ3色展開をご用意。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100%
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
生地ドビー織
性別男女兼用
全長(mm)371
刃長(mm)240
材質(刃)高炭素刃物鋼
アズワン品番64-2234-56
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
定格電流(A)6
材質メラミンフェノール
耳メッシュで聞こえやすく、涼しいかぶりタイプのケープ付き衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、かぶりタイプ、後頭まわりマジックテープ
色ホワイト
サイズF
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100%
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
アズワン品番64-6607-92
頭囲(cm)64
生地ドビー織
性別男女兼用
1着
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
5色展開で交差汚染対策にも対応
仕様●サイズ:LL●材質:ポリエステル60%・綿34%・複合繊維6%・ドビー織り
アズワン品番67-5957-29
1枚
¥4,890
税込¥5,379
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ