25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フラットケーブルⅠおよび丸型ケーブルⅡ用のコネクタ型終端抵抗です。 幹線/副幹線の線端のフラットコネクタソケット(形DCN4-TR4)に装着します。
適合規格CSA、cULus
1パック(10個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 材質スチール 種類リンク 表面処理ニッケルメッキ
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアダクト本体にスイッチボックス等の器具を取り付ける金具です。
1個
88 税込97
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

omron(オムロン)端子台変換アダプタ
丸型ケーブルをスレーブ/リピータユニットに接続する場合、ユニットの通信用コネクタをねじ式端子台に変換します。
主な用途丸型ケーブルをスレーブ/リピータユニットに接続する場合、 ユニットの通信用コネクタをねじ式端子台に変換します。 コネクタオープン型コネクタ(ユニット接続用)
1パック(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
RoHS
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDCN
材質H10E 形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ SDC/KN42HTR
RoHS
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ SDCN42ZFN-DIA
RoHS
材質DX140 形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

タンガロイチップ WDCN42ZFR-DIA
RoHS
材質DX140 形状等辺不等六角形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


チップ CCMT-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ CCMT-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状ひし形80° 勝手勝手なし ブレーカGU 逃げ角(°)7
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
形状ニップル 使用流体 適合ニップル式 材質(本体)真鍮製 呼び1/4(DCN-2) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1(20) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)
1個
599 税込659
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するNJ/CJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット。 CJシリーズ用CompoNetネットワークを管理し、コントローラと書くスレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立ち上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
質量(g)130以下(本体のみ) 耐電圧AC1000V 1分間、漏れ電流1mA以下通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-電源ユニットGR端子間、通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-ユニット接続コネクタ一括 保存温度(℃)-20~+75 消費電流(A)5V系:0.4 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁せれている回路間) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 耐衝撃(m/s2)196(X、Y、Z各方向3回) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~61.2Hz 片振幅0.1mm、61.2~150Hz 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分) 実装可能位置NJ/CJ/CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる 占有号機数1、2、4、8号機分
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法DCONMS(mm)6.000 寸法LS(mm)35.0 給油方式With coolant hole RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(以下コネクタの圧接用工具)フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4(-1))/フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)/標準細線ケーブル・フラットケーブル変換コネクタ(形DCN4-BR4D) 種類専用工具
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷