カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(2)
    • ラッシングベルト(1)
    • 引越用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(11)
    • ワークランプ・ハンドランプ(10)
    • ヘッドライト本体(1)
  • 作業工具(14)
    • ラチェットハンドル(2)
    • T型ハンドル(1)
    • 片口ラチェットレンチ(1)
  • 測定用品(1)
    • ロック付コンベックス(1)
  • 安全保護具(1)
    • カラビナ・ナスカン 落下防止用(1)
  • 整備工具・収納(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「deen.j」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式スモールライト DEEN.J

    充電式スモールライト

    DEEN.J
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きでバッグなどに取り付けて持ち運びが可能。 稼働スタンド部にマグネット付き。 ボトルオープナー付き。 点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。 カメラ用三脚(M6)に取り付け可能
    付属品USB Type-C充電ケーブル仕様充電池:リチウムイオン電池、電池容量:400mAH、充電方式:USB Type-C、充電時間:1~2時間、点灯モード:LED High(700LM) - LED Low(170LM) - COB High(700LM) - COB Low(170LM)、連続点灯時間:最大1.2時間材質ポリカーボネート、ABS、アルミニウム幅(mm)47高さ(mm)67奥行(mm)24.5LED種類:LED、COB
  • 荷締め機 DEEN.J

    荷締め機

    DEEN.J(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・従来品と比べて巻き取りのスピードがアップしました!。・バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!。・面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!
    材質鉄、ポリエステル、PVC質量(g)737ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3.5全長(m)3.5(固定側:約220mm、巻取り側:約3.1m(金属部分含まず)使用荷重(kg)320本体寸法(mm)70×150×75破断荷重(kg)640
  • DEEN.J 充電式ヘッドライト センサー機能付き DEEN.J

    DEEN.J 充電式ヘッドライト センサー機能付き

    DEEN.J
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・点灯モードを切り替えて作業環境に適した 光源・光量を選択可能。・滑り止め付きバンドを採用し、ヘルメットに取り付けても ずれにくい。・手が汚れている時など、スイッチを触れなくてもセンサー でON・OFFが可能。
    材質ABS、TPU、PC寸法(mm)310×32×31質量(g)104バッテリーリチウムイオン電池点灯方式(8種類)COB High White(450lm)/COB Low White(400lm) /COB High Yellow(480lm)/ COB Low Yellow(430lm)/Hight Side(105lm) / Low Side(55lm) 長押しでWhiteとYellow同時点灯(1000lm)、再度押すとフラッシュ点滅(680lm)充電電圧(V)5/0.5A充電時間(時間)5LEDCOB電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB Type-C明るさ(Lm)450/480/680/105照射距離(m)30電球の種類LED点灯時間(時間)COB High White: 1-2、COB Low White: 2-3、COB High Yellow: 2-3、COB Low Yellow: 3-4、Hight Side: 3-4、Low Side: 4-6
  • DEEN.J オートストップメジャー5.5mx25mm幅 DEEN

    DEEN.J オートストップメジャー5.5mx25mm幅

    DEEN(2件のレビュー)
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    JIS 1級取得の為、精度に正確性があります ナイロンコーティングが施されている為、耐摩耗性に優れております 本体前面と底面の2ヵ所にロック&巻き取りボタン付 0点補正の為に先端の爪位置が移動します ヨンゴーピッチ表示有り:455mm間隔に印(↓)があるので、ツーバイフォー、パネル工法に使用可能 先端の爪部分にマグネット付 ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトフック付、オ―トストップ機能付、メートル目盛、JIS規格1級、爪部マグネット爪、目盛が両面にあり、先端にマグネット付
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪
  • スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用) DEEN

    スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)

    DEEN(3件のレビュー)
    4,200税込4,620
    1セット
    当日出荷
    スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
    全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
  • ユーティリティーマット ウォッシャブルタイプ DEEN.J

    ユーティリティーマット ウォッシャブルタイプ

    DEEN.J
    3,400税込3,740
    1枚
    5日以内出荷
    洗濯機で洗えてシワになりにくい 収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド 持ち運びに便利な取手付き
    用途作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。 洗濯機で洗えるので、キャンプ、アウトドアなど屋外使用にもお使いいただけます。 トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー幅(mm)1016奥行(mm)1828
  • ユーティリティーマット ノンスリップタイプ DEEN.J

    ユーティリティーマット ノンスリップタイプ

    DEEN.J(2件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1枚
    5日以内出荷
    裏面がノンスリップ素材のため作業時にずれにくい 収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド 持ち運びに便利な取手付き
    用途作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。 トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー幅(mm)1016奥行(mm)1828
  • 充電式マルチフォールディングライト DEEN

    充電式マルチフォールディングライト

    DEEN(3件のレビュー)
    6,818税込7,500
    1個
    当日出荷
    3点ライトで様々な場所に適応 底面にはマグネットがあり、スチール素材のものに固定可能 先端にマグネットがついているのでピックアップツールとしても使用可能 底についているクリップで最大45mmまでのプレートを挟むことも可能 フックを使って最適な場所にかけることが可能
    付属品充電ケーブル仕様チャージポート:USBTYPE-C寸法(mm)158×31×46(折り畳み時)質量(g)180保護等級IPX4連続使用時間(時間)約3(メインCOB)、約17(トップSMD)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)360/150(メインCOB)、20(トップSMD)
  • DEEN シン・スイベル 72ギア DEEN

    DEEN シン・スイベル 72ギア

    DEEN
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷
    首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。
    ギア数72首振あり
  • DEEN.J バルブツールビット差し替え式 DEEN

    DEEN.J バルブツールビット差し替え式

    DEEN
    900税込990
    1個
    当日出荷
    バルブ虫回し用のビット差替えドライバーです。 バイク用に人気のスタビタイプです。
    外径(Φmm)30(ドライバ本体)ビットタイヤバルブ虫回し用×1、プラスマイナス両頭ビット×1
  • カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg DEEN.J

    カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg

    DEEN.J(1件のレビュー)
    882税込970
    1個
    当日出荷
    モノの吊り下げ用に。 別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。 フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
    長さ(mm)83幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)34耐荷重(kg)400開口幅(mm)23.5
  • クイックツイストラチェット DEEN

    クイックツイストラチェット

    DEEN(2件のレビュー)
    9,000税込9,900
    1本
    当日出荷
    ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
    差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]全長(mm)180ギア数60セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15ヘッド幅(mm)27.3
  • DEEN.J ビットホルダー6本用 DEEN

    DEEN.J ビットホルダー6本用

    DEEN
    273税込300
    1個
    当日出荷
    6本用のビットホルダーです。
    全長(mm)53
  • ホースピンチオフプライヤー 240mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 240mm

    DEEN.J
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    材質ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR長さ(mm)くわえ部:35全長(mm)240質量(g)320
  • DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEEN

    DEENJ 薄型ラチェットメガネ

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
    厚さ(mm)8(スパナ側)/8(ラチェットメガネ側)全長(mm)231質量(g)148サイズ(mm)17
  • DEEN.J 充電式スリムダブルライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式スリムダブルライト

    DEEN.J
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    マグネットつきで便利なペン型ライトです。
    材質本体:アルミ寸法(mm)15.8×20×135質量(g)45.4種類COB ライトバッテリーリチウム充電式バッテリー 500mAh充電時間(時間)2.5防水仕様IPX2明るさ(Lm)(最小)90/(最大)250連続点灯時間(時間)1.5~5
  • ドライバー DEEN.J

    ドライバー

    DEEN.J
    691税込760
    1本
    5日以内出荷
    プラスドライバーはアーミーグリーン、マイナスドライバーはサンドベージュをグリップに配色し、プラスとマイナスが見分けやすいドライバーです。 少し太めのグリップは力を入れやすく、電工ドライバーによく採用されるボールグリップに近い形状は早回しもしやすくなっています。
    商品構成単体刃先マグネットあり
  • エアラチェット DEEN.J

    エアラチェット

    DEEN.J
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    インパクト機能を搭載したエアーラチェットが新登場です。ソケットはもちろん、ビットも使えるということで2WAYとなっています。最大トルクが50Nmとパワフルに使えるエアラチェです。
    用途プロの作業用やDIYで車やバイクをいじる方にはピッタリ!全長(mm)153質量(g)630最大トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])450騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)最大0.42 / 平均0.085エアーインレット1/4能力ボルト径M10振動(m/s2)5.5差込角(sq.)3/8SQ,1/4H実用トルク(N・m)8-40
  • DEEN.J 充電式ミニハイスペックライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式ミニハイスペックライト

    DEEN.J
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ・光源が可燃物に近づいて発火するのを防ぐための距離感知プローブが装備されています。 物体が 2 ~ 3cm センサーに近づくと、LED は自動的に消灯します。・放熱性に優れ、衝撃に強いアルミシェルを採用。・IPX7の防水性能。・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。・背面・底面にマグネット付き。・作業着の胸ポケットなどに挟んで固定できるクリップ付き。
    付属品USB Type-C充電ケーブル材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム、背面クリップ:炭素鋼寸法(mm)115×46×26質量(g)145バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式COB High(1200lm) - COB Mid(600lm) - COB Low(80lm) - LED(100lm) - OFF (COB点灯後、スイッチを長押しすると無段階調光可能)充電時間(時間)約3LEDCOB+XG2LEDバッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C連続点灯時間(時間)COB High:約1.5、COB Mid:約5.5、COB Low:約10、LED:約12
  • DEEN.J ビットホルダー10本用 DEEN

    DEEN.J ビットホルダー10本用

    DEEN
    336税込370
    1個
    当日出荷
    10本用のビットホルダーです。
    全長(mm)84
  • DEEN.J デュアルスネークライト DEEN.J

    DEEN.J デュアルスネークライト

    DEEN.J
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・左右で異なるライトを搭載し、メイン側のライト部分は回転が可能です。・首に掛けての使用はもちろん、写真のように置いて使用することもできます。
    付属品30cm Type C充電ケーブル材質ABS/PS質量(g)160点灯方式パネルライト強モード + トーチライト:340lm(3h30m)、パネルライト強モード :267lm(4h30m)、パネル弱モード :85lm(8h)、トーチライト:63lm(11h30m)光束(Lm)【パネルライト】強:267、弱:85、【トーチライト】63
  • DEEN.J  充電式キーチェーンライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式キーチェーンライト

    DEEN.J
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ファスナーやバッグ、キーホルダーに下げておけるコンパクトサイズの充電式ライトです。
    付属品USBケーブル寸法(mm)28×10×57質量(g)22連続使用時間(時間)2~4機能低→高→赤→オフ充電器電圧(V)5/1A充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)200明るさ(Lm)50-150
  • DEEN.J 充電式ミニスクエアライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式ミニスクエアライト

    DEEN.J
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スクエアシェイプのスリムで、コンパクトなポケットサイズミニライト!。角度調整可能なマグネットがついており、フレキシブルに使用できます。・過充電、過放電防止機能付。・底面と背面に強力マグネット付(背面は角度調整式)、ケースの側面にメジャー付
    付属品Type C充電ケーブル材質ケース:アルミ、 クリップ:SUS201、角度調整式マグネットの台座:ABS質量(g)45種類COBライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×22×16バッテリーリチウム充電式バッテリー 600mAhバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5(0から満充電)バッテリー容量(mAh)600明るさ(Lm)500(強)/250(弱)耐衝撃IK07連続点灯時間(時間)2(強)/4(弱)IP等級IP20
  • DEEN.J 充電式カラーチェンジライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式カラーチェンジライト

    DEEN.J
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    作業場業に合わせて明るさ・色を変えられるライトです。
    寸法(mm)128×99.5×46質量(g)200種類COB ライト出力最大 5V2Aバッテリーリチウム充電式バッテリー 3.7V 8000mAh色温度(K)6500/4500/3500/2700抵抗IK07充電時間(時間)6防水仕様IPX4明るさ(Lm)300/600/900/1500連続点灯時間(時間)17 /9 /5 /3
  • ホースピンチオフプライヤー 145mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 145mm

    DEEN.J
    3,300税込3,630
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    長さ(mm)くわえ部:20全長(mm)145質量(g)70
  • DEEN.J 充電式スリムライトエアー DEEN.J

    DEEN.J 充電式スリムライトエアー

    DEEN.J
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    マグネットつきで便利なペン型ライトです。
    寸法(mm)151×15.2×18質量(g)57種類COB ライトバッテリーリチウム充電式バッテリー 500mAh充電時間(時間)1.5防水仕様IPX4明るさ(Lm)(最小)25/(最大)120連続点灯時間(時間)2.5~15
  • DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト

    DEEN.J
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・帽子(キャップ)に挟める可動式クリップ付き。・マグネット付きなので金属面に固定して使用可能。・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。・手が汚れている時など、スイッチを触れなくてもセンサーでON・OFFが可能。
    付属品USB Type-C充電ケーブル材質本体:ABS、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム寸法(mm)52×49×25質量(g)36バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式SMD白色光 low( 40 lm) - SMD白色光 high( 200 lm)-SMD 暖色光(lmテスト中)-ヘッド部LED(150 lm) - OFF充電時間(時間)1.5LEDSMDバッテリー容量(mAh)500充電方式USB Type-C
  • DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 1/2sq 10pcs用 DEEN

    DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 1/2sq 10pcs用

    DEEN
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    アルミレールのソケットホルダーです。
    全長(mm)300差込角(sq.)1/2sq用スタッド数10
  • DEEN.J ソケットホルダー用マグネットアルミレール用 DEEN

    DEEN.J ソケットホルダー用マグネットアルミレール用

    DEEN
    1,500税込1,650
    1個
    5日以内出荷
    DEENのアルミレールソケットホルダー(DNHBシリーズ)、アルミレールを採用したソケットセット用マグネットです。 ソケットホルダー両端に取り付けていただくことで、ソケットレールを金属面に貼りつけることが可能です。
    仕様2個セット
  • ドライバー DEEN.J

    ドライバー

    DEEN.J
    5,291税込5,820
    1セット
    5日以内出荷
    プラスドライバーはアーミーグリーン、マイナスドライバーはサンドベージュをグリップに配色し、プラスとマイナスが見分けやすいドライバーです。 少し太めのグリップは力を入れやすく、電工ドライバーによく採用されるボールグリップに近い形状は早回しもしやすくなっています。
    セット内容プラス(サイズ×軸長):+1×75mm、+2×100mm、+3×150mm。マイナス(サイズ×軸長):-5.5×75mm、-6×100mm、-8×150mm商品構成セット品先端刃幅(mm)5.5、6.8刃先マグネットあり
  • DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 1/4sq 10pcs用 DEEN

    DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 1/4sq 10pcs用

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    アルミレールのソケットホルダーです。
    全長(mm)300差込角(sq.)1/4sq用スタッド数10
  • DEEN.J マグネットソケットレール300mm 1/4sq 20pcs用 DEEN

    DEEN.J マグネットソケットレール300mm 1/4sq 20pcs用

    DEEN
    5,964税込6,560
    1個
    5日以内出荷
    マグネットでソケットを保持するソケットホルダーです。 スタッドはネジ式になっており、緩めて任意の位置に動かし、締めて位置を固定することが可能です。 裏面もマグネットになっているので、工具箱の中だけでなく側面などに貼りつけることも可能です。
    全長(mm)300差込角(sq.)1/4sq用スタッド数20
  • DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 3/8sq 10pcs用 DEEN

    DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 3/8sq 10pcs用

    DEEN
    3,000税込3,300
    1個
    5日以内出荷
    アルミレールのソケットホルダーです。
    全長(mm)300差込角(sq.)3/8sq用スタッド数10
  • DEEN.J マグネットソケットレール200mm 1/2sq 8pcs用 DEEN

    DEEN.J マグネットソケットレール200mm 1/2sq 8pcs用

    DEEN
    4,964税込5,460
    1個
    5日以内出荷
    マグネットでソケットを保持するソケットホルダーです。 スタッドはネジ式になっており、緩めて任意の位置に動かし、締めて位置を固定することが可能です。 裏面もマグネットになっているので、工具箱の中だけでなく側面などに貼りつけることも可能です。
    全長(mm)200差込角(sq.)1/2sq用スタッド数8