曜日別特売

DEEN.J デュアルスネークライト

DEEN.J デュアルスネークライト - DEEN.JDEEN.J デュアルスネークライト - DEEN.J

・左右で異なるライトを搭載し、メイン側のライト部分は回転が可能です。
・首に掛けての使用はもちろん、写真のように置いて使用することもできます。

付属品
30cm Type C充電ケーブル
材質
ABS/PS
質量(g)
160
点灯方式
パネルライト強モード + トーチライト:340lm(3h30m)、パネルライト強モード :267lm(4h30m)、パネル弱モード :85lm(8h)、トーチライト:63lm(11h30m)
光束(Lm)
【パネルライト】強:267、弱:85、【トーチライト】63
内容量
1個
注意
※付属以外の充電ケーブルをご使用の場合は、破損や不具合が出る可能性があります。
※その場合は保証の対象外となりますので、必ず付属の充電コードで充電していただきますようお願いいたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758440DNJLED-DSL
¥3,618
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする