DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト
・帽子(キャップ)に挟める可動式クリップ付き。
・マグネット付きなので金属面に固定して使用可能。
・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。
・手が汚れている時など、スイッチを触れなくてもセンサーでON・OFFが可能。
- 付属品
- USB Type-C充電ケーブル
- 材質
- 本体:ABS、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム
- 寸法(mm)
- 52×49×25
- 質量(g)
- 36
- バッテリー
- リチウムイオン電池
- バッテリー電圧(V)
- 3.7
- 点灯方式
- SMD白色光 low( 40 lm) - SMD白色光 high( 200 lm)-SMD 暖色光(lmテスト中)-ヘッド部LED(150 lm) - OFF
- 充電時間(時間)
- 1.5
- LED
- SMD
- バッテリー容量(mAh)
- 500
- 充電方式
- USB Type-C
- 内容量
- 1個
注意
※・光源を直視しないでください。※・落としたり、衝撃を与えたりしないで下さい。故障の原因になります。
※・火気に注意して使用・保管してください。
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ


























![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)
