曜日別特売

DEEN.J 充電式カラーチェンジライト

DEEN.J 充電式カラーチェンジライト - DEEN.JDEEN.J 充電式カラーチェンジライト - DEEN.JDEEN.J 充電式カラーチェンジライト - DEEN.JDEEN.J 充電式カラーチェンジライト - DEEN.JDEEN.J 充電式カラーチェンジライト - DEEN.JDEEN.J 充電式カラーチェンジライト - DEEN.J

作業場業に合わせて明るさ・色を変えられるライトです。

寸法(mm)
128×99.5×46
質量(g)
200
種類
COB ライト
出力
最大 5V2A
バッテリー
リチウム充電式バッテリー 3.7V 8000mAh
色温度(K)
6500/4500/3500/2700
抵抗
IK07
充電時間(時間)
6
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
300/600/900/1500
連続点灯時間(時間)
17 /9 /5 /3
内容量
1個
注意
※・光源を直視しないでください。
※・落としたり、衝撃を与えたりしないで下さい。故障の原因になります。
※・火気に注意して使用・保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758476DNJLED-6930
¥7,500
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする