0.3ミクロンを超える微粒子を99.97%除去できるU字形状の静電HEPAフィルターです。
用途交換用フィルター
フィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター
交換目安1日6時間使用で3ヵ月
1個
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用
吸じん対応
直径(mm)125
暗い道でも安心、小型高輝度ヘッドライト
周囲光感知式オートモード搭載
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
水平方向調整ブラケット
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
付属品:ライト本体(ブラケット装着済み)、USBケーブル
電池充電式リチウムポリマー電池
明るさ(Lm)コンスタント 150l(4h30m)/ブースト 250(2h)/スーパーブライト 500(1h)/フラッシング 80(20h)/デイタイムフラッシング 650(8h)/オートモード - (2~8h)(※括弧内稼働時間)
本体質量(g)62
光源10ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)Φ18~48
充電時間(時間)約3(5V/0.5A)
充電方式USB Micro-B
防水仕様IPX4
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
セット内容プレナス02用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ゴールド把手:レバー、サムラッチ
色ゴールド
適合シリーズクリエラR、プレナス、ボイーズ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
セット内容ポルト用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:バー、プレート
色ステンカラー
適合シリーズポルト、ポルトグランデ
1セット
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
セット内容アンビィⅡ01用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:レバー、木レバー
色ステンカラー
適合シリーズアンビィⅡ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書台座色:シルバー把手:レバー
色シルバー
適合シリーズクリエラ19
1セット
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
セット内容プレナス01用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:レバー、サムラッチ
色ステンカラー
適合シリーズクリエラR、プレナス、ボイーズ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
セット内容ポルト用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ゴールド把手:バー、プレート
色ゴールド
適合シリーズポルト、ポルトグランデ
1セット
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※簡易リモコンキーとの併用は出来ません台座色:シルバー把手:レバー
適合シリーズリジェーロ(01~05)、リジェーロⅡ
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
セット内容アンビィⅡ03用。セキュリティサムターン室内側把手ユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※室内側の把手ごと交換になります、標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:バー
色ステンカラー
適合シリーズアンビィⅡ
1セット
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
セット内容プレナス05用。セキュリティサムターン室内側把手ユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※室内側の把手ごと交換になります、標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:バー
色ステンカラー
適合シリーズクリエラR、プレナス、ボイーズ
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書台座色:ダークブラウン把手:サムラッチ
色ダークブラウン
適合シリーズクリエラ、クリエラ19
1セット
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
セット内容ポルト01用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:レバー、ノブ、サムラッチ
色ステンカラー
適合シリーズポルト、ポルトグランデ
1セット
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
仕様L(左)
セット内容アンビィⅡ05用。セキュリティサムターン室内側把手ユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※室内側の把手ごと交換になります、標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:木バー
色ステンカラー
適合シリーズアンビィⅡ
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。
用途グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。
材質超極微粒子超硬
刃数2
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
表面処理ダイヤモンドコーティング(DF)
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流
長さ(mm)8.51
高さ(mm)2.6
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)-55~+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
回路構成シングル
実装タイプ表面実装
ピーク平均順方向電流(A)1.5
ピーク逆繰返し電圧(V)200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1.1
1箱(10個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
荒研ぎ、面だし作業に適しています。
価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)125
砥材A(酸化アルミニウム)
仕様のり付
形状ロールタイプ
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターE形 (口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
主な適合純正品番8DF-2580T-01
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
外径(Φmm)26
幅(mm)11
許容荷重(N[kgf])アウターレース/196[20](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ