KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。
トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。
材質ボトル:プラ
幅(mm)68
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
KSEM-PlUS B1ヘッド用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BV
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93V
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
仕様低剛性加工・バリ対策
勝手右勝手
逃げ角(度)0
ブレーカL型
刃先処理E(丸ホーニング)
コーナー数6
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工
切込み角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)6
軸方向すくい角(°)-5
半径方向すくい角(°)-9
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工
切込み角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)6
軸方向すくい角(°)-5
半径方向すくい角(°)-9
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工
切込み角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)6
軸方向すくい角(°)-5
半径方向すくい角(°)-9
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
仕様隅削り
勝手右勝手
逃げ角(度)0
ブレーカGS型
刃先処理E(丸ホーニング)
コーナー数6
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
仕様強断面加工・高硬度材
勝手右勝手
逃げ角(度)0
ブレーカH型
刃先処理E(丸ホーニング)
コーナー数6
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
仕様平面削り
勝手右勝手
逃げ角(度)0
ブレーカG型
刃先処理E(丸ホーニング)
コーナー数6
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
【光ファイバケーブル 防塵防水パネル取り付けレセプタクル】
防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ用パネル取り付けレセプタクル
対応製品
・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時)
コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ
耐久性(着脱)200回以上
ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1本
¥19,200
税込¥21,120
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ