274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。 種類六角ドライバー 材質(軸)クロムモリブデン鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。 材質スチール タイプダイス用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途ダイス立て用。 材質鉄(FCD45) タイプダイス用
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


きれいなオネジ・メネジが立てられます。
タイプダイス用
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金 公差h7 先端角(°)140 表面処理アクア(TiAlN)コート ねじれ角弱ねじれ ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チリ廻りの掃除に便利な高級ダスター刷毛です。 毛先が細く、細かなチリなどの清掃に! 毛質が柔らかく扱い易くなっております。
用途チリ掃除・清掃刷毛として
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


料理中に小回りのきく、ミニサイズの軽量カップ2個セット。 赤色のメモリではみりんや酒などの薄い色の液体が量りやすく、銀色のメモリではしょうゆや赤ワインなど濃い色の液体が量りやすい。 mL表示とさじ表示の両目盛入り。
容量(mL)各50 材質本体/メタクリル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-30度) 質量(g)16 本体寸法(mm)46×46×60
1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
刃長(mm)65 シャンク径(Φmm)10(標準シャンク) 適合機種電気ドリル、ボール盤 被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材 ドリル長(mm)125 ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元) 有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm)38
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食事用の持ち運びに便利なハサミです。 お子様用に料理を小分けにカットしたい時、ご年配の方でお好みのサイズに切り分けたいときなどに便利。
本体寸法(mm)166×70×10 材質刃/ステンレス刃物鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、ビス/ステンレススチール、ハンドル/エラストマー樹脂(耐熱温度100度)、ケース/ポリプロピレン(耐熱温度110度) 質量(g)45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)エンドキャップ
材質(本体)ABS樹脂 クリームグレイ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
クリームグレイ
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SYS(シブタニ)中厚丁番
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス 種類平丁番 仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。
全長(mm)246 タップ径M4~M14タップ対応 ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷


1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動 セット内容操作ハンドル 材質スチール、黒色塗装
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず) 電源自動OFF1時間 使用可能国国内専用
1本
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-250用替刃。
用途木材の切断に。 全長(mm)205 質量(g)53 板厚(mm)0.5 刃渡り(mm)250 目数寸22枚目
1個
899 税込989
5日以内出荷

替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。
用途木材の切断に。 全長(mm)585 質量(g)152 板厚(mm)0.5 刃渡り(mm)250 目数寸22枚目
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ファクトライン200本体
3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ 定格3P200A300V・E付
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
仕様3P200A300V・E付 付属品圧着端子(100-8S)3個 質量(kg)3.8 適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
用途ファクトライン200 質量(kg)0.12 クリームグレイ
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

種類ディスク 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM 材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード