539件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応mDP - DP MSTハブ。対応機種:2ポートMini DP - DisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで2台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するデュアルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル、電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容2ポートmDP-DPMSTハブ、クイックインストールガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)62 幅(mm)58 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)51 ポート数2 電源USB電源 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 湿度(%RH)50~90 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~40 チップセットMegaChips-STDP4320 オーディオ機能あり USBポート数2 コネクタBDisplayPort(20ピン) 対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅:1920×1080 (HD 1080p)/60Hz - 22%、1920×1200/60Hz - 30%、2560×1440/60Hz - 35%、2560×1600/60Hz - 38%、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz - 38%
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

材質パネル本体:ポリエステル/金具:スチール粉体塗装 寸法(mm)1180×350 備考取付にあたっては板厚45mmまで、取付しろが30mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニシキ工業ミーティングテーブル
エコ商品
脚部は光沢が美しいアルミダイキャスト磨き仕上げで高級感があります。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm)720 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニシキ工業ミーティングテーブル
エコ商品
脚部は光沢が美しいアルミダイキャスト磨き仕上げで高級感があります。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm)720 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

MSTハブを使用してコンピュータに3台の独立ディスプレイを外付けにし、作業効率をアップ。Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIテレビ、モニタ、プロジェクタに接続。HDMIアダプタ追加の手間が不要。最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化。Microsoft Surface Pro 3との互換性を高める新規開発のチップセットを使用。VESAおよびDisplayPort認証。Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応。プラグ アンド プレイ式インストール
用途Surface Pro 3 にディスプレイを追加。1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。Mini DisplayPort 1.2デバイスをドッキングし、ワークステーションに3台の高解像度ディスプレイを追加。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容MiniDisplayPort-3xHDMIMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア) 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)114 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)120 消費電力(W)15 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 湿度(%RH)50~90 入力電圧(V)【AC】110~240 出力電流(A)3 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0~45 定格出力電圧(DC V)5 プラグタイプN 対応解像度1024×768、1280×720(HD720p)、1920×1080(HD1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30Hz
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

MST14DP123HD MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K60Hz HDMI/HDR HDCP2.2/Windowsのみ/3画面 拡張 複製/ノートパソコン PC用 マルチディスプレイ 変換アダプター StarTech.com 動画あり
トリプルモニター対応:DSC対応のDP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに出力可能なDisplayPort - HDMI変換アダプター。USB給電、HDR、7.1ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2対応ホストと低解像度での下位互換。ドライバーやソフトウェア不要:Windowsデスクトップに3台の拡張、または複製モードモニターを増設して作業効率を向上。統合型GPUまたはディスクリート型GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能の利用で、CPU使用率を最小限に抑えて高性能グラフィックを実現するマルチディスプレイMSTハブ。対応機種:ディスクリート型GPUまたは第12世代以降のIntelプロセッサを搭載したDP 1.4、DSC対応Windowsパソコン、および最大3台の4K60Hzモニター。その他の対応ディスプレイ構成については、解像度チャートを参照。長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない30cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。アダプターの再接続時にウィンドウアプリの位置を復元するウインドウレイアウトユーティリティー(英語でのみ利用可能)。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 仕様●コネクタA:1x DisplayPort●コネクタB:3x HDMI スペースグレー ポート数3 適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0 対応OSWindows 10/11 入力信号DisplayPort 1.4 最大解像度4K 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1パック(42個)ほか
7,698 税込8,468
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒットマンルアーズジグ
厚みのあるボディと全体が緩やかな凹曲綿構造、3D造形ジグがさらなる釣果を生む。
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様出力電圧 = 0.8 → 5 V出力電流 Max = 300mAパッケージタイプ = TSOT出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.3 V入力電圧 Max = 5.5 Vピン数 = 5動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 1.6mm調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、Analog Devices. このAnalog Devicesの低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータは、高速過渡応答、優れたライン / 負荷調整、幅広い入力電圧範囲が特長です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ヒットマンルアーズジグ
中心位置にボルテックスホールを配置、バランス良くホールする事に成功。特にタチウオや根魚などに威力を発揮。
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒットマンルアーズジグ
ボルテックスホールを後方に配置し、重心位置を前方にしました。潮が早い時威力を発揮します。
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


BT MAS-403 ADB一体型フレックスフィットホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。
用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン 機能オプションカレンダー機能 運転方式手動可、自動可 使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ) 回転方向右/左可変 回転数可変 回転数測定範囲5~390rpm 電源(DC-V)24 ローラー数2 ポンプヘッドDタイプ 材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします) 材質(継手)PP RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ/締付けタイプ
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能:UHD対応DisplayPortデバイス向けに設計された4K対応DP 1.2ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なDPケーブルを素早く識別可能。最大データ転送速度21.6Gbpsで、スムーズな4K60Hzビデオを実現。VESA規格対応:優れた性能と互換性を備えたDisplayPort 1.2ケーブル。各種DPディスプレイで安定した信号出力とスムーズなビデオ再生が可能。旧バージョンのDisplayPortに下位互換対応。高品質構造:ジャストフィットで不慮の断線を防ぐニッケルめっきラッチ式DPコネクター。アルミニウムマイラーシールドで、EMI保護を強化。耐久性あるTPE被覆材およびストレインリリーフは、ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレート。4K UHD対応ディスプレイ、および高性能GPUやデスクトップワークステーションに理想的。MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターと4Kドッキングステーションの接続などに使用。仕様:色:ホワイト/ケーブル長:1.8m/VESA規格準拠 DisplayPort 1.2/HBR2/MST/HDCP 1.3対応/4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz、21.6Gbps/8チャンネルオーディオ/DP 1.1下位互換/ワイヤゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.5mm
仕様最大デジタル解像度:4K 60Hz●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG 材質ABS樹脂 長さ(mm)1852 幅(mm)21 ホワイト 高さ(mm)13 質量(g)142 保存温度(℃)-20~70 プラグニッケルメッキ 難燃性ケーブル被覆材:VW-1 ケーブル外径(Φmm)7.5 ケーブル長(mm)1830 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~50 データ転送速度最大21.6Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタADisplayPort (20ピン、抜け防止機構付き) コネクタBDisplayPort (20ピン、抜け防止機構付き) 湿度(%)5~85 導体数19 被覆材熱可塑性エラストマー オーディオDisplayPort(7.1chオーディオ)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

高性能:UHD対応DisplayPortデバイス向けに設計された4K対応DP 1.2ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なDPケーブルを素早く識別可能。最大データ転送速度21.6Gbpsで、スムーズな4K60Hzビデオを実現。ラッチ付きDPコネクターで、不慮の脱落を防止。VESA規格準拠:優れた性能と互換性を備えたDisplayPort 1.2ケーブル。各種DPディスプレイで安定した信号出力とスムーズなビデオ再生が可能。旧バージョンのDisplayPortに下位互換対応。高品質構造:ジャストフィットで不慮の断線を防ぐニッケルめっきラッチ式DPコネクター。アルミニウムマイラーシールドで、EMI保護を強化。耐久性あるTPE被覆材およびストレインリリーフは、ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレート。4K UHD対応ディスプレイ、および高性能GPUやデスクトップワークステーションに理想的。MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターと4Kドッキングステーションの接続などに使用。仕様:色:ホワイト/ケーブル長:3m/VESA規格準拠 DisplayPort 1.2/HBR2/MST/HDCP 1.3対応/4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz、21.6Gbps/8チャンネルオーディオ/DP 1.1下位互換/ワイヤゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.5mm
用途下位互換性を備えたDP 1.2のフル機能。4K UHDディスプレイへの接続。DisplayPortデバイス間の互換性を保証するVESA認証品 材質ABS樹脂 長さ(mm)3078 幅(mm)21 ホワイト 高さ(mm)13 質量(g)192 規格ケーブル被覆材難燃:VW-1、米国ワイヤゲージ:28 AWG 保存温度(℃)-20~70 最大解像度4K60Hz 材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー ケーブル外径(Φmm)7.5 ケーブル長(mm)3078 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~50 データ転送速度21.6Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタADisplayPort(抜け防止機構付き) コネクタBDisplayPort(抜け防止機構付き) 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 湿度(%)5~85 アダプタタイプパッシブ 導体数19 コネクタタイプストレート オーディオDisplayPort(7.1chオーディオ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。 木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。 「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。 金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。 使用工具:125mmダブルアクションサンダー。 外径(mm)125 ベージュ 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710] 適合材木工、プラスチック 穴タイプ7つ穴
1箱(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーニッサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)



1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷



1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。
長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg/m2)4.32 パネル厚(mm)12
1ケース(3枚)
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(40個)ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リール(3000個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最小パルス幅:2.5 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.3 ns @ 50 pF 、 最大静止電流:20μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:2●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:3ステート●極性:反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:11.9 ns@ 30 pF, 6.9 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Min:1.65 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

DIN69893 HSK A一体型フレックスフィットホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-25
1個
1,798 税込1,978
17日以内出荷

外径(mm)125 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番857-1523 種別マジック式 質量(g)100 穴タイプ7つ穴
1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷

関連キーワード