643件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)43 対辺(mm)25 外径(Φmm)28 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-38
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, 黒 DR-25-3/16-0-SP
RoHS
仕様ハロゲン含有なし 材質エラストマー シリーズDR-25 使用温度範囲-75 → +150 ℃ 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)4.8 シュリンク径(Φmm)2.4 接着面なし スリーブ長(m)50
1セット(50m)
81,980 税込90,178
5日以内出荷

六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 動画あり
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。 材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム 全長(mm)100 直径(Φmm)15 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)


汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として ナチュラル/ブラック 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寿命光束維持時間:20000時間 配光角度(°)約120 防水性IP54
1台ほか
2,988 税込3,287
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。 適合機種HS-801・802タイプ専用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1冊
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理Vコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング ねじれ角(°)28~38 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

見たい月をすぐに探せるインデックス付です。W125mm以下の手帳にセットするとリフィルがはみ出します
仕様見開き両面1ヶ月ブロック式・月曜始まりインデックス付 タイプ月間-3 寸法(幅W×高さH)(mm)100×170 穴数6 入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月,34ページ(17枚)
1冊
750 税込825
当日出荷


手帳専用紙。1日のスペースが広いのでたっぷりスケジュールを書き込めます
仕様見開き両面1週間 タイプ週間-1 寸法(幅W×高さH)(mm)95×170 穴数6 入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月,142ページ(71枚)
1冊
1,050 税込1,155
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)R形センタードリル
RoHS
R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手帳専用紙。時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています。月曜日~金曜日のスペースを広くとった平日重視型です
仕様見開き両面1週間・時間目盛付・平日重視 タイプ週間-2 寸法(幅W×高さH)(mm)95×170 穴数6 入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月,142ページ(71枚)
1冊
1,050 税込1,155
当日出荷

縦型でジャストリフィルサイズのシステム手帳に最適です
寸法(幅W×高さH)(mm)95×175 穴数6 入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月,34ページ(17枚)
1冊
750 税込825
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高透明P.Pシート製。下敷として使える2年カレンダーです
仕様2年カレンダー タイプ下敷カレンダー 寸法(幅W×高さH)(mm)95×175 穴数6 入数2025~2026年 1枚、1ページ(1枚)
1冊
450 税込495
当日出荷

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

手帳専用紙。4年分のカレンダー。破損防止のため袋入りとなっています
タイプ4年カレンダー 寸法(幅W×高さH)(mm)95×170 穴数6 入数4年分 2025~2026年 1枚、2027~2028年 1枚、4ページ(2枚)
1冊
350 税込385
当日出荷

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 ねじれ角(°)40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。 材質超硬合金 公差h7 先端角(°)118 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。中折れ式で15度傾けることができます。100mmの延長ビットとしても使用できます。インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに 材質炭素鋼(本体)/アルミニウム(スリーブ) 全長(mm)100 質量(g)60 対辺(mm)軸:6.35 直径(mm)15
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

対応機種DRV-MR745,DRV-MR740,DRV-MP740,DRV-W650/650,DRV-W630/630,DRV-610,DRV-340,DRV-240,DRV-325,DRV-320,DRV-230,KNA-DR350,KNA-DR300
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。 材質本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム キャスター径(Φmm)100
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

頑丈なベルトフレームです。
用途ベルトの締め付けなど ブラック 材質本体:7075 アルミニウム
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス(HSSE) タイプレギュラ形 表面処理WDIコーティング ドリルのシンニング形状Sシンニング ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 シャンク精度h7 直径許容差h8
1本
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-79
1枚
220 税込242
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷