「e05-y4」の検索結果

122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
31,980 税込35,178
欠品中

SS5Y5-10SZE4E-10B-C6-NA S Series(SS5Y5-10SZE4E) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力 ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(4) 4連
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

SS5Y5-10SQ4E-08B-N7-NA S Series(SS5Y5-10SQ4E) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力 ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(4) 4連
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y5-10SY4E) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(4) 4連
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y3-10SQ4E-04B-C6D-NA S Series(SS5Y3-10SQ4E) SMC CADデータあり
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 DINレール(-)標準 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(4)4連
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7108-39
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●静電容量:2.5nF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7108-35
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷





磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
仕様●静電容量:2.5nF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●末端仕様:ねじ アズワン品番65-7108-38
1箱(20個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7110-17
1箱(20個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6EA4) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SS5Y5-10S6EA43-08F-C6-NA S Series(SS5Y5-10S6EA43) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ユニット数(3) 3連
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷


S Series(SS5Y3-10S6EA45) SMC CADデータあり
SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) 連数【I/Oユニット】(5)5連 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート取出位置【P・E】(B)両側 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


SS5Y3-10S6EA45-05U-C6D7-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA45 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(5) 5連 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(7) 7連用
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6 交換目安約1ヶ月 寸法(縦×横)(mm)455×255 アズワン品番65-0411-54
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

SS5Y7-10S6EA4-08U-N7AA-NA S Series(SS5Y7-10S6EA4) SMC CADデータあり
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 取付け方法(AA) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y3-10S6EA4) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6EA41) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし) ポート管接続口径【A・B】(N1)Φ1/8ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y3-10S6EA44-03D-C4D-NA S Series(SS5Y3-10S6EA44) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(4)4連 取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数3 SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 DINレール(-)標準 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(D)D側
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

SS5Y7-10S6EA24-04U-C12A-NA S Series(SS5Y7-10S6EA24) SMC CADデータあり
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 取付け方法(A) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(4) 4連
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷


SS5Y7-10S6EA4-10U-C12D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6EA4 SMC CADデータあり
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA4 SMC CADデータあり
連数(-) オプションなし コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SS5Y3-10S6EA43-05B-C6D6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA43 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(3) 3連 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(6) 6連用
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

SS5Y3-12S6EA42-10B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6EA42 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 連数(2) 2連 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 取出位置両側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

SS5Y3-10S6EA42-03E-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6EA42 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(2) 2連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数3 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
988 税込1,087
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)