26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業高速アイソレータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3496種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)金属箔テープ
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータ(AC1500V耐圧)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)

用途トランスミッション用 形状カートリッジタイプ 他社参考品番(NITTO)- 他社参考品番(PMC)- 他社参考品番(MICRO)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤトレンド産業用光メディアコンバータ
エコ商品
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x 電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 最大消費電力(W)3 材質(ケース)IP40 スチール 動作温度(℃)-25~70 コネクタ形状RJ-45/SFP 適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,000 税込33,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アクアキューブカリプソ 毛穴ケア美容液 さっぱり
エコ商品
毛穴が気になる人のための毛穴ケア美容液。 ビタミンC誘導体やビタミンE・セラミドをなど、乾燥・たるみ・黒ずみ・皮脂毛穴など、すべての毛穴にアプローチする13種類の美容成分配合! 毛穴の気になる肌を引き締め、潤いを与えて肌荒れを防ぎます。 7つのフリー項目でお肌にやさしい処方。
仕様アルコール・グリセリン・シリコン・パラベン・紫外線吸収剤・鉱物油・着色料フリー RoHS指令(10物質対応)対応 保湿成分引き締め:ビタミンC誘導体/保湿:3種のセラミド/抗酸化:ビタミンE/ハマメリス葉エキス/スクワラン/コラーゲン/ローズマリー葉エキス/ユキノシタエキス/セイヨウナツユキソウエキス/タチバナ果皮エキス/アーチチョーク葉エキス
1個(25mL)
1,200 税込1,320
5日以内出荷

アクアキューブカリプソ 毛穴ケア美容液 しっとり
エコ商品
毛穴が気になる人のための毛穴ケア美容液。 ビタミンC誘導体やビタミンE・セラミドをなど、乾燥・たるみ・黒ずみ・皮脂毛穴など、すべての毛穴にアプローチする13種類の美容成分配合! 毛穴の気になる肌を引き締め、潤いを与えて肌荒れを防ぎます。 7つのフリー項目でお肌にやさしい処方。
仕様アルコール・グリセリン・シリコン・パラベン・紫外線吸収剤・鉱物油・着色料フリー RoHS指令(10物質対応)対応 保湿成分引き締め:ビタミンC誘導体/保湿:3種のセラミド/抗酸化:ビタミンE/ハマメリス葉エキス/スクワラン/コラーゲン/ローズマリー葉エキス/ユキノシタエキス/セイヨウナツユキソウエキス/タチバナ果皮エキス/アーチチョーク葉エキス
1個(25mL)
1,200 税込1,320
5日以内出荷

主な適合純正品番SZ311-01044 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式E13C2003年~
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約940 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2) オフィスソフトなし
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な適合純正品番SZ311-96004 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式E13C2003年~
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

適合車種:日野PCVフィルタ
適合エンジン型式E13C・A09C・J05E・J07E・J08E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様純正オイルシールNo.:AH3618-M/BZ5376E 適合車種日野トラック・PROFIA K13C-TE 350P/700シリーズ E13C 420P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ショート刃長タイプです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3枚刃粗加工用エンドミルです。
用途アルミ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.反負荷側引出 3.固定用 ケーブル固定用 ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し ブレーキ付き 適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.負荷側引出 3.固定用 適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル ブレーキ付き ケーブル固定用 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
1本
2,998 税込3,298
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATHENA(アテナ)オイルフィルター
エコ商品
ATHENA オイルフィルターは、すべての使用条件下で優れた フィルター処理を保証し、エンジンの正常な動作を妨げる可能性のある不純物を除去します。 品質、信頼性を兼ね備え、幅広いラインアップをご用意しております
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


接点構成1c 仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 20 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 47 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.5mm寸法 = 29 x 13 x 26.5mm極数 = 1UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R9659294)、CQC (ファイル番号CQC02001001955). ミニチュアハイパワーリレー. 接点: 1フォームC、SPDT 5 mmピン止め 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
710 税込781
7日以内出荷