カテゴリ

  • 日用品(432)
  • 制御機器(361)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
  • 自動車純正部品(77)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 介護用品(57)
  • 農業機械(52)
  • 電気材料(42)
  • 自動車補修部品(34)
  • 食品・飲料(26)
  • バイク部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • オフィス家具(19)
  • 梱包用品(17)
  • 測定用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 作業工具(8)
  • 事務用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e6a2」の検索結果

1,569件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 省エネ ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 省エネ ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 省エネ ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 省エネ ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○
  • ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    小型ロッカースイッチ。 1. 海外規格認定品です。C-US UL 、CSA 、VDE、SEMKO 2. パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 3. コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 4. 機器の電源用として最適です。 5. 防塵構造 6. 遮断距離3mm以上
    使用温度範囲(℃)-25~+85定格(最大)AC125V 6A・AC250V 4A (最小)AC/DC5V 10mA耐電圧AC1500V 1分間 (端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下 (DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10,000回作動力2.45~12.7N
  • ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 遮断距離3mm以上。
    使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命10000回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力2.45~12.7N
  • TIG溶接器用部品 スイッチ パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 スイッチ

    パナソニックコネクト
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    6日以内出荷
  • L Series(LQ3E6A) SMC

    L Series(LQ3E6A)

    SMC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm

    オムロンヘルスケア
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:4mm●解像度:100 ppr●IP保護等級:IP50●全体の高さ:46.5mm●全体の幅:22 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:30 kHzアズワン品番65-7352-01
  • 小形ロッカースイッチ ON-OFF タブ端子 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    小形ロッカースイッチ ON-OFF タブ端子

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥219税込¥241
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:タブ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:ON-OFF●操作部形状:凹形(曲面)●定格電圧(AC):125/250V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):6/4A●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:21mm●幅:15mm●厚さ:23.9mmアズワン品番68-2021-13
  • Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    範囲Preventa XY2材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)リセットリセットボタンあり最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定(極)DPST
  • Telemecanique Sensors, XY2CE6A250 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE6A250

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13.5 又は ISO M20 ケーブルグランド用の 3 つのプレーンな穴が付属しています。左側のトリガーケーブル Anchor Point 。起動時のプッシュボタンでリセットできます。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。IP66 等級の製品です。ケースは Zamak (赤)製で、ステンレススチール製カバーが付いています。重量は 1.465 kg です。カバーの材質は、ステンレススチール製です 正味重量は 1465 kg です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(2kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ フエニックス・コンタクト

    EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流6 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ダイヤルロック ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ダイヤルロック ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
    奥行(mm)450間口(mm)900電源なし鍵ダイヤルロックグリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
  • イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース非常解除キー付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース非常解除キー付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
    奥行(mm)450間口(mm)900電源なし設置形態ベースセット鍵プッシュオートキーグリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
  • イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りSタイプ ダイヤルロック ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りSタイプ ダイヤルロック ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
    奥行(mm)450間口(mm)900電源なし鍵ダイヤルロックグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
    奥行(mm)450間口(mm)900電源なし鍵シリンダー錠グリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
  • イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りSタイプ ベース非常解除キー付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りSタイプ ベース非常解除キー付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
    奥行(mm)450間口(mm)900電源なし設置形態ベースセット鍵プッシュオートキーグリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
  • イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りSタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りSタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
    材質引き手・錠前/樹脂成型品(ABS )、庫内仕切り・扉裏トレー/樹脂成型品(ABS)、メールポケット/樹脂成型品(PS)サイズメール穴開口:W340×H25材質(本体)スチールタイプスタンダードタイプ / 庫内仕切り S タイプ奥行(mm)450間口(mm)900電源なし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(オープン)862×448×320材質(扉)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラテラル引き出し部/シリンダー錠:818×350×302、ダイヤルロック:818×340×302材質(塗装)焼付塗装庫内寸法(mm)仕切り下部内寸法:W238×D372×H50鍵シリンダー錠グリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
  • エンコーダブラケット 岩田製作所

    エンコーダブラケット

    岩田製作所
    ¥339~税込¥373~
    1個
    翌々日出荷
    ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6A2シリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    22日以内出荷
    多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
    奥行(mm)450間口(mm)900電源なし鍵ダイヤルロックグリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
  • イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ベース非常解除キー付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ベース非常解除キー付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    22日以内出荷
    多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
    奥行(mm)450間口(mm)900電源なし設置形態ベースセット鍵プッシュオートキーグリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
  • イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    22日以内出荷
    多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
    奥行(mm)450間口(mm)900電源あり鍵ダイヤルロックグリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
  • ガスケット シリンダヘッド 1 6E7-11181-A2 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 6E7-11181-A2

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番6E7-11181-A0
  • イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    22日以内出荷
    多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
    奥行(mm)450間口(mm)900電源なし鍵シリンダー錠グリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
  • イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース非常解除キー付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース非常解除キー付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    22日以内出荷
    多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
    奥行(mm)450間口(mm)900電源あり設置形態ベースセット鍵プッシュオートキーグリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
  • イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    22日以内出荷
    多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
    奥行(mm)450間口(mm)900電源あり鍵シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1154件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(563件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラミネートフィルム ナカバヤシ

    ラミネートフィルム

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1617件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm omron(オムロン)

    インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm

    omron(オムロン)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz●コード番号:744-5330アズワン品番65-7358-66
  • インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm

    オムロンヘルスケア
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    7日以内出荷
    汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHzアズワン品番65-7358-65
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230~税込¥2,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。