こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。
外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
建築養生全般に。
中粘着
タック(ボールNo.)27
伸び(%)13
主な用途建築養生用
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/25mm)138.3
引張強度(N/10mm)55.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)15
ねじ径(M×P)10×1.5
線径(Φmm)0.27
ねじピッチ1.5
ねじ径(Φmm)10
こんなお得な商品も!

クッキングシート 30m コアレス
モノタロウ
¥499
税込¥549
両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用できるので作業効率がアップします。
油や汁を通しにくいので天板の洗浄作業が軽減できます。
料理が天板にくっつかずサラッとはがせるのできれいに仕上がり、食材の歩留まりがアップします。
蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。
耐熱温度は250℃(20分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。
用途オーブン、スチコン、電子レンジ、落としぶた、蒸し料理に。
長さ(m)30
幅(cm)33
材質両面シリコン樹脂加工耐油紙
耐熱温度(℃)250(20分)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
タイプ帯電防止タイプ
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
表面抵抗(Ω)104~107
使用真空圧力(kPa)-100
特殊ポリエステル生地の立体製法でピッタリとした装着感。
シリコンスベリ止めを、ハードとソフトの2種類使用。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
用途作業 ワーク 軽作業
材質特殊ポリエステル
色グレー
入数(双)1
機能タッチパネル対応
全長(cm)Lサイズ:22
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
サイズが天板にピッタリなので無駄がなくパッケージから取り出して簡単にセットできます。
くっつきにくいので仕上がりもきれいです。
材質シリコーン樹脂加工耐油紙
幅(cm)60
長さ(cm)40
耐熱温度(℃)250(20分)
TKG品番9-1042-0601
TKG品番(2017)6-0918-0901
1箱(300枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるため、省スペースで設置できます(内取付けの場合)。
筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
ビスの先端はドリルタイプのためスムーズに木材に取付けられます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
形状ティー
使用流体空気
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)0.6
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ帯電防止タイプ
表面抵抗104~107Ω
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ