357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
769 税込846
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要) 仕様ガラス柵専用 付属品チューブ 材質真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂 ねじピッチ(mm)1.0 ねじサイズM6
1パック
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279 粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)26 使用場所屋外屋内用 特性絶縁 絶縁耐力1X1012(Ω)以上
1巻
299 税込329
当日出荷

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯 電球形状スパイラル球 電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)10000 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

軽量作業台(SELタイプ/耐荷重250kg/ポリエステル天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組み立て式角パイプ 塗装粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


環境と安全を考慮したグリーン購入法適合商品です。枠材、粉受けに50%再生ABS樹脂を使用。分別廃棄も容易で、環境にやさしい構造です。あやまってぶつかっても落下しにくい、脱落防止機構の吊り金具を使用しています。場所を選ばず、気軽に使用できる薄型、軽量設計になっています。樹脂フレームで、従来のアルミフレームに比べ重量が半分以下の軽量です。
種類壁掛け・罫線あり 材質(表面)スチールホワイト鋼板 仕様横型・横書き月予定表 付属品マーカー(小)黒・赤・各1本、イレーザー(小)1個、カラーマグネット38Φ・30Φ・13Φ各1個 材質粉受け:ABS樹脂 ボード:ホワイト、枠・粉受け:グレー グリーン購入法適合
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄型、軽量設計のホワイトボード。従来のホワイトボードに比べ重量が半分以下。場所を選ばず、気軽に使用できる薄型、軽量設計のホワイトボードです。タテヨコどちらでも使用できますので、様々なスペースに対応可能です。
仕様吊具:有 厚さ(mm)67.5 タイプ 材質(表面)スチール グリーン購入法適合 取扱説明書(7.59MB) 面数片面
1台
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦型ブラケットのスタンダードタイプです
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)LEDハイビームインジケーター
エコ商品
LEDライトバルブとお車の純正コネクターの間につなぐだけの簡単接続。
用途ハイビーム点灯時にお車のインジケーターランプが表示しない場合。ハイビームからロービームへの切り替え時にライトが点灯しない場合。 幅(mm)40 全長(mm)220 ブラック 高さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼネラルステッカーADVERTISINGステッカー
屋外使用OK!耐水性のあるステッカーです。 白色のビニール素材に印刷されています。 バイクやメットはもちろん、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、色々なところでお楽しみ下さい。
取付方式ステッカー 材質塩化ビニール タイプ耐水性
1枚
179 税込197
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

検体容器用は、キャップを閉めた容器に貼っておくと、ラベルを破らない限りキャップを開けられません。外装用は切れやすい材質ですので、不正に開封された場合にすぐに分かります。
1袋(200枚)ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーライン千代久
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
用途外食・福祉・ホテル 材質強化磁器 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

バンド付きで、毛髪のはみ出し防止を強化。バンドが汗止めになります。穴あきタイプで通気性に優れています。
ホワイト サイズフリーサイズ 材質ポリプロピレン TKG品番9-1490-1401 TKG品番(2017)6-1334-1401
1袋(20枚)
6,898 税込7,588
3日以内出荷

スリーライン丸向付(赤絵彩花)
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
用途外食・福祉・ホテル 材質強化磁器 適合300-NI 寸法(mm)148×41 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

充電式バッテリー(オプション)により、屋外でも使用可能です。個数・%換算機能付き。比重測定セット(オプション)を付加することにより比重測定可能。
ひょう量単位g
1台
44,250 税込48,675
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状エルボ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ラッチ
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(シール)スチレンゴム(SBR) 材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーライン丸千代口(赤絵彩花)
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
用途外食・福祉・ホテル 材質強化磁器 寸法(mm)85×29 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
839 税込923
5日以内出荷

一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 定格消費電力(W)12 定格入力電流(A)0.2
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 定格消費電力(W)12 定格入力電流(A)0.2
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8799 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)41.6 取付3-M5 高さ(mm)16 タイプセンサー無 奥行(mm)115.2
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(EL)
エコ商品
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。
材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 コーティングAG(TiAlN)コート シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーライン京型蓋物(間取草花)
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
用途外食・福祉・ホテル 材質強化磁器 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーライン京型蓋物(花赤絵)
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
用途外食・福祉・ホテル 材質強化磁器 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
1箱(5個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

OUTPUT DELAY(アウトプットディレイ)機能 12マルチトラック録音 / 10トラック再生 DAWに対応した12入力/10出力 USBオーディオインターフェース 統合されたDAWコントロール機能 タップテンポ対応クリック出力 シームレスループ再生を可能にするVAMP再生機能 外部機器との連携を可能にするMIDI端子装備 制作した楽曲の生演奏、トーク番組の配信やポッドキャスト制作に レコーディングからステレオマスターをすべてこの1台で 小型でありながら入力を十分に確保
仕様【FOOTSWITCH】TASCAM RC-1F対応、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【CLICK】メトロノームのクリック出力、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Type-C、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:12チャンネル、最大出力数:10チャンネル、【Channel EQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / オクターブ、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、Mid-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、MIDバンド Q 固定、0.5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 80Hz、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、MID-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q: 0.5/5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 60Hz、【EIN(入力換算雑音)】-128dBu (モノラル入力チャンネル、Rs: 150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.003% (MIC入力→MAIN出力、規定入力レベル、+2dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-95dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り) 付属品ACアダプター(PS-M1524A)、電源コード、USBケーブル、TRRSケーブル、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)4.3 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)16 対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48 チャンネル数録音可能:最大12チャンネル (10チャンネル + 2ステレオミックス) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)343×360×98.8(サイドパネル、突起部を含む) 周波数特性20Hz~20kHz (+0.3/-0.7 dB、MIC IN→MAIN OUT) 対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上 S/N比103dB (MAIN出力、MAINフェーダー:基準位置) 対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF 動作温度(℃)5~35 パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上、【iOS/iPadOSデバイス】ドライバー:Core Audio Bluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-T ゲイン最大:74dB (MIC→MAIN出力)、54dB (MIC→INSERT出力)、74dB (MIC→SUB出力)、75dB (MIC→AUX 1/2出力)、24dB (USB/SD→MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り) オーディオ入力【MIC IN】CH1~6、7、9、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~6、7/8、9/10、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH1~6、7、9、端子:1/4" (6.3mm) TS標準ジャック (T: HOT、S: GND、アンバランス)、最大入力レベル:+13.8dBV、規定入力レベル:-4.2dBV、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: Send、R: Return、S: GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:5kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【MUSIC/TALK】CH 9/10、端子:1/8" (3.5mm) 4極ミニジャック (スマートホン用、アンバランス、TRRS:CTIA規格)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ オーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB OUT、AUX OUT】端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES OUT】PHONES 1、2、端子:1/4" (6.3mm)標準ジャック、最大出力レベル:45mW + 45mW (32Ω負荷時) データビット長16/24 bit
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷